カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- wacom(ワコム)
- ATHENA(アテナ)(1)
- DNライティング(4)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MANN-FILTER(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- Nikon(ニコン)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- TSオリジナル(高翔産業)(1)
- ウッドワン(1)
- サンドビック(5)
- サンワサプライ(1)
- ダイヘン(2)
「0870-024」の検索結果
特価

Wacom Art Pen 2
wacom(ワコム)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Wacom Art Pen 2。360°の回転検出機能を持ち、ペンの角度や回転。にあわせてブラシの表現を変化させることができます。マーカーや平筆のように向きを変えて描く表現が可能です。対応するソフト使用時に回転検出機能をお使いいただけます。製品特長。・360°回転検出機能。・筆圧8192レベル、傾き検出。・バッテリーレスペン、3つのサイドスイッチ。・ペン内部に3本の替え芯を収納(。Art Pen 2専用のカーボンシャフトPOM芯、POM芯、フェルト芯)。ペンのサイドスイッチ、グリップ、バランスウェイトのカスタムはできません。仕様【傾き検出レベル】60°セット内容Wacom Art Pen 2、IPIブックレット※カーボンシャフトPOM芯・POM芯・フェルト芯 各1本収納質量(g)15.5外形寸法(mm)160×13スイッチサイド:3対応機種Wacom MovinkPad Pro 14 (DTHA140L0Z)、Wacom Intuos Pro (PTK470 / PTK670 / PTK870)、Wacom Cintiq 16 / 24 / 24 touch (DTK168K4C / DTK246K4C / DTH246K4C) ※上記は発売日時点の対応状況。今後もArt Pen 2対応製品を拡充予定です。最新情報はワコムのホームページまたはSNSでご確認ください。 ※対応するソフト使用時に回転検出機能をお使いいただけます。機能回転検出:○読取方式ペンテクノロジー:電磁誘導筆圧レベル8192