カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • wacom(ワコム)
  • NAC(長堀工業)(23)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(20)
  • 東洋技研(7)
  • 岩田製作所(6)
  • ユーアールディ(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • ウイニングボアー(4)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • 三商(2)
  • 神港テクノス(2)
  • LEMO(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • カトレ(2)
  • ケナメタル(1)
  • タンガロイ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ctl3」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wacom Intuos Smallワイヤレス/Wacomペンタブレット wacom(ワコム)Wacom Intuos Smallワイヤレス/Wacomペンタブレットwacom(ワコム)(1件のレビュー)
12,880税込14,168
1台
当日出荷
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。 使いやすい新しいペン 使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。 コンパクトでスリムなデザイン どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。 厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。 描きやすい操作面 場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。 制作をサポートする機能 ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)サイズSmall質量(g)250対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。連続使用時間(時間)最大15機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド読取(mm)152×95バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)保証期間1年充電時間(時間)約3.5読み取り速度速度(ペン):133ppsセキュリティペンテザースロットBluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)カメラ登録数2540読取方式電磁誘導方式筆圧レベル4096
標準芯 wacom(ワコム)標準芯wacom(ワコム)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
滑らかな書き味と耐久性を兼ね備えたワコムのペンタブレット製品各種で利用可能(一部除く)な標準タイプの芯。 ノンストロークタイプ。
材質ポリアセタールブラック対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Draw (CTL-490/B0,W0)・Intuos Art (CTH-490/B0,K0・CTH-690/B0,K0)・Intuos Comic (CTH-490/B1,K1・CTH-690/B1,K1)・Intuos Photo (CTH-490/K2)・Intuos 3D (CTH-690/K2)・Intuos pen (CTL-480)・Intuos pen&touch (CTH-480・CTH-680)Intuos comic (CTH-480・CTH-680)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 22HD・ Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 24 HD touch・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)・Cintiq Companion 2・Cintiq Companion・Cintiq Companion Hybrid・Bamboo・Bamboo Pen・Bamboo Fun・Bamboo Art Master・Bamboo Comic・One by Wacom (CTL-672/K0-CX)・STU-430/530・DTU-1031
ペンタブレット wacom(ワコム)ペンタブレットwacom(ワコム)
19,880税込21,868
1台
当日出荷
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。 使いやすい新しいペン 使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。 コンパクトでスリムなデザイン どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。 厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。 描きやすい操作面 場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。 制作をサポートする機能 ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)サイズMedium質量(g)410対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。連続使用時間(時間)最大15機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド読取(mm)216×135バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)保証期間1年充電時間(時間)約3.5読み取り速度速度(ペン):133ppsセキュリティペンテザースロットBluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)カメラ登録数2540読取方式電磁誘導方式筆圧レベル4096