カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- wacom(ワコム)
- エレコム(2)
- サンワサプライ(1)
「dtk246」の検索結果

Wacom Cintiq 2025年モデル/液晶ペンタブレット
wacom(ワコム)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷飛び込め、未来の創造力へ。「もっと制作に集中したい」「もっとスキルを上げたい」自らのクリエイティブを追い求めるユーザーの声に応えた液晶ペンタブレットWacom Cintiq。さぁ、もっと描ける世界に飛び込もう。新しいWacom Cintiqシリーズは、2019年に発売されたモデルの後継機となる液晶ペンタブレットです。Wacom Pro Pen 3に対応し、より高解像度の液晶ディスプレイを搭載。色ブラック筆圧レベル8192
Wacom Cintiq 2025年モデル専用スタンド
wacom(ワコム)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷Wacom Cintiq 16(DTK168)、Wacom Cintiq 24/24 touch(DTK246/DTH246)専用スタンド。※Wacom Cintiq 24/24 touch (DTK246/DTH246)は製品本体に同梱されています。適合機種Wacom Cintiq 16(DTK168)、Wacom Cintiq 24(DTK246)、Wacom Cintiq 24 touch(DTH246)質量(kg)0.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×380×176
Wacom Cintiq 24 touch 2025年モデル/23.8型液晶ペンタブレット
wacom(ワコム)¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷”飛び込め、未来の創造力へ。「もっと制作に集中したい」「もっとスキルを上げたい」自らのクリエイティブを追い求めるユーザーの声に応えた液晶ペンタブレットWacom Cintiq。さぁ、もっと描ける世界に飛び込もう。”。新しいWacom Cintiq 24(DTH246)は、2019年に発売されたWacom Cintiq 22 (DTK-2260)の後継機となる液晶ペンタブレットです。Wacom Pro Pen 3に対応し、より高解像度の液晶ディスプレイを搭載。※本製品(DTH246)はタッチ機能付き。質量(kg)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×340×21読取(mm)527×296最大解像度2560×1440筆圧レベル8192
Wacom Art Pen 2
wacom(ワコム)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Wacom Art Pen 2。360°の回転検出機能を持ち、ペンの角度や回転。にあわせてブラシの表現を変化させることができます。マーカーや平筆のように向きを変えて描く表現が可能です。対応するソフト使用時に回転検出機能をお使いいただけます。製品特長。・360°回転検出機能。・筆圧8192レベル、傾き検出。・バッテリーレスペン、3つのサイドスイッチ。・ペン内部に3本の替え芯を収納(。Art Pen 2専用のカーボンシャフトPOM芯、POM芯、フェルト芯)。ペンのサイドスイッチ、グリップ、バランスウェイトのカスタムはできません。仕様【傾き検出レベル】60°セット内容Wacom Art Pen 2、IPIブックレット※カーボンシャフトPOM芯・POM芯・フェルト芯 各1本収納質量(g)15.5外形寸法(mm)160×13スイッチサイド:3対応機種Wacom MovinkPad Pro 14 (DTHA140L0Z)、Wacom Intuos Pro (PTK470 / PTK670 / PTK870)、Wacom Cintiq 16 / 24 / 24 touch (DTK168K4C / DTK246K4C / DTH246K4C) ※上記は発売日時点の対応状況。今後もArt Pen 2対応製品を拡充予定です。最新情報はワコムのホームページまたはSNSでご確認ください。 ※対応するソフト使用時に回転検出機能をお使いいただけます。機能回転検出:○読取方式ペンテクノロジー:電磁誘導筆圧レベル8192