カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • wacom(ワコム)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • SOURIAU(8)
  • イマオコーポレーション(6)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • アズワン(4)
  • 東芝(3)
  • 未来工業(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • イハラサイエンス(3)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • 岩崎製作所(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • エスコ(2)
  • カシオ計算機(2)
  • TRUSCO(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-16」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wacom Cintiq 16/15.6型液晶ペンタブレット wacom(ワコム)Wacom Cintiq 16/15.6型液晶ペンタブレットwacom(ワコム)
77,980税込85,778特価
1台
当日出荷
人気の15.6型がエントリーモデルで初登場。最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。描きやすい角度に調整可能(19°)な内蔵スタンドと、より使いやすいスタイルで調整可能(19°~68°)なオプションスタンド(別売)。三分岐ケーブル(HDMI、USB-A、電源)による簡単接続。製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)。
仕様色域:72%NTSC、ペン:Wacom Pro Pen 2、傾き検出レベル:±60レベルセット内容Wacom Cintiq 16、Wacom Pro Pen 2 、着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)、3 in 1ケーブル(1.8m) 、ACアダプタ(1.5m) 、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、レギュレーションシート質量(kg)1.9(スタンドを除く)消費電力(W)27(最大)、0.5(スリープモード、USB未接続時)、0.5以下(オフモード)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×245×285対応システム:Windows 7、8、8.1、10((最新のSP適用)、macOS 10. 12以上、パソコンに標準搭載のHDMIポートおよびUSB-Aポート、インターネット接続読取(mm)可能範囲:344.16×193.59分解能(mm)読取:最高0.005液晶サイズ15.6型コントラスト比1000:1 (標準値)画素ピッチ0.17925×0.17925mm表示色最大:1677万色(8bit)解像度最大表示:1920×1080 (Full HD)使用環境温度 5~40℃、湿度 30~80%(結露なきこと)視野角水平176°/垂直176°(標準値)ACアダプタ(定格出力)12 VDC、3A (最大)応答速度25ms(標準値)設定値カラー:色温度(9300K、6500K、5000K)、カスタムRGB/(工場出荷時)電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240 V, 50/60 Hz)アスペクト比16:9読取方式a-Si TFTアクティブマトリクス液晶(IPS方式)最大輝度(cd/m2)210(標準値)筆圧レベル8192レベル
Wacom Cintiq 2025年モデル/液晶ペンタブレット wacom(ワコム)Wacom Cintiq 2025年モデル/液晶ペンタブレットwacom(ワコム)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
飛び込め、未来の創造力へ「もっと制作に集中したい」「もっとスキルを上げたい」自らのクリエイティブを追い求めるユーザーの声に応えた液晶ペンタブレットWacom Cintiq。さぁ、もっと描ける世界に飛び込もう。新しいWacom Cintiqシリーズは、2019年に発売されたモデルの後継機となる液晶ペンタブレットです。Wacom Pro Pen 3に対応し、より高解像度の液晶ディスプレイを搭載。
ブラック筆圧レベル8192
液晶ペンタブレット フルHD対応液晶モデル wacom(ワコム)液晶ペンタブレット フルHD対応液晶モデルwacom(ワコム)
159,800税込175,780
1個
11日以内出荷
医療ペイントアプリ E-toile(エトワール)を組み合わせて使用することで、電子カルテ上でも紙カルテと同じように手書き入力が可能になり、電子カルテ上のシェーマ画像やレントゲン画像に対して手書き入力による編集が可能です。
対応OSWindows(R)7/8.1/10 (32bit, 64bit)、Mac OS X (10.11以降)電源(AC V)100~240 50/60Hz最大解像度1920×1080最大表示色1677万色
スタイラスペン(黒) wacom(ワコム)スタイラスペン(黒)wacom(ワコム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
DTK-1651/K0、DTK-2451/G0、DTH-2452/G0用のペン
ブラック商品タイプ本体
スタイラスペン(白) wacom(ワコム)スタイラスペン(白)wacom(ワコム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
DTK-1651/L0、DTK-2451/L0、DTH-2452/L0用のペン
ホワイト商品タイプ本体
DTK-1660E用ペンスタンド wacom(ワコム)DTK-1660E用ペンスタンドwacom(ワコム)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ペンはKP504Eのみに対応