カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- ULVAC(アルバック)
- 三菱電機(92)
- エスコ(26)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- ケナメタル(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- ワルター(10)
- 貝印(8)
- 東芝ライテック(7)
- エフ・アール・シー(6)
- CKD(5)
- TRUSCO(5)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- 日本発条(NHK)(5)
- 千代田通商(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- HASCO(4)
- KENWOOD(4)
- 渡辺電機工業(4)
- ブランドをもっと見る
「bh20」の検索結果

ピラニ真空計(アナログ仕様)
ULVAC(アルバック)¥81,980~税込¥90,178~1セット当日出荷から9日以内出荷用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定に圧力測定範囲(Pa)0.4~2700セット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計電圧(V)AC100~240電源(VA)10
ピラニ真空計(デジタル仕様)
ULVAC(アルバック)¥189,800税込¥208,7801セット当日出荷用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に精度(%)±15(51~760Pa)、±30(10~1000Pa)、±50(0.4~2700/3000Pa)仕様●セットポイント:3点材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力測定精度(%)±50電源(VA)10
ピラニ真空計
ULVAC(アルバック)¥96,980~税込¥106,678~1個翌々日出荷から30日以内出荷気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。 フィラメント材に白金(Pt)を使用しており大気圧でも壊れません。 手軽に低真空領域の圧力を測定できる用途の広い真空計です。用途真空粗引系の圧力測定 真空排気系の圧力モニタ 真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に 真空応用機器のプロセス制御測定範囲(Pa)0.4~2700精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内付属品電源ケーブル:3m(コントロール一体)、クイックマニュアル:1部仕様●セットポイント:無し●測定箇所:1質量(kg)メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)100×130×100(W×D×H)電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0~10mV 非線形表示アナログ電源電圧(V)AC100~240使用湿度範囲15~80%(ただし結露なきこと)測定精度(%)直線目盛換算フルスケール100%の±3以内電源(VA)10設定圧力単位Pa湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)
ピラニ真空計
ULVAC(アルバック)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷から25日以内出荷測定範囲(Pa)0.4~2700精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内付属品電源ケーブル:3m(コントロール一体)、クイックマニュアル:1部仕様●セットポイント:無し●測定箇所:1質量(kg)メーター:1.4、検出ユニット(GP-H):0.035材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)100×130×100(W×D×H)電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0~10mV 非線形表示アナログケース付測定精度(%)直線目盛換算フルスケール100%の±3以内電源(VA)10設定圧力単位Pa湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)
ピラニ真空計
ULVAC(アルバック)¥199,800~税込¥219,780~1個24日以内出荷から63日以内出荷測定範囲(Pa)0.4~2700付属品入力コネクタ:1個、電源コード:3m×1本、クイックマニュアル:1部仕様●セットポイント:3点質量(kg)コントロール:1.0種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240適合規格CE精度±15% 51~760Pa/±30% 10~1000Pa(51~760 Pa除く)/±50% 0.4~2700Pa(10~1000 Pa除く)アナログ出力DC0~10V リニア出力(103/102Pa f.s.)擬似LOG出力 (各レンジ1V)通信方式RS-232Cデジタル出力BCD測定精度(%)±50圧力表示LCD