カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • 真空ポンプ・真空ユニット(8)
  • 科学研究・開発用品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)
  • モノタロウ(5,932)
  • トヨタ(20)
  • ELPA(71)
  • 重松製作所(12)
  • エム・デー・エス(1)
  • 視覚デザイン研究所(189)
  • 大阪魂(189)
  • イワタ(ソフト)(123)
  • コンバム(旧:妙徳)(121)
  • いすゞ自動車(84)
  • AWJ(80)
  • cotta(44)
  • ホンダ(43)
  • (35)
  • コンツナ(31)
  • ゴールドウイン(29)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(29)
  • 三菱ふそう(29)
  • DOPPELGANGER(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dop」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズ ULVAC(アルバック)

    ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    大排気量でコンパクトサイズ! 特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。 油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。
    仕様(吸排気管径)RC3/8質量(kg)12サイズ172×266×235mm電源1Φ AC100V 50/60Hz排気速度(L/min)(実効)180/200(50/60Hz)到達圧力(kPa)10アズワン品番1-4146-06
  • 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)
    用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズ ULVAC(アルバック)

    ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    289,800税込318,780
    1台
    33日以内出荷
    大排気量でコンパクトなサイズです。 特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。 油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。
    仕様(吸排気管径)Rc1/2質量(kg)23サイズ316×434×231mm電源3Φ200V到達圧力(kPa)12速度(実効排気)400/440(L/min)アズワン品番1-4146-09
  • 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    98,980税込108,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    大排気量でコンパクトサイズ。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。 大気圧から作動が可能。 全圧力帯での連続運転が可能。 シンプル構造で、メンテナンスが容易。
    質量(kg)12電源AC到達圧力(Pa)10000排気速度(50/60Hz)(L/min)180/200吐出口径Rc3/8吸込口径Rc3/8ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • 三相200-220V 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    三相200-220V 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    接ガス部に油、水などを使用しないドライタイプの真空ポンプです。大排気量でコンパクトサイズです。大気圧から作動が可能です。
    用途自動機などの真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。トラスコ品番859-4209幅(mm)139.5高さ(mm)167奥行(mm)255電圧(V)200-220電源AC到達圧力(Pa)8000吐出口径Rc1/42018年トラスコ掲載ページ7 0743吸込口径Rc1/4ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    接ガス部には油、水などを使用しないドライタイプの真空ポンプです。加圧専用タイプもあります。自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。大気圧からの作動が可能。
    用途自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。樹脂等の脱気。高さ(mm)231周波数(Hz)50/60規格TUV認証取得品電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    109,800税込120,780
    1個(1個)
    7日以内出荷
    排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。ピストン構造を生かした加圧専用タイプです。
    仕様●到達圧力:―●加圧圧力:0.5MPa(ゲージ圧)●吸/排気口径(メネジ):外径9mmΦ/内径5mmΦ (Rc1/4)●排気速度(50/60Hz):80/84L/分寸法(mm)168.5×288×181質量(kg)9電源(V)AC100
  • 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    87,980税込96,778
    1個(1個)
    7日以内出荷
    排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。
  • 小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)

    小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット

    ULVAC(アルバック)
    5,898税込6,488
    1式
    当日出荷から9日以内出荷
    真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するカップパッキン、ガスケット、排気弁などの部品セットです
    用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
  • カップパッキン ULVAC(アルバック)

    カップパッキン

    ULVAC(アルバック)
    869税込956
    1個
    当日出荷
  • 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ 加圧専用タイプ ULVAC(アルバック)

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ 加圧専用タイプ

    ULVAC(アルバック)
    99,980税込109,978
    1台
    21日以内出荷
    大排気量でコンパクトサイズ。 排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 自動復帰型のサーマルプロテクタ内蔵による安全設計。 大気圧からの作業が可能。 シンプル構造で、メンテナンスが容易。
    仕様加圧専用トラスコ品番850-9584幅(mm)168.5質量(kg)9高さ(mm)181奥行(mm)288電圧(V)100電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)80/84全負荷電流(A)5/5.5(50/60Hz)使用電動機単相、100V、300W、4P、コンデンサ運転吐出口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)吸込口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • 防振ゴム ULVAC(アルバック)

    防振ゴム

    ULVAC(アルバック)
    4,798税込5,278
    1式
    当日出荷
    組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
do計特集