カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gld-280a」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    直結型油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    翌日出荷
    低騒音で低振動。 2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空) 逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。 強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
    トラスコ品番850-9596幅(mm)181質量(kg)34高さ(mm)269奥行(mm)536電圧(V)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)280/336全負荷電流(A)【50Hz】3.6(200V)、3.7(220V)、4(230V)、4.2(240V)、2.1(380V)、2.3(400V)、2.4(415V)、【60Hz】3.3(200V)、3.2(220、230、240V)、1.9(380、400、440V)、2(460V)使用電動機3相、200-240V/380-460V、750W、4P油量(mL)700~1100使用油R-7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
  • 小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)

    小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット

    ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
    用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
  • オイルキャップ ULVAC(アルバック)

    オイルキャップ

    ULVAC(アルバック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A用オイルキャップです。
    トラスコ品番152-3933適合機種G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ゴム ULVAC(アルバック)

    防振ゴム

    ULVAC(アルバック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    当日出荷から翌日出荷
    組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
  • オイルシール ULVAC(アルバック)

    オイルシール

    ULVAC(アルバック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
真空機器カテゴリ
関連カテゴリ