カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み

「gld-202aa」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    直結型油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    当日出荷
    マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
    用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器幅(mm)170電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
  • 油回転真空ポンプGLD-202用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプGLD-202用メンテナンスキット

    ULVAC(アルバック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    油回転真空ポンプGLD-202AA/GLD-202BB用のメンテナンス部品一式のセットとなります。、メンテナンスキットAとメンテナンスキットBがあり、構成部品の内訳が異なります。
  • オイルキャップ ULVAC(アルバック)

    オイルキャップ

    ULVAC(アルバック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A用オイルキャップです。
    トラスコ品番152-3933適合機種G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ゴム ULVAC(アルバック)

    防振ゴム

    ULVAC(アルバック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    当日出荷から翌日出荷
    組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
  • Oリング ULVAC(アルバック)

    Oリング

    ULVAC(アルバック)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール ULVAC(アルバック)

    オイルシール

    ULVAC(アルバック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
  • ホース口吸気管 ULVAC(アルバック)

    ホース口吸気管

    ULVAC(アルバック)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    真空ポンプのオプション部品です。
  • インライントラップ ULVAC(アルバック)

    インライントラップ

    ULVAC(アルバック)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌日出荷
    配管接続型の高機能オイルミストトラップ。 。排気口に配管をして排気ダクトへ接続することで、油回転真空ポンプからの排気を室外に排出することができます。 。エレメントの交換は、フタを外して入れ替えるだけ。わずか3分で完了します。別売りの専用治具を使えばさらに迅速な交換が可能になります。 。エレメントの目詰まりによる真空ポンプの故障や事故を防ぐために、安全弁を内蔵しています。0.045MPa(ゲージ圧)の内部圧力がかかると安全弁が自動的に作動します。 。本体のオイルレベルゲージから、内部に溜まっているオイルの量を確認することができます。オイルが溜まっていることが確認できるので、トラブルを事前に回避することができます。 。真空ポンプが停止しているとき、または到達圧力運転をしているとき、OM200iAの中に溜まっているオイルを真空ポンプに戻す機能があります。 。別売りのオイルリターンキットを取り付けることにより、常時溜まっているオイルを真空ポンプに戻すことができるので、真空ポンプオイルの補充を必要最低限に抑えることが可能になります。
    用途油回転真空ポンプから排出される油煙(オイルミスト)の捕集適合機種G-101D/G-101S/GLD-137AA/GLD-137CC/GLD-202AA/GHD-101A/Gv135/Gv200質量(g)700外形寸法(mm)111×158.5最大流量(L/min)240接続配管側:KF-25 G3/8、ポンプ側:KF-25
  • フォアライントラップ ULVAC(アルバック)

    フォアライントラップ

    ULVAC(アルバック)
    ¥74,980税込¥82,478