カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)
  • コスモ・テック(36)
  • アズワン(3)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • 入江工研(3)
  • コスモテック(2)
  • コクゴ(2)
  • 三商(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「icf34」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン対応ピラニ真空計 SWU10-Uシリーズ ULVAC(アルバック)スマートフォン対応ピラニ真空計 SWU10-UシリーズULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
当日出荷から46日以内出荷
USBケーブルによりスマートフォンとダイレクトに接続が可能なピラニ真空計です。お客様がお持ちのスマートフォンで手軽に真空計測が可能です。専用の電源や、ディスプレイは必要ありません。 パソコンとの接続も可能です。 AC電源不要:専用の電源が不要です。 軽量・コンパクト:寸法Φ46×81mm、重量85g(NW16仕様)。ULVACのピラニ真空計ラインナップの中で最小・最軽量。 優れた耐衝撃性:ULVAC独自の構造(特許番号6595945)及び本体保護ラバーの採用により、耐衝撃性に優れています。 広帯域測定:測定圧力範囲は5×10-2~1×10+5Pa。 豊富なフィッティングラインナップ:NW16、R1/8をはじめ、計7種類のフィッティングをラインナップ。 適合規格:CE標準対応
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認。真空装置メンテナンス時の圧力確認
スマートフォン対応ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)スマートフォン対応ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
74,980税込82,478
1個
29日以内出荷から49日以内出荷
スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。材質測定子フィラメント・白金(Pt)電源電圧(V)DC+5%350mAMAX圧力測定範囲(Pa)5.0×10[[の-2乗]]~1.0×10[[の5乗]]