カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(112)
  • アサヒシューズ(46)
  • ミラプロ(16)
  • アズワン(14)
  • Festo(13)
  • OUTDOOR PRODUCTS(10)
  • KITACO(9)
  • フロパーサル(8)
  • エスコ(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • KANA(片山チエン)(4)
  • サンドビック(4)
  • ホンダ(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • ELPA(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 未来工業(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf25」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KF-25排気管 ULVAC(アルバック)

    KF-25排気管

    ULVAC(アルバック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    油回転真空ポンプの排気側取付用部品です
    騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
  • KF-25吸気管 ULVAC(アルバック)

    KF-25吸気管

    ULVAC(アルバック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    油回転真空ポンプの吸気側取付用部品です
  • 吸気アダプター ULVAC(アルバック)

    吸気アダプター

    ULVAC(アルバック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    KF-25の吸気管をM20に変換するためのアダプタです。 KF-25吸気管機種に適用し、標準吸気管を取り外さずに取り付けることができます。
    アズワン品番1-2104-02
  • センターリング ULVAC(アルバック)

    センターリング

    ULVAC(アルバック)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法D(mm)8寸法C(mm)3.9
  • クイックカップリングクランプ ULVAC(アルバック)

    クイックカップリングクランプ

    ULVAC(アルバック)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム
  • 変換フランジ ULVAC(アルバック)

    変換フランジ

    ULVAC(アルバック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状変換フランジ
  • 直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    直結型油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    187,980税込206,778
    1台
    当日出荷
    マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
    用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器幅(mm)170電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
  • ノズル ULVAC(アルバック)

    ノズル

    ULVAC(アルバック)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)44フランジタイプKF-25寸法B(mm)6寸法C(mm)35寸法A(Φmm)40
  • 直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ) ULVAC(アルバック)

    直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    使用温度範囲(℃)7~40ポンプの種類油回転
  • ティ ULVAC(アルバック)

    ティ

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状ティ
  • フレキシブルチューブ ULVAC(アルバック)

    フレキシブルチューブ

    ULVAC(アルバック)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS316
  • ブランクフランジ ULVAC(アルバック)

    ブランクフランジ

    ULVAC(アルバック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状ブランクフランジ寸法C(mm)6
  • ニップル ULVAC(アルバック)

    ニップル

    ULVAC(アルバック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • KFフランジ ULVAC(アルバック)

    KFフランジ

    ULVAC(アルバック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状KFフランジ
  • 直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ) ULVAC(アルバック)

    直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ)

    ULVAC(アルバック)
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。
    用途濃縮機などの化学機器。半導体製造装置。製薬機械。薬品処理後の乾燥。仕様耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵使用温度範囲(℃)7~40電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7使用油SO-M吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
  • クロス ULVAC(アルバック)

    クロス

    ULVAC(アルバック)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状クロス
  • 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    排気音低騒音タイプです。油漏れ防止のマグネットカップリングを採用しました。
    幅(mm)150質量(kg)22高さ(mm)234.5奥行(mm)413.5電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120油量(mL)1000使用油R-2アズワン品番1-1854-02吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
  • 耐食型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    耐食型油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    249,800税込274,780
    1個(1個)
    翌日出荷から45日以内出荷
    アルカリ性溶剤、塩酸・酢酸などに対する耐食性に優れ、特殊な溶液あるいは特殊なガスを吸う真空引に最適なポンプです。
    仕様吸入口:KF-25到達圧力(Pa)0.67 ※ガスバラスト バルブ付(バルブ開放時:6.7)
  • 【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC ULVAC(アルバック)

    【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC

    ULVAC(アルバック)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    低振動・低騒音です。
    質量(kg)29電源単相100-120V/200-240Vサービス分類レンタル
  • 直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    直結型油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    319,800税込351,780
    1台
    翌日出荷
    低騒音で低振動。 2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空) 逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。 強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
    トラスコ品番850-9596幅(mm)181質量(kg)34高さ(mm)269奥行(mm)536電圧(V)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)280/336全負荷電流(A)【50Hz】3.6(200V)、3.7(220V)、4(230V)、4.2(240V)、2.1(380V)、2.3(400V)、2.4(415V)、【60Hz】3.3(200V)、3.2(220、230、240V)、1.9(380、400、440V)、2(460V)使用電動機3相、200-240V/380-460V、750W、4P油量(mL)700~1100使用油R-7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
  • 単相100-120V 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    単相100-120V 油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
    清音タイプとなりオフィスや静かな研究室で使っても運転音が気になりません。真空ポンプから漏れ出る油を処理する必要がありません。装置側に油が逆流して装置を汚す心配がありません。異電圧に別作対応です。
    用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器用。真空排気装置、電子顕微鏡のバックに。半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置に。真空乾燥器、凍結乾燥器に。トラスコ品番701-2270全長(mm)241.5電源(V)単相100-120全幅(mm)470全高(mm)166到達圧力(Pa)5.0×10^-1排気速度(50/60Hz)(L/min)135/162吸入口径(Φmm)KF25(NW25)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ ULVAC(アルバック)

    エルボ

    ULVAC(アルバック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状エルボ
  • 【レンタル】リークディテクタ(校正書付) ULVAC(アルバック)

    【レンタル】リークディテクタ(校正書付)

    ULVAC(アルバック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    排気速度が大きく、利便性にも優れたリークディテクタです。漏れ検査のあらゆる場面で、活躍します。わずかな漏れも見逃さない5L/secのヘリウム排気速度で、ワイヤレスコントローラで40m先からも操作可能です。
    用途配管や部品など各種部品の漏れ検査、真空装置の気密性検査、自動車部品・空調部品・熱交換器部品の製品検査 食品・医薬品などのパッケージ密閉性検査、ヘリウム・水素の流量・透過量の計測仕様【最大接続圧力】1200 Pa、【最小可検リーク量(4He)】< 5×10-13 Pa・m3/secセット内容本体(901W1)、メンブレン型校正リーク(CLM-08F)、クランプ、パッキン、ブランクフランジ、電源ケーブル、タブレット、専用スタンド、コントローラケーブルセット(2m)、スニッファーAS9ユニット(10mケーブル付)、真空アングルバルブ(VLH-SB025KF)、クランプ(真空アングルバルブ用)、パッキン(真空アングルバルブ用)、取扱説明書、収納ケース形状テストポート:NW25(ISO)質量(kg)約33(約46)(フロアーカート付)タイプポータブル適合規格CE、IP30排気速度(50/60Hz)(L/min)【粗引きポンプ】油回転:30/36入力電圧(V)100-120寸法(cm)60×75×55(ケース含)表示範囲【リーク量】4He:0.01×10-12~10-3 Pa・m3/sec、2H2:0.01×-8~10×-5 Pa・m3/sec排気速度【テストポート】(4He):5 L/sec、【主排気ポンプ】ターボ分子ポンプ:31 L/sec消費電力(VA)600検知ガス4He、2H2サービス分類レンタル
  • マルチイオンゲージ測定子 ULVAC(アルバック)

    マルチイオンゲージ測定子

    ULVAC(アルバック)
    58,980税込64,878
    1個
    21日以内出荷
    接続ポットサイズはNW25です。
    トラスコ品番684-5896フランジ取合い:KF25RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクロール型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    スクロール型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    669,800税込736,780
    1個
    61日以内出荷
    接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。水蒸気吸引と連続大気開放運転が可能です。エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止します。
    電圧(V)(50Hz)200/380/400/415、(60Hz)200/220/230/460電源AC到達圧力(Pa)30排気速度(50/60Hz)(L/min)433/516吐出口径KF-25アズワン品番1-9199-22吸込口径KF-25(Rc1/2)ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形