カテゴリ
- 測定用品(6)
- 測定関連サービス(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ULVAC(アルバック)
- SMC(1,163)
- メディアカバーマーケット(16)
- EDWARDS(8)
- 佐藤真空(6)
- コスモ・テック(6)
- TOSO(5)
- コクゴ(4)
- TOTO(4)
- unitech(4)
- アソー(3)
- コンサス(3)
- エフケイシステム(3)
- アズワン(2)
- 東洋バルヴ(2)
- アネスト岩田(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「nw25 1/2」の検索結果

ULVAC 大気圧ピラニ真空計
ULVAC(アルバック)¥76,980税込¥84,6781台当日出荷ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。付属品クイックマニュアルトラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
スマートフォン対応ピラニ真空計
ULVAC(アルバック)¥61,980税込¥68,1781個当日出荷スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。材質測定子フィラメント:白金(Pt)材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)Φ46×81適合規格CE電源電圧DC+5%、350mAMAX精度±10%/±20%電源電圧(V)DC+5%350mAMAX保護等級IP30使用湿度範囲15~85%(但し結露なきこと)測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定精度(%)(N2)1.0×10-1~1.0×10+4Pa:±105×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4~1.0×10+5Pa:±20取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)I/OコネクタUSB microB圧力測定範囲(Pa)5×10-2~1×10+5湿度範囲(%)15~85(ただし、結露なきこと)
スマートフォン対応ピラニ真空計 SWU10-Uシリーズ
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷から46日以内出荷USBケーブルによりスマートフォンとダイレクトに接続が可能なピラニ真空計です。お客様がお持ちのスマートフォンで手軽に真空計測が可能です。専用の電源や、ディスプレイは必要ありません。 パソコンとの接続も可能です。 AC電源不要:専用の電源が不要です。 軽量・コンパクト:寸法Φ46×81mm、重量85g(NW16仕様)。ULVACのピラニ真空計ラインナップの中で最小・最軽量。 優れた耐衝撃性:ULVAC独自の構造(特許番号6595945)及び本体保護ラバーの採用により、耐衝撃性に優れています。 広帯域測定:測定圧力範囲は5×10-2~1×10+5Pa。 豊富なフィッティングラインナップ:NW16、R1/8をはじめ、計7種類のフィッティングをラインナップ。 適合規格:CE標準対応用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認。真空装置メンテナンス時の圧力確認材質測定子フィラメント:白金(Pt)使用温度範囲(℃)10~40適合規格CE電源電圧DC+5%、350mAMAX保護等級IP30測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定精度(%)(N2)1.0×10-1~1.0×10+4Pa:±105×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4~1.0×10+5Pa:±20取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)I/OコネクタUSB microB湿度範囲(%)15~85(ただし、結露なきこと)
【レンタル】ヘリウムリークディテクタ
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から4日以内出荷排気速度が大きく、利便性にも優れたリークディテクタです。漏れ検査のあらゆる場面で、活躍します。わずかな漏れも見逃さない5L/secのヘリウム排気速度で、ワイヤレスコントローラで40m先からも操作可能です。本体から独立したタブレット型コントローラの採用しています。真空法はヘリウムの他に水素の検出が可能です。検知ガス4He、2H2排気速度【主排気ポンプ】ターボ分子ポンプ31 L/sec、【粗引きポンプ】油回転30/36(50/60Hz)L/min質量(kg)約33(約46)(フロアーカート付)消費電力(VA)600入力電圧(V)100~120または200~240形状【テストポート】NW25(ISO)セット内容本体(HELIOT901W1)、タブレット、AC電源ケーブル、コントローラケーブル2mセット(CONT-SET)、タブレット固定用ディスク、スニッファー、スニッファー取付クランプ、Oリング、メクラ蓋、取扱説明書(CD-R)、取扱説明書、収納ケース仕様【最小可検リーク量(4He)】< 5×10-13 Pa・m3/sec、【リーク量表示範囲】4He:0.01×10-12~10-3 Pa・m3/sec2H2:0.01×-8~10×-5 Pa・m3/sec、【テストポート排気速度(4He)】5 L/sec、【最大接続圧力】1200Pa
電離真空計(マルチイオンゲージ)
ULVAC(アルバック)¥349,800税込¥384,7801セット翌々日出荷マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
【レンタル】リークディテクタ(校正書付)
ULVAC(アルバック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷排気速度が大きく、利便性にも優れたリークディテクタです。漏れ検査のあらゆる場面で、活躍します。わずかな漏れも見逃さない5L/secのヘリウム排気速度で、ワイヤレスコントローラで40m先からも操作可能です。用途配管や部品など各種部品の漏れ検査、真空装置の気密性検査、自動車部品・空調部品・熱交換器部品の製品検査 食品・医薬品などのパッケージ密閉性検査、ヘリウム・水素の流量・透過量の計測仕様【最大接続圧力】1200 Pa、【最小可検リーク量(4He)】< 5×10-13 Pa・m3/secセット内容本体(901W1)、メンブレン型校正リーク(CLM-08F)、クランプ、パッキン、ブランクフランジ、電源ケーブル、タブレット、専用スタンド、コントローラケーブルセット(2m)、スニッファーAS9ユニット(10mケーブル付)、真空アングルバルブ(VLH-SB025KF)、クランプ(真空アングルバルブ用)、パッキン(真空アングルバルブ用)、取扱説明書、収納ケース形状テストポート:NW25(ISO)質量(kg)約33(約46)(フロアーカート付)タイプポータブル適合規格CE、IP30排気速度(50/60Hz)(L/min)【粗引きポンプ】油回転:30/36入力電圧(V)100-120寸法(cm)60×75×55(ケース含)表示範囲【リーク量】4He:0.01×10-12~10-3 Pa・m3/sec、2H2:0.01×-8~10×-5 Pa・m3/sec排気速度【テストポート】(4He):5 L/sec、【主排気ポンプ】ターボ分子ポンプ:31 L/sec消費電力(VA)600検知ガス4He、2H2サービス分類レンタル
電離真空計
ULVAC(アルバック)¥279,800~税込¥307,780~1個5日以内出荷から41日以内出荷異なる測定範囲の測定子が接続可能:マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能。 コンパクト:従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラス ユーザビリティ向上:PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能 ラインアップの充実:アナログ出力仕様(ST200-A)、シリアル通信仕様(ST200-R)に加え、EtherCAT仕様(ST200-E)を追加予定 世界初の三極管型メタル電離真空計(特許申請中):真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現 フィラメント寿命お知らせ機能:フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能 広範囲の圧力測定:大気圧から高真空領域(1×10+5~1×10-5Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時) 正確な大気圧測定:チャンバーオープンのための大気圧確認が可能(オプションユニットSAU接続時)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)使用温度範囲(℃)10~50出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}使用温度範囲ST200-A(10~50℃)適合規格CE精度(測定)1.0×10^-4~3.0×10+0Pa:±10%(ST200-A単体モード)、1.0×10^-4~1.0×10+4Pa:±10% 1.0×10^4~1.0×10^5Pa:±20%(ST200-A+SWU10-Rコンビネーションモード)、1.0×10^-4~1.0×10^4Pa:±10% 1.0×10^4~3.0×10^5Pa:±3%F.S.(3.0×10^3Pa・基準温度25℃)(ST200-A+SWU10-R+SAUコンビネーションモード)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30入力信号制御:FIL ON/OFF、DEGAS ON/OFF オープンコレクタ入力で動作、負論理表示LEDPOWER/ERROR: パワー、エラーLED (各モードにより点滅状態が変化)測定子電離真空計測:ISG1外寸法(mm)ST200+測定子/69×63×120、ISG1/48×70×96、SWU10-R+測定子/Φ40×81、SAU+測定子/Φ30×67.5出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec繰返し精度(%)(N2)ST200単体モード:±2耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
ピラニ真空計(大気圧型)
ULVAC(アルバック)1個欠品中大気圧を含む低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。トランスデューサ型SW1-1は表示器不要でも使用可能です。仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。付属品クイックマニュアル材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)ケーブル長(m)測定子:5出力電圧(V)レコーダー:DC0~10 LOG出力端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24・AC100~240(ACアダプタ使用時)保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)