カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(16)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(167)
  • 自動車用品(137,964)
絞り込み
ブランド
  • ミツビシ
  • 鶴見製作所
  • モノタロウ(5,897)
  • ホンダ(435,622)
  • MAZDA(マツダ)(217,056)
  • 三菱ふそう(209,556)
  • SMC(202,072)
  • トヨタ(140,312)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,954)
  • ニッサン(88,012)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,172)
  • エスコ(72,890)
  • スズキ(68,733)
  • BIGM(丸山製作所)(66,143)
  • スバル(51,052)
  • 日野自動車(47,260)
  • Kawasaki(43,592)
  • いすゞ自動車(43,264)
  • BMW(40,303)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,666)
商品レビュー
  • 以上(882)
  • 以上(970)
  • 以上(981)
  • 以上(988)
価格
  • 1,500円以下(38,871)
  • 1,500-10,000円(54,632)
  • 10,000-50,000円(37,696)
  • 50,000-100,000円(10,407)
  • 100,000円以上(5,310)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日5月9日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
138,148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型鶴見製作所(8件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型 鶴見製作所家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型鶴見製作所(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 女性でも簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。 モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに電源コード(m)3異物通過径(Φmm)4関連資料(0.17MB)
位置検出用ミニフロート MF型 鶴見製作所位置検出用ミニフロート MF型鶴見製作所
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
小型のフロート構造です。 a接点用とb接点用の2種類があります。 増水または渇水などの警報用フロートに適しています。 自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。 耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型鶴見製作所(5件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型鶴見製作所(7件のレビュー)
48,980税込53,878特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
(1057)ガスケト,バルブ ミツビシ(1057)ガスケト,バルブミツビシ(16件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型鶴見製作所(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ非自動形
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型 鶴見製作所低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型鶴見製作所(9件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
(8627)スターターリレー ミツビシ(8627)スターターリレーミツビシ(22件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル 鶴見製作所高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル鶴見製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル関連資料(6.32MB)
残水吸排水用スイープポンプ LSP型 鶴見製作所残水吸排水用スイープポンプ LSP型鶴見製作所
82,900税込91,190
1台
当日出荷から3日以内出荷
ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個質量(kg)12.5極数2使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)5モーター乾式水中形誘導電動機関連資料(0.5MB)
(MB64)クリップ,Fフィラ ミツビシ(MB64)クリップ,Fフィラミツビシ(33件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
(8608)スイチ,ドアランプ ミツビシ(8608)スイチ,ドアランプミツビシ(25件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型鶴見製作所(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
一般工事排水用水中ポンプ HS型 鶴見製作所一般工事排水用水中ポンプ HS型鶴見製作所(7件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
用途一般土木・建築工事の排水雨水・湧水・溜り水の排水地下室・各種ピットなどの排水一般揚水・排水用
小形水中汚泥ポンプ HSD型 鶴見製作所小形水中汚泥ポンプ HSD型鶴見製作所(3件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般土木、建築基礎工事の汚水排水用
(MF66)ガスケット,M/T ケース ミツビシ(MF66)ガスケット,M/T ケースミツビシ(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型 鶴見製作所低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型鶴見製作所(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
(MD19)バルブ,PCV ミツビシ(MD19)バルブ,PCVミツビシ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
(2920)O-RING,A/T ミツビシ(2920)O-RING,A/Tミツビシ(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
小型汚水用水中ポンプ OM型 鶴見製作所小型汚水用水中ポンプ OM型鶴見製作所
29,980税込32,978
1台
当日出荷
手軽で軽量な樹脂製ポンプです。農業用の排水をはじめ、雨水などの一般排水まで使い方色々。主軸材質にSUS316を採用し耐食性を向上しました。モータ保護装置を内蔵しております。異物通過径10mmです。
用途農業用排水をはじめ雨水などの一般排水まで使い方いろいろ仕様モーター保護装置内蔵付属品ホースカップリング、ホースバンド消費電力(W)335ケーブル長(m)3異物通過径(Φmm)10関連資料(0.17MB)
(MS44)タイロットエンドカバー ミツビシ(MS44)タイロットエンドカバーミツビシ(7件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
(1035)VALVE,PCV ミツビシ(1035)VALVE,PCVミツビシ(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
(8627)コンプレッサーリレー ミツビシ(8627)コンプレッサーリレーミツビシ(17件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
(MF66)オイルパンドレンプラクPK ミツビシ(MF66)オイルパンドレンプラクPKミツビシ(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
位置検出用スナップフロート RF型 鶴見製作所位置検出用スナップフロート RF型鶴見製作所(4件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。 スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。 吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。 耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
用途ポンプの自動運転用 増水、渇水警報用材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂質量(g)204(フロート単体)電流(A)AC/DC 2接点a接点動作特性(最大制御幅)3m定格容量50VA定格出力容量(VA)50心数×断面積(mm2)2×0.5接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)液温(℃)0~50仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5関連資料(0.27MB)耐水圧(kPa)98
(MD05)オイルパンドレンコックG/K ミツビシ(MD05)オイルパンドレンコックG/Kミツビシ(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
(8475)BULB,INST P ミツビシ(8475)BULB,INST Pミツビシ(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型 鶴見製作所低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型鶴見製作所
66,980税込73,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。残水位(mm)10
(MU00)ナット,フロント サス ミツビシ(MU00)ナット,フロント サスミツビシ(2件のレビュー)
229税込252
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSE型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSE型鶴見製作所(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜り水の排水用、地下室・各種ピットなどの排水用、一般の揚水・排水用付属品キャプタイヤケーブル×1(単相100Vはポッキンプラグ付)、ホースカップリング×1、ホースバンド×1材質【ポンプ】羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム、ケーシング:FCD700、軸封(メカニカシール):SiC、【モーター】ケーブル:VCT、主軸:SUS403、フレーム:ADC12質量(kg)11.3長さ(m)ケーブル:5モーター乾式水中形誘導電動機・2極絶縁種別E種保護装置サークルサーマルプロテクタ、ミニチュアプロテクタ(単相)異物通過径(Φmm)7始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCTポンプ羽根車:ハイスピン、軸封:ダブルメカニカシール(オイルリフター装備)、軸受:密封玉軸受心数×断面積(mm2)3×1.25潤滑油タービン油VG32仕上外径(Φmm)10.1
汚物用水中ハイスピンポンプ U型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ U型鶴見製作所(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。固形物や繊維状異物なども排水可能。汚物用2極・4極モータを採用。4極機種は吐出し口径に対する異物通過径70%です。一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。
軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型 鶴見製作所軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型鶴見製作所(3件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。
用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個材質ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部)極数2極材質(フレーム)SUS304材質(ケーブル)VCT異物通過径(mm)6耐熱クラスE種潤滑油流動パラフィンVG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS304材質(軸封)SiC材質(軸受)密封玉軸受関連資料(0.35MB)配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)モータ種類乾式水中形誘導電動機
(MD31)ガスケット,Oフィラ ミツビシ(MD31)ガスケット,Oフィラミツビシ(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
低水位排水用水中ポンプ HSR型 鶴見製作所低水位排水用水中ポンプ HSR型鶴見製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
ポンプ底部より5mmの水位があれば揚水可能、さらに水位が1mmまでの排水が可能です。床面を傷つけない合成ゴム付き底板を採用。FRP槽などでの使用に適しています。
用途マンホール、ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。使用液清掃水・床水・溜水関連資料(0.36MB)
(2420)SLIDER,A/T ミツビシ(2420)SLIDER,A/Tミツビシ(4件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
(MR95)LENS,CARGO ミツビシ(MR95)LENS,CARGOミツビシ(40件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
(4056)BUSHING,FR ミツビシ(4056)BUSHING,FRミツビシ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
...