カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
絞り込み
ブランド
- 鶴見製作所
- 明工社(49)
- アメリカン電機(36)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- 日動工業(15)
- 富士電線工業(15)
- ハタヤリミテッド(11)
- エスコ(6)
- 冨士電線(四国)(5)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
- 八光電機(3)
- ヤガミ(3)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
- H&H(2)
- オーム電機(2)
- OPTEX(オプテックス)(2)
- ベン(2)
- 日機(2)
- アサヒ特販(2)
- ブランドをもっと見る
「2pnct 2×2」の検索結果
特価

水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(完)
鶴見製作所¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ BN型
鶴見製作所¥349,800~税込¥384,780~1台3日以内出荷スマッシュ機構により、高効率と異物通過性の両立を実現。通過性を確保しながら、ポンプ性能の向上と省エネに貢献します。また、ポンプの閉塞リスクを大幅に低減させました。そのため、SDGsの観点からも、二酸化炭素の排出量の削減や、省エネ、維持管理の省人化なども提案できる製品です。用途合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。電圧(V)三相200使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル
鶴見製作所¥109,800~税込¥120,780~1本3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。長さ(m)10
水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(ドラム)
鶴見製作所¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
一般工事排水用水中ポンプ KRS型
鶴見製作所¥339,800~税込¥373,780~1台3日以内出荷から61日以内出荷4極モータ(30 - 37kWは6極仕様)を採用し、シンプル構造で耐久性・利便性も重視した汎用ポンプを代表する機種です。 低水位運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。用途土木(河川・港湾・橋梁・ダム・トンネル・地下鉄・上下水道)工事排水用。各種工場での揚水・排水用。
一般工事排水用水中ポンプ(高揚程仕様) LH型
鶴見製作所¥449,800~税込¥494,780~1台46日以内出荷から61日以内出荷凸部のないシンプルなスタイルの全面水路円筒形を採用。 上吐出し構造により渇水運転でのモータ冷却効果が高く、ディープウエル専用機に適しています。 吐出し口はセンターフランジ構造を採用、配管接続の状態で重心ぶれをおこしません。 ホース配管用としてホースカップリングの取り付けも可能です。用途各種工事のディープウエル工法による排水用、加圧中継用、各種工事の揚・排水用材質キャブタイヤケーブル:2PNCT・F、【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)・SCS13、ケーシング:FC200・FCD450・FCD700、マウスリング:高クロム鋳鉄(HiCrFC)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モーター】フレーム:FC200/FC250、主軸:SUS420J2(接液部)(3~5.5kW・37kW・45kW)/SUS420J2(7.5~30kW・55kW以上)極数2極構造羽根車:オープン・クローズ、軸封:ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、軸受:玉軸受・ころ軸受異物通過径(Φmm)8.5始動方式じか入耐熱クラスB種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ潤滑油タービン油VG32液温(℃)0~40配管接続方式JIS10Kフランジ・JIS20Kフランジ・特殊フランジモータ種類乾式水中形誘導電動機