カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 鶴見製作所
  • モノタロウ(20)
  • 大阪魂(1,454)
  • BIGM(丸山製作所)(1,311)
  • SMC(654)
  • RS PRO(199)
  • MAZDA(マツダ)(169)
  • エスコ(152)
  • SAMTEC(139)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
  • AMPHENOL(114)
  • ホンダ(112)
  • YAMAHA(ヤマハ)(111)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(102)
  • 岩田製作所(90)
  • TRUSCO(89)
  • OSG(オーエスジー)(84)
  • tantore(84)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(81)
  • Kawasaki(79)
  • 三ツ星ベルト(77)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M26」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般排水用エンジンポンプ TE型・TEH型 鶴見製作所一般排水用エンジンポンプ TE型・TEH型鶴見製作所
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。TEH型は最大全揚程55mの高揚程タイプです。
用途田畑灌漑、果樹園、造園の給水用。水道、電気工事現場の排水用。工場内の揚・排水、散水車、ミキサー車への給水用。洗浄用。スプリンクラー用。
一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型 鶴見製作所一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型鶴見製作所
399,800税込439,780
1台
15日以内出荷から41日以内出荷
すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。
用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個種類うず巻ポンプ極数4モーター汎用横形取扱液工業用水、河川水・農業用水液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)オープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受配管接続方式JIS10K薄型フランジ
汚物用水中ハイスピンポンプ UZ型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ UZ型鶴見製作所
799,800税込879,780
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。吐出し口径に対する異物通過径100%・無閉塞性に優れたシリーズです。0.4 - 11kWまで豊富なパワーバリエーション。
用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。電圧(V)三相200使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
清水用多段渦巻ポンプ TVMPK型 鶴見製作所清水用多段渦巻ポンプ TVMPK型鶴見製作所
669,800税込736,780
1台
61日以内出荷
すぐれた自吸性能で抜群の揚水性能を発揮します。フート弁が不要であり、揚水の操作が簡単です。自吸理論にかなったシンプルな構造で、振動・騒音を低くおさえています。ボリュートポンプのリミットロード特性を備えていますので、すべての水量範囲においても馬力オーバーしません。
用途工事用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
一般揚水用水中タービンポンプ NT型 鶴見製作所一般揚水用水中タービンポンプ NT型鶴見製作所
599,800税込659,780
1台
61日以内出荷
下吸い込みタイプで、水槽低部の水まで揚水され、水槽の容積を有効活用できます。NT3型は、特に大水量仕様としています。コンパクトなモータの採用により、狭い場所での設置も容易です。高効率設計ですから、小電力で大きな水量を揚水できます。水中式ですから作動音も低く、また地上部を有効利用できます。豊富なパワー・バリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途工業、農業の給水用。融雪、噴水用。中継加圧用。農業、畑地水田のかんがい用。電圧(V)三相200始動方式じか入取扱液工業用水・農業用水(0~40℃)
水中タービンポンプ T型 鶴見製作所水中タービンポンプ T型鶴見製作所
999,800税込1,099,780
1台
61日以内出荷
中間吸い込みタイプで横置き用架台(特別付属品・別売)を取り付けると、横置き据え付けが可能となります。コンパクトなモータの採用により、狭い場所での設置も容易です。高効率設計ですから、小電力で大きな水量を揚水できます。水中式ですから作動音も低く、また地上部を有効利用できます。豊富なパワー・バリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途工業、農業の給水用。融雪、噴水用。中継加圧用。農業、畑地水田のかんがい用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
m26 ボルト特集