絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

NIPPO

NIPPOのページです。NIPPOは、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在24件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日邦ミシン株式会社
設立1966/02/24
所在地〒536-0022 大阪市城東区永田2丁目5番27号TGビルディング
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レミファルト NIPPOレミファルトNIPPO(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(30kg)
3日以内出荷
袋詰めのまま長期間保存ができます。 工場製品なので品質ムラがなく、安心して使用いただけます。 種類が豊富で用途に応じた製品が選べます。 手軽で誰でも使用できます。
用途管工事の仮復旧・ポットホールの補修・離島など加熱合材が使用できない場所の舗装補修危険物の類別非危険物施工面積(m2)(3cm厚)0.45/30kg袋、(5cm厚)0.27/30kg袋
レミファルトST NIPPOレミファルトSTNIPPO(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(20kg)
3日以内出荷
カッターやハサミ等を使用しなくとも、手で簡単に開封できます。 舗装面・補修面への乳剤コーティングなどの前処理は必要ありません。 作業器具や転圧器具には、ほとんど付着しません。また、施工後もタイヤ等に付着して飛散することがありません。
用途道路の舗装補修・家庭の玄関や通路、コンビニなどの小規模な駐車場の舗装補修・ガス管、水道管、電信電話線などの埋設工事後の路面仮復旧危険物の類別非危険物
ステッチ定規 NIPPOステッチ定規NIPPO(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合ミシン本縫い工業用及び職業用ミシン用
クイックガードS NIPPOクイックガードSNIPPO
46,980税込51,678
1箱(500mL×20本)
4日以内出荷
低温時の注入でも硬化が速く養生時間が短くて済むので、早期交通開放が可能です。粘性が低いので、細いひび割れでも浸透・充填します。低温時も伸縮性に優れるため、ひび割れの動きに追従します。光沢の少ない淡黄色のため、補修跡が目立ちにくい仕上がりとなります。注入口(容器先端)が細いため、ひび割れに沿って自在に注入できます。
用途速硬性の樹脂系ひび割れ補修材料です。主剤の入った容器に硬化剤を加えて振り混ぜるだけで準備ができ、容器先端をカットしてノズルから簡便に注入できます。危険物の類別非危険物関連資料(1.19MB)
凹道埋たろう NIPPO凹道埋たろうNIPPO
4,980税込5,478
1袋(10kg)
4日以内出荷
初期供用時の耐流動性アップ:従来品と比較して、耐流動性が1.8倍に向上雨天施工時の飛散抵抗性アップ:水中の施工・供用における飛散抵抗性が向上低温時の作業性アップ:低温時でもほぐれ易く、作業性が向上
用途天候に関わらず高い耐久性を有し、重交通路線でも十分な強度を発揮する常温合材が誕生しました。 使用方法は、袋を開いて凹みに均してタイヤなどで転圧するだけ。簡単・迅速に路面の補修が行えます。危険物の類別非危険物
NP-200RV ローラー押えシリーズ NIPPONP-200RV ローラー押えシリーズNIPPO
8,898税込9,788
1個
当日出荷
ベルベット、合皮、革、ジョーゼット、オオガンジ他、超難素材のパッカリング防止に適しています。 ローラーの先引きによりゴムのような滑りの悪い素材でも生地の送りがスムーズ。 滑りやすい素材どうしの合せ縫いでは、縫いずれやパッカリングを軽減。 始めの返し縫い約5mmの間、先布を入れてローラーに噛ませてから返し縫を行うか、手押しにすれば、スムーズに生地が先引きします。
調節式シャーリング押え(ネジ付) NIPPO調節式シャーリング押え(ネジ付)NIPPO
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
右細幅自由押え NIPPO右細幅自由押えNIPPO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様針落ち⇔右端:2mm
金属製フッ素樹脂メッキスキー押え NIPPO金属製フッ素樹脂メッキスキー押えNIPPO
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
押え下のフッ素樹脂メッキコーティングが抑えの滑りを良くします。 抑えの上下の動きを吸収するメカニズムによりパッカリングを防止し、最近の難素材もスムーズに縫えます。
適合ミシン1本針本縫い用
本縫用透明スキー押え(フッ素樹脂シート貼り) NIPPO本縫用透明スキー押え(フッ素樹脂シート貼り)NIPPO
949税込1,044
1個(10枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
押え下のフッ素樹脂シートが抑えの滑りを良くします。 抑えの上下の動きを吸収するメカニズムによりパッカリングを防止し、最近の難素材もスムーズに縫えます。 生地が見えるので非常に作業がしやすい。 フッ素樹脂シートを貼り替えできるので経済的。ポリエチレン送り歯を併用すればさらに経済的。
適合ミシン1本針本縫い用
HA 自由押え NIPPOHA 自由押えNIPPO
499税込549
1個
5日以内出荷
ズンバナ固定押え NIPPOズンバナ固定押えNIPPO
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
仕様針落ち⇔ガイド:1mm
左溝パイピング用固定押え(カーブ用) NIPPO左溝パイピング用固定押え(カーブ用)NIPPO
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
左溝パイピング用固定押え NIPPO左溝パイピング用固定押えNIPPO
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
先上り自由押え(両足同長) NIPPO先上り自由押え(両足同長)NIPPO
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
スマートモルタル NIPPOスマートモルタルNIPPO
21,980税込24,178
1箱(10kg×2セット)
4日以内出荷
急速硬化型樹脂系角欠け・段差補修材「スマートモルタル」は、構造物や舗装の角欠け・へこみ・段差などを短時間で修復できる、樹脂モルタルタイプの補修材です。下地との接着性に優れ、柔軟性もあるため、剥がれや割れがありません。特別な道具は使わないので取り扱いが簡単です。袋内の材料を揉むだけなので取り扱いが超簡単短時間で硬化するため早期開放が可能に湿潤面でも接着性に優れる柔軟性に優れるため割れや欠けに強い色合いはコンクリートとアスコンに対応
用途アスファルト舗装の段差・すきま・へこみ・角欠けの補修にコンクリート舗装の段差・すきま・へこみ・角欠け・目地の角欠け補修に