絞り込み
ブランド

SANKOSHA(サンコーシャ)

SANKOSHA(サンコーシャ)のページです。SANKOSHA(サンコーシャ)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 サンコーシヤ
所在地〒141-0032 東京都品川区大崎4丁目3番8号
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZP形通信用SPD用テスター SANKOSHA(サンコーシャ)ZP形通信用SPD用テスターSANKOSHA(サンコーシャ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合ZP形SPD機能劣化判定使用電池単3×2(付属しておりません)
通信用SPD SN形 SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD SN形SANKOSHA(サンコーシャ)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から46日以内出荷
用途RS-422回線用
共用工具(S) SANKOSHA(サンコーシャ)共用工具(S)SANKOSHA(サンコーシャ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様●適合導体径:0.40~0.90mm●0.70~1.90mm
モニターコード SANKOSHA(サンコーシャ)モニターコードSANKOSHA(サンコーシャ)
5,398税込5,938
1個
欠品中
試験コード SANKOSHA(サンコーシャ)試験コードSANKOSHA(サンコーシャ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
LAN用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)LAN用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
同軸用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)同軸用保安器SANKOSHA(サンコーシャ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
通信用SPD CLP形 SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD CLP形SANKOSHA(サンコーシャ)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
電源回路用SPD MZSR形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZSR形SANKOSHA(サンコーシャ)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
基板実装用雷サージ防護部品 SANKOSHA(サンコーシャ)基板実装用雷サージ防護部品SANKOSHA(サンコーシャ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
静電容量3pF以下(1MHz)
示名条片蝶番タイプ SANKOSHA(サンコーシャ)示名条片蝶番タイプSANKOSHA(サンコーシャ)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
クローネ端子に取り付ける示名条片
LAN用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)LAN用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
10対切分標準PFモジュール SANKOSHA(サンコーシャ)10対切分標準PFモジュールSANKOSHA(サンコーシャ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用場所屋内使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V)耐電圧(kV)AC2/1分間(絶縁破壊がないこと/端子間・端子-アース間)接触抵抗(mΩ)10以下/ケーブル側-アース側(導体抵抗含む)質量(g)約60仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本
電源回路用SPD FV形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD FV形SANKOSHA(サンコーシャ)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)表示機能有(劣化時:ヒューズ断)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部]出力機能(劣化接点)無
通信用SPD ZP形 SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD ZP形SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
電源回路用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源回路用SPD MKY形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MKY形SANKOSHA(サンコーシャ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
電源回路用SPD MKYS形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MKYS形SANKOSHA(サンコーシャ)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)W50×D104.2×H65質量(g)200使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
接地間用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)接地間用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
10対切分心線変換PFモジュール SANKOSHA(サンコーシャ)10対切分心線変換PFモジュールSANKOSHA(サンコーシャ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板 MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です プロファイルフレームに装着できます 専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本
基板用端子台 SANKOSHA(サンコーシャ)基板用端子台SANKOSHA(サンコーシャ)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から13日以内出荷
仕様端子板