カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • SANKOSHA(サンコーシャ)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • COMMSCOPE(2)
  • エスコ(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • 音羽電機工業(1)
  • SIEMENS(1)
  • 昭電(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「lsa-plus」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LSA-PLUS共用接続工具 SANKOSHA(サンコーシャ)

    LSA-PLUS共用接続工具

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
  • 10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
  • PFロット棒 SANKOSHA(サンコーシャ)

    PFロット棒

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    クローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
    セット内容エンドピース(2個)、PFロット棒(2個)、PFロット棒キャップ(4個)、木ねじなべ4.1×13(4個)、Wセムスなべ4 ×7(8個)、Wセムスなべ4×15(4個)、M4ナット(4個)
  • 10対切分心線変換PFモジュール SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対切分心線変換PFモジュール

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板 MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です プロファイルフレームに装着できます 専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
    仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5
  • 8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)

    8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    8対のクローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです 深さ(奥行)は 22mm、30mm、50mm の3種類 段数は 1 ~11 段 から選べます
    仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します材質ステンレス鋼板(SUS304)ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)端子対数8対
  • 通信用スマートSPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用スマートSPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    取扱い終了
    電話回線に侵入してくる雷サージ等の異常電圧から、回線に接続された機器を保護する通信用SPD MDF や IDF に幅広く導入され、クローネ端子として知名度の高い「LSA-PLUS」専用 LSA-PLUS 切分モジュールに装着して回線を保護します 回線毎に取り付けるタイプ 雷サージカウンタ付きなので、保護効果が見える 交換推奨表示がSPD劣化前の交換を教えてくれるため、安全性が高い しかも、交換推奨は2段階式だから多雷地域でも安心 JIS カテゴリC2、カテゴリD1 対応
    仕様【インパルスリセット】30 ms 以下(DC 48 V/260 mA)、【インパルス耐久性】10 回(カテゴリ C2・8/20 μs・10 kA)/2 回(カテゴリ D1・10/350 μs・2.5 kA)、【交流耐久性】5回(50 Hz・0.5 A)、【過負荷故障モード】モード2、【劣化表示(本体表示部のLED点灯)】緑色:正常 / 黄色:交換推奨 / 赤色:要交換 / 全て:劣化質量(g)約18直流抵抗10Ω以下(L1-T1、L2-T2)(DC100mA)使用温湿度範囲-25~60℃/90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-25~60℃/90%以下(結露のないこと)標高(m)2000以下定格電流(mA)DC100漏れ電流(μA)10以下(DC180V)使用場所屋内公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10 (片線 5 )電圧防護レベル(V)500以下(T1・T2-E/1.2/50 μs、10 kV)、500以下(T1-T2・ノーマルモード時)、100以下(T1-T2・コモンモード時)挿入損失(dB)1.0(DC~5MHz)最大連続使用電圧(V)DC180
電源(制御機器)カテゴリ