カテゴリ

  • 制御機器(33)
    • 避雷器(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SANKOSHA(サンコーシャ)
  • 音羽電機工業(82)
  • 昭電(18)
  • 内外電機(1)
  • GIKEN(川口技研)(4)
  • エムティティ(12)
  • スペーシア(3)
  • 日東工業(3)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • SHIMANO(シマノ)(75)
  • RS PRO(673)
  • ホンダ(402)
  • 長谷川工業(274)
  • 日立産機システム(124)
  • 富士コンプレッサー(101)
  • SK11(95)
  • アネスト岩田(93)
  • SMC(80)
  • MICROCHIP(79)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spd」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAN用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)LAN用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
ZP形通信用SPD用テスター SANKOSHA(サンコーシャ)ZP形通信用SPD用テスターSANKOSHA(サンコーシャ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合ZP形SPD機能劣化判定使用電池単3×2(付属しておりません)
LAN用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)LAN用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
通信用SPD CLP形 SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD CLP形SANKOSHA(サンコーシャ)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
接地間用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)接地間用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
電源回路用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から6日以内出荷
通信用SPD SN形 SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD SN形SANKOSHA(サンコーシャ)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から46日以内出荷
用途RS-422回線用
通信用SPD ZP形 SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD ZP形SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
通信用SPD SMART SPD SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD SMART SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
電源回路用SPD MZSR形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZSR形SANKOSHA(サンコーシャ)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源回路用SPD FV形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD FV形SANKOSHA(サンコーシャ)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)表示機能有(劣化時:ヒューズ断)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部]出力機能(劣化接点)無
電源回路用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
電源回路用SPD SMART SPD SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD SMART SPDSANKOSHA(サンコーシャ)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
電源回路用SPD MKY形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MKY形SANKOSHA(サンコーシャ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
電源回路用SPD MKYS形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MKYS形SANKOSHA(サンコーシャ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)W50×D104.2×H65質量(g)200使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
火災報知器SPD SANKOSHA(サンコーシャ)火災報知器SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
自動火災報知設備を雷サージから保護するユニット型通信用SPD ・P型受信機の伝送線(移報線・感知器線) ・R型受信機の伝送線 に使用します 1台で複数回線を保護できるから、導入コストを抑えられメンテナンスもしやすい 雷サージカウンタ付きなので、保護効果が見える 交換推奨表示がSPD劣化前の交換を教えてくるため、安全性が高い 警報接点つきなので、劣化を遠隔監視できてさらに安心 JIS カテゴリC2、カテゴリD1 対応
使用場所屋内使用温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと)最大連続使用電圧(V)DC48定格電流(A)DC1動作電圧(V)74~90(対接地間、DC 1 mA)直列抵抗/線(Ω)1以下(入出力間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて/対接地間・試験用プラグ抜去時)電圧防護レベル(V)500以下(対接地間、1.2/50 μs、10 kV)質量(g)約200仕様【インパルス耐久性(カテゴリ C2)/対接地間】8/20 μs/5 kA/10 回、【インパルス耐久性(カテゴリ D1)/対接地間】10/350 μs・2.5 kA・2 回、【インパルス電流耐量/対接地間】8/20 μs・5 kA、【劣化表示/本体表示部のLED点灯】緑色:正常 / 黄色:交換推奨 / 赤色:劣化(要交換)
SMAER SPD用モニタ SANKOSHA(サンコーシャ)SMAER SPD用モニタSANKOSHA(サンコーシャ)
98,980税込108,878
1個
6日以内出荷
本製品は、電流センサによって検出した雷サージ電流の検出時刻、ピーク電流値を内部の不揮発性メモリに保存およびTFTカラー液晶画面に文字情報として表示し、Smart SPDセンサとRS-485インターフェイスを通じて通信し、Smart SPDセンサのIDと雷サージの大きさ(Small・Middle・Large)を取得してSmart SPDの状態(正常、交換推奨、劣化故障)を判定します。 また、本製品は、LAN(Ethernet)インターフェイスにて内部の不揮発性メモリに保存されたデータを遠隔装置に送信します。
取付DINレール(幅35mm)使用温度(℃)-20~+60保存湿度(%)90以下(結露の無いこと)保管温度(℃)-20~+60使用場所機器室および器具箱内使用環境湿度(%)90以下(結露のないこと)
KRONE端子用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)KRONE端子用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
SMART SPD用システムショートバー SANKOSHA(サンコーシャ)SMART SPD用システムショートバーSANKOSHA(サンコーシャ)
3,490税込3,839
1個
6日以内出荷
LAN用SPD本体固定金具 SANKOSHA(サンコーシャ)LAN用SPD本体固定金具SANKOSHA(サンコーシャ)
329税込362
1個
4日以内出荷
質量(g)約7
太陽光発電システム用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)太陽光発電システム用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
ZP形通信用SPD用ショートバー SANKOSHA(サンコーシャ)ZP形通信用SPD用ショートバーSANKOSHA(サンコーシャ)
269税込296
1個
6日以内出荷
通信用SPD ZPW-NM形 SANKOSHA(サンコーシャ)通信用SPD ZPW-NM形SANKOSHA(サンコーシャ)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
電源回路用SPD MZS形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZS形SANKOSHA(サンコーシャ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
SMART SPDモニタ用コネクタ付ケーブル SANKOSHA(サンコーシャ)SMART SPDモニタ用コネクタ付ケーブルSANKOSHA(サンコーシャ)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
電源回路用SPD MZCR形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZCR形SANKOSHA(サンコーシャ)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
電源回路用SPD MZE形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZE形SANKOSHA(サンコーシャ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
使用温湿度範囲-20℃~70℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10適用電線断面積(mm2)2~5.5出力機能(劣化接点)無
CLP形通信用SPD用ショートバー SANKOSHA(サンコーシャ)CLP形通信用SPD用ショートバーSANKOSHA(サンコーシャ)
359税込395
1個
6日以内出荷
電源回路用SPD AV-201形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD AV-201形SANKOSHA(サンコーシャ)
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様●インパルス電流耐量:20kA(8/20μs)/3kA(10/200μs)寸法(mm)W84×D23×H64質量(g)約100最大使用回路電圧AC240Vrms、DC335V制限電圧(V)725以下(10/200μs、200A(10μs後))放電開始電圧(V)DC490±70(対地間電圧)、インパルス:1500以下(1.2/50μs、10kV印加)/800以下(10/200μs、3kV印加)
電源回路用SPD MZCRW-200形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZCRW-200形SANKOSHA(サンコーシャ)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
電源回路用SPD MZG-200 シリーズ SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZG-200 シリーズSANKOSHA(サンコーシャ)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
LAN-WPB1-P[LAN用SPD屋外ボックス] SANKOSHA(サンコーシャ)LAN-WPB1-P[LAN用SPD屋外ボックス]SANKOSHA(サンコーシャ)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
LAN-WPB1-Pは、SPDを屋外に設置する際の防水対応ボックスです。LAN用SPDおよび同軸用SPDを1つ収納することができ、SPDを雨風から守ることができます。
10対切分心線変換PFモジュール SANKOSHA(サンコーシャ)10対切分心線変換PFモジュールSANKOSHA(サンコーシャ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板 MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です プロファイルフレームに装着できます 専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本
関連キーワード
spd避雷器特集