カテゴリ

  • カー用品(5)
    • 車載用音楽関連品(3)
    • Bluetooth/FMトランスミッター(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 慶洋エンジニアリング
  • RAMASU(ラマス)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • カシムラ(2)
  • オットキャスト(21)
  • ALPINE(11)
  • SMART[自動車用品](1)
  • ATOTO(4)
  • carrozzeria(14)
  • KENWOOD(11)
  • PORMIDO(7)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • マルエヌ(2)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
  • データシステム(2)
  • amex(1)
  • Bullcon(1)
  • BARCO(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「carplay」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APPキャスト 慶洋エンジニアリングAPPキャスト慶洋エンジニアリング
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
Android12搭載!カーナビでスマホアプリが利用できる!Wi-Fiでインターネット環境さえ用意すれば付属のUSBケーブルで接続するだけの簡単設定!2画面表示に対応しており、動画とナビの同時表示が可能!大容量の内蔵ストレージ64GBで好きなアプリをダウンロード!スマートフォンとBluetooth接続で使える!Wi-Fi環境がなくても使用できる!バッテリーレスのコンパクト設計
用途Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめるブラック・ゴールド質量(g)75メモリー4GBOSAndroid12入力電源(V)5(USB Type-C)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×13×60ストレージ64GBGPS内蔵
APPキャストⅡ 慶洋エンジニアリングAPPキャストⅡ慶洋エンジニアリング
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
1Android12搭載!カーナビでスマホアプリが利用できる!2Wi-Fiでインターネット環境さえ用意すれば付属のUSBケーブルで接続するだけの簡単設定!32画面表示に対応しており、動画とナビの同時表示が可能!4大容量の内蔵ストレージ64GBで好きなアプリをダウンロード!5スマートフォンとBluetooth接続で使える!6Wi-Fi環境がなくても使用できる!7バッテリーレスのコンパクト設計
用途Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のAndroidアプリが楽しめる質量(g)90消費電流(A)2(MAX)メモリー4GBOSAndroid12入力電源(V)5(USB Type-C)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×13×60ストレージ64GBGPS内蔵
APPCAST 慶洋エンジニアリングAPPCAST慶洋エンジニアリング
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
カーナビや後部座席でもYouTubeやNetflix等の動画が見られるCarplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめる、Android12を搭載したAPPCASTⅡ(エーピーピーキャストツー)です。HDMI出力・入力ができるようになり、使い勝手の良いキーボード付きリモコンがセットになって更にグレードアップいたしました!
付属品USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C)、補助電源ケーブル、USB変換コネクタ、エアマウス、エアマウス充電用ケーブル、製品保証書、QRコード(取扱説明書データ)電源5(USB Type-C)本体質量(g)約90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×13×60メモリー4GB使用CPU4Core(2.0GHz)+4Core(1.8GHz)適合車種有線Apple Car Play対応の純正タッチパネル式ディスプレイオーディオ搭載車OSAndroid12無線2.4GHz/5GHzBluetooth5HDMI規格ミニHDMI、対応解像度(720p、1080P)ストレージ64GBGPS内蔵SDカード有(16~128GBまで対応、Class10)
APPCAST 慶洋エンジニアリングAPPCAST慶洋エンジニアリング
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
カーナビでYouTubeやNetflix等の動画が見られるCarplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のAndroidアプリが楽しめる、Android12を搭載したAPPCAST(エーピーピーキャスト)です。渋滞でお子さまが飽きてしまったときに動画鑑賞をしたり、お気に入りの音楽を流したり、美味しいランチのお店を探してルート検索したり、APPCASTで車内のエンタメがぐっと広がります!
付属品USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C)ブラック・ゴールド電源5(USB Type-C)本体質量(g)約75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約97×13×60メモリー4GB使用CPU8Core(4Core〈2.0GHz〉+4Core〈1.8GHz〉)適合車種有線Apple Car Play対応の純正ディスプレイオーディオ搭載車OSAndroid12無線2.4GHz/5GHzBluetooth5ストレージ64GBGPS内蔵SDカード有(16~128GBまで対応、Class10)
APPワイヤレス 慶洋エンジニアリングAPPワイヤレス慶洋エンジニアリング
10,980税込12,078
1台
9日以内出荷
APPワイヤレスの主な特徴・Apple CarPlay の有線接続しか対応していない車にもワイヤレス接続が可能になります・コンパクトなデザインで取付はUSB ケーブル接続のみとシンプルな設計・簡単な初期設定後は、車のエンジン始動で自動的にスマートフォンとワイヤレス接続されますので、手動で接続する必要がありません。・スマートフォンとケーブル接続する必要がないので、スマートフォンの置き場所が限定されません。(※接続距離5mまで)
電源電圧5V本体質量(g)約50(TBD)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×57×45(TBD)使用CPUArm Cortex-A7 900MHz + RISCC-V core 600MHz保存温度範囲(℃)-20~65OSiOS/AndroidBluetoothBluetooth 5.0動作温度範囲(℃)-20~60無線LAN5.18GHz
APP HDMI IN 慶洋エンジニアリングAPP HDMI IN慶洋エンジニアリング
19,980税込21,978
1台
当日出荷
データ通信用USBポートに繋げてHDMI出力機器を接続するだけHDMI入力の無い車両でも、車両のデータ通信用USBポートに本器を繋ぎ、ファイヤースティックTV、DVDプレーヤー、地デジチューナー、ゲーム機のHDMI出力を本器に繋げて楽しむことができます。USB Type-A/Type-C に対応USB変換(A⇒C)コネクタを付属しているのでどの車両にも接続可能小型軽量で、バッテリーレス置き場所に困らないコンパクト設計、バッテリーを搭載していないので車内でも安全安心に使用できます。地デジチューナーとのセット購入がおすすめです
仕様HDMI入力:Standard HDMI 1.4、2K(2560×1440)60Hz、1080P(1920×1080)60/50Hz、720P(1280×720)60/50Hz付属品USB Type-AtoC 変換コネクタ、取扱説明書(保証書付き)電源5V(USB)本体質量(g)約45(ケーブル含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×58×14メモリー128MB+16MB ROM使用CPUDual-core 1.0GHz Arm Cortex-A7適合車種有線Apple CarPlay対応のディスプレイオーディオ搭載車OSLinuxWi-Fi○(Only for update)