絞り込み
ブランド
- 慶洋エンジニアリング
- RAMASU(ラマス)(1)
- オットキャスト(13)
- サンワダイレクト(1)
- カシムラ(1)
- ALPINE(9)
- マルエヌ(2)
- SMART[自動車用品](1)
- PORMIDO(6)
- Apple(1)
- ATOTO(2)
- BARCO(1)
- Bullcon(1)
- carrozzeria(14)
- KENWOOD(8)
- MAXWIN(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- データシステム(2)
- メディアカバーマーケット(1)
- ブランドをもっと見る
「carplay」の検索結果

APPキャスト
慶洋エンジニアリング¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷Android12搭載!カーナビでスマホアプリが利用できる!。Wi-Fiでインターネット環境さえ用意すれば付属のUSBケーブルで接続するだけの簡単設定!。2画面表示に対応しており、動画とナビの同時表示が可能!。大容量の内蔵ストレージ64GBで好きなアプリをダウンロード!。スマートフォンとBluetooth接続で使える!。Wi-Fi環境がなくても使用できる!。バッテリーレスのコンパクト設計用途Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめる色ブラック・ゴールド質量(g)75メモリー4GBOSAndroid12入力電源(V)5(USB Type-C)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×13×60ストレージ64GBGPS内蔵
APPキャストⅡ
慶洋エンジニアリング¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷1Android12搭載!カーナビでスマホアプリが利用できる!。2Wi-Fiでインターネット環境さえ用意すれば付属のUSBケーブルで接続するだけの簡単設定!。32画面表示に対応しており、動画とナビの同時表示が可能!。4大容量の内蔵ストレージ64GBで好きなアプリをダウンロード!。5スマートフォンとBluetooth接続で使える!。6Wi-Fi環境がなくても使用できる!。7バッテリーレスのコンパクト設計用途Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のAndroidアプリが楽しめる質量(g)90消費電流(A)2(MAX)メモリー4GBOSAndroid12入力電源(V)5(USB Type-C)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×13×60ストレージ64GBGPS内蔵
APPCAST
慶洋エンジニアリング¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷カーナビや後部座席でもYouTubeやNetflix等の動画が見られる。Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめる、Android12を搭載したAPPCASTⅡ(エーピーピーキャストツー)です。HDMI出力・入力ができるようになり、使い勝手の良いキーボード付きリモコンがセットになって更にグレードアップいたしました!付属品USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C)、補助電源ケーブル、USB変換コネクタ、エアマウス、エアマウス充電用ケーブル、製品保証書、QRコード(取扱説明書データ)電源5(USB Type-C)本体質量(g)約90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×13×60メモリー4GB使用CPU4Core(2.0GHz)+4Core(1.8GHz)適合車種有線Apple Car Play対応の純正タッチパネル式ディスプレイオーディオ搭載車OSAndroid12無線2.4GHz/5GHzBluetooth5HDMI規格ミニHDMI、対応解像度(720p、1080P)ストレージ64GBGPS内蔵SDカード有(16~128GBまで対応、Class10)
APPワイヤレス
慶洋エンジニアリング¥10,980税込¥12,0781台9日以内出荷APPワイヤレスの主な特徴。・Apple CarPlay の有線接続しか対応していない車にもワイヤレス接続が可能になります。・コンパクトなデザインで取付はUSB ケーブル接続のみとシンプルな設計。・簡単な初期設定後は、車のエンジン始動で自動的にスマートフォンとワイヤレス接続されますので、手動で接続する必要がありません。・スマートフォンとケーブル接続する必要がないので、スマートフォンの置き場所が限定されません。(※接続距離5mまで)電源電圧5V本体質量(g)約50(TBD)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×57×45(TBD)使用CPUArm Cortex-A7 900MHz + RISCC-V core 600MHz保存温度範囲(℃)-20~65OSiOS/AndroidBluetoothBluetooth 5.0動作温度範囲(℃)-20~60無線LAN5.18GHz
APP HDMI IN
慶洋エンジニアリング¥14,980税込¥16,4781台当日出荷データ通信用USBポートに繋げてHDMI出力機器を接続するだけ。HDMI入力の無い車両でも、車両のデータ通信用USBポートに本器を繋ぎ、ファイヤースティックTV、DVDプレーヤー、地デジチューナー、ゲーム機のHDMI出力を本器に繋げて楽しむことができます。USB Type-A/Type-C に対応。USB変換(A⇒C)コネクタを付属しているのでどの車両にも接続可能。小型軽量で、バッテリーレス。置き場所に困らないコンパクト設計、バッテリーを搭載していないので車内でも安全安心に使用できます。地デジチューナーとのセット購入がおすすめです付属品USB Type-AtoC 変換コネクタ、取扱説明書(保証書付き)仕様HDMI入力:Standard HDMI 1.4、2K(2560×1440)60Hz、1080P(1920×1080)60/50Hz、720P(1280×720)60/50Hz電源5V(USB)本体質量(g)約45(ケーブル含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×58×14メモリー128MB+16MB ROM使用CPUDual-core 1.0GHz Arm Cortex-A7適合車種有線Apple CarPlay対応のディスプレイオーディオ搭載車OSLinuxWi-Fi○(Only for update)