「androidauto」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャストオットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオオットキャスト(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱
5日以内出荷
OttoCast社製Screen AIでドライブを快適に。最新Android15システム及びGemini(AI音声コントロール)を内蔵した大画面ディスプレイオーディオです。11.4インチの高解像度ディスプレイにて快適に操作可能。無線式Android Auto & Car Play対応でありながら、YouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。YouTube、Netflix、Tiktok、Disney+等が初期搭載されており、Prime Video、U-NEXT、Tverアプリ等任意のアプリをGoogle Play Storeよりダウンロードして利用可能です。画面分割※にも対応しており、5:5の分割で2画面使用も可能です。(※AndroidAutoまたはCarPlayとOttoScreen AI内アプリの組合せのみ。)Android15、8コアCPU+4GB RAM+64GB ROM搭載で、高速かつ安定した動作を実現。microSDカードも256GBまで対応。デュアルBluetoothでスマホもカーオーディオも同時接続可能。内蔵スピーカー・AUX・FMトランスミッター出力にも対応。お好きな方法で音楽・音声をお楽しみください。技適マーク取得済:日本国内電波法認証取得済みで安心。付属のシガー電源コードは24Vにも対応しており、シガーソケットがあるお車であれば接続するだけで使用可能です。
用途Car Play/Android Auto仕様RAM/ROM:4GB/64GB付属品OttoScreen AI本体、スタンド、AUXケーブル、12/24V対応シガー電源ケーブル、取扱説明書質量(g)599本体サイズ(mm)265×105×20使用CPU8コア入力端子USB Type-COSAndroid15Bluetoothデュアル対応
MINI 2.0 アダプター オットキャストMINI 2.0 アダプターオットキャスト
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
有線CarPlay/Android Auto搭載車を、わずか数秒でワイヤレス化できる超ミニサイズ設計。マップ操作、通話、音楽ストリーミング、ナビ操作まで、車内エンタメを快適に拡張します。アプリのインストールや面倒な初期設定は一切不要。USBに差し込むだけのプラグ&プレイ設計で、すぐに使用できます。さらに、本モデルはワンタッチでシステム切り替えに対応。ボタンひとつで CarPlay ? Android Auto を簡単に切り替えできます。接続済みデバイスを記憶し、エンジン始動と同時に高速自動再接続。OttoPilotアプリによる自動アップデートで、常に最新の互換性と安定性を維持します。
適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayまたは有線接続されたAndroid Autoを搭載した車両(2016年以降)セット内容ワイヤレスCarPlayアダプター、USBプラグアダプター(Type-A to C)、90°USBプラグアダプター(Type-A to A)、ユーザーマニュアル対象機種Androidワイヤレス:Android(Android 11.0以上)、ワイヤレスCarPlay:iPhone(iOS 10.0以上)
10.1インチフローティングディスプレイオーディオ2DIN PORMIDO10.1インチフローティングディスプレイオーディオ2DINPORMIDO
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
ワイヤレス&有線CarPlay/AndroidAuto Mirrorlink/AirPlay対応当該製品はカーオーディオの必要となる四つ機能が搭載して、従来の有線接続のみ型を突破し、ワイヤレス&有線まで進化しました。煩雑な配線という悩みから解放、スマホ側で接続操作をし接続したら、ナビゲーションや音楽再生、通話等のアプリを使用できます。1280X800pixel高精細解像度QLEDタッチスクリーン1280X800pixel高精細解像度液晶を採用し、広い視野角や繊細な色彩で驚異的な視覚体験をご提供でき、更にQLED液晶が採用されていますので色のコントロールがはっきり、どの角度での色彩変化も仄かでSFやホラー型映画の視聴体験は臨場感満々でスクリーン画面を生で反映しております。豊富な機能が集約されたカーオーディオ・Bluetooth5.0搭載。・DSP機能内蔵。・外部入出力端子対応、USBストット二つ配備。・ステアリングコントロール機能あり。技適取得済み品当該製品は技適取得ですので、ご安心してください。「技適認証番号:210-211565」
編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m エアリーホワイト 2年保証(MOT-NLAC) MOTTERU編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m エアリーホワイト 2年保証(MOT-NLAC)MOTTERU
909税込1,000
1個
6日以内出荷
やわらかく、しなやかくるっとまとめて持ち運び断線に強いスマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
エアリーホワイト規格USB2.0規格準拠/最大 3A充電対応ケーブル長(m)1本体質量(g)約28コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種(Android Autoに対応)ケーブル種類やわらか適合用途急速充電/データ転送
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Noble Audio FALCON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Noble Audio FALCON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】Noble Audio・イヤホン・ヘッドホンFALCON (NOB-FALCON)AIR・イヤホン・ヘッドホンAir by crazybaby(NANO)Air by crazybabyag・イヤホン・ヘッドホンTWS01K (AG-TWS01K)TWS04K (AG-TWS04K)Padmate・イヤホン・ヘッドホンPamu MiniPaMu SlideSHANLING・イヤホン・ヘッドホンM0-GY-SETM0 RD setM0 PU setM0 GY setM0 BL setM0 BK setソースネクストポケトークWポケトークSポケトークS Plusポケトークmimi/ポケトークミニポケトークmimi コンパクトポケトークmimi タブレットAutoMemo S(オートメモ S)EPSON・プリンターP202B901M2P202W911M2P802B901M3P802B921A3P802B941A2P802W911M3P802W931A3P802W951A2TM-P20TM-P80・スマートグラスBO-IC400BT-30C・ディスプレイLD16W61LT12W82L・スキャナーDS-C420WDS-C480Wすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
オットキャストナノAI (Otto AIBox Nano AI) オットキャストオットキャストナノAI (Otto AIBox Nano AI)オットキャスト
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
オットキャストNANOでドライブを快適に。接続するだけで簡単にディスプレイオーディオをAndroidスマホ化!Ottocast社製NANO AIなら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。Youtube、U-NEXT、Disney+等人気のアプリが初期搭載されています。お好きなアプリをダウンロードして利用も可能です。Android13を搭載し、直感的な操作が可能。Qualcomm6225、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。前世代よりレスポンスが35%以上向上。ワイヤレスCarPlay/Android Autoに対応しており、ご自身のスマートフォンとの接続も可能。GPT-4oを搭載し、NanoAIがあなたをアシスタント。また、音声操作が可能。(現在は固定コマンドのみ)技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。また、クラウドSIMに対応しており、SIMカードなしでのインターネット接続も可能。(別途課金要)
用途Car Play/Android Auto付属品NANO AI本体、ボールヘッドスタンド、USB TypeA to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、USB変換アダプター(Type-A to C)、ケーブルクランプ(4個)、取扱説明書適合GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS、RAM/ROM(GB):8/128質量(g)91本体サイズ(mm)74×62×26.6使用CPUQualcomm Snapdragon6225OSAndroid13BluetoothBT 5.1&5.0Wi-FiWi-Fi 6(2.4GHz/5GHz)
APPワイヤレス 慶洋エンジニアリングAPPワイヤレス慶洋エンジニアリング
10,980税込12,078
1台
9日以内出荷
APPワイヤレスの主な特徴・Android Auto の有線接続しか対応していない車にもワイヤレス接続が可能になります・コンパクトなデザインで取付はUSB ケーブル接続のみとシンプルな設計・簡単な初期設定後は、車のエンジン始動で自動的にスマートフォンとワイヤレス接続されますので、手動で接続する必要がありません。・スマートフォンとケーブル接続する必要がないので、スマートフォンの置き場所が限定されません。(※接続距離5mまで)
電源電圧5V本体質量(g)約50(TBD)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×57×45(TBD)使用CPUArm Cortex-A7 900MHz + RISCC-V core 600MHz保存温度範囲(℃)-20~65OSiOS/AndroidBluetoothBluetooth 5.0動作温度範囲(℃)-20~60無線LAN5.18GHz
スマホランチャー(ディスプレイオーディオ) amexスマホランチャー(ディスプレイオーディオ)amex(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
カーライフはカーナビからスマホ連動のできるスマホランチャー(ディスプレイオーディオ)時代へ! 使いなれたスマホをスマホランチャー(ディスプレイオーディオ)に映し出してドライブをもっと楽しく快適にアップグレード。 スマホと連動するから、いつでも最新のナビアプリでストレスのないドライブが可能に。 本体OSがandroidだから、PlayStoreでアプリダウンロードも可能。 10GB程度のメモリ領域を保有しているので、映像や音楽、写真などのデータを取り込むことも可能。 その他ラジオ受信、ハンズフリー通話、RCA接続による2列目モニター等への外部出力など便利な機能が満載。 ステアリングスイッチ搭載車なら、ハンドルのボタン一つで簡単操作も出来ます。あったらいいなが形になった商品です。
用途7インチ(2DIN)12V車用ディスプレイオーディオ画面サイズ7(180mm)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×100×133(奥行最大153)本体質量(kg)約0.85電圧(V)12専用(10.8~14.0)解像度1024×600液晶パネル7インチOSandroid10ストレージFLASH 16GB(システム領域含)内部メモリーDDR3-2GBWi-FiIEEE802.1b/g/n.2.4GHzスイッチステアリングスイッチ対応(学習型2ch)機能ハンズフリーマイク、GPS、ラジオ(ワイドFM対応)Bluetooth、バックカメラ入力(RCA)タッチパネル方式静電気容量式タッチスクリーン仕様[スマホ連動]android:有線双方向、無線単方向/iPhone:有線単方向、無線単方向 (双方向=本機側でスマホ操作が可能、単方向=スマホ画面の投影に限定(ミラーリンク))
ヘッドアップディスプレイ スマホ連動 RAMASU(ラマス)ヘッドアップディスプレイ スマホ連動RAMASU(ラマス)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
Apple CarPlay/Android Auto 対応 ナビ(地図)・音楽・通話・メッセージ等のアプリ対応 ステアリングリモコン付属:ハンドルを離すことなく操作可能 シガーソケット給電:スマートフォンの同時充電も可能 FMトランスミッター機能:カーオーディオから音声や音楽を流す事ができます ハンズフリー通話対応:運転中のスマートフォン操作不要 取り付け簡単:粘着シート式
用途ヘッドアップディスプレイ オンダッシュモニター ハンズフリー カーナビ 車用品ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×162×111(設置時※台座・突起部含む)セット内容本機 シガーソケット電源ケーブル(ケーブル長:1.9m) リモコン(電池付) リモコンベルト ディスプレイクロス 取扱説明書/保証書※スマートフォンと本機を繋ぐケーブルは付属されておりません。純正USBケーブルなどをご用意ください質量(g)約330消費電力(W)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スクリーン】約150×3×76電源電圧(V)11.5~16.5消費電流(A)0.45出力電流(mA)【USB】500解像度【スクリーン】480×240Bluetoothバージョン4.2+EDR、サウンド処理:A2DP(アドバンスオーディオ配信プロファイル)通信距離(m)約10、【マイク】約0.5~2動作温度範囲(℃)0~75
10.1インチDVD搭載フローティングディスプレイオーディオ2DIN PORMIDO10.1インチDVD搭載フローティングディスプレイオーディオ2DINPORMIDO
40,980税込45,078
1台
7日以内出荷
10.1インチ高画質QLED液晶ディスプレイ・10.1インチ、1280x800ピクセルの高精細QLED液晶を採用。広い視野角と鮮やかな色彩で、臨場感ある映像を楽しめます。CarPlay・Android Auto・Mirrorlink・AirPlay・CarPlay、Android Auto、Mirrorlink、AirPlayに対応。有線とワイヤレスの両方で接続可能。スマホを使ってナビゲーションや音楽を簡単に操作できます。・ミラーリングを通じて、携帯でダウンロードされた音楽や映画、YouTubeやGoogleマップなどのアプリも気楽に楽しめます。豊富な入出力端子USB・SDカード・RCAを備え、USBメモリーやSDカードを使用して音楽や動画を再生可能。RCA出力により、後部モニターとフリップダウンロードモニターなど連動接続出来ます。「ご注意、本機はRCA端子のTVチューナーしか対応できません。」様々な機能・Bluetooth 5.0搭載:Bluetooth音楽や通話・CarPlay/AndroidAuto Mirrorlink/AirPlayを使用する場合、より安定でより早く接続することができます。・ステアリングコントロール機能:ハンドルボタンをカーオーディオ側と記憶させれば、曲目調整や音量調整はもちろん、モードの切り替えや製品のオフオンもわざわざ手をハンドルから離れずに操作できます。・イコライザー調整機能:DSPチューニングシステムにより、6つの音質調整項目をカスタマイズ可能。優れた音質体験を提供します。・バックカメラ連動機能:前後カメラ接続口を備え、駐車時の安全をサポート。バック連動機能も搭載しています。(カメラは別途購入となります。)
Miracast ミラキャスト レシーバー ワイヤレスHDMI ミラーリング アクセスポイント エレコムMiracast ミラキャスト レシーバー ワイヤレスHDMI ミラーリング アクセスポイントエレコム
9,698税込10,668
1個
当日出荷
Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。 Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
仕様【映像/音声形式】MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4 ※Miracast対応端末でサポートされるコーデックに依存します。再生環境によってはコマ落ちが発生する事があります。付属品HDMIケーブル、USB TypeーC(TM) to USBーAケーブル(給電用)、取扱説明書【筐体】ブラック質量(g)約43(本体のみ)使用温度範囲(℃)5~35外形寸法(mm)約65.1×約65.1×約15.0電源DC5V ※USB-Aポートを搭載したテレビより電源供給可能(テレビのUSBポートが複数ある場合は、録画用USBポートを選択してください)、必要に応じてUSB-ACアダプタを購入して下さい(PD対応充電器は使用できません)対応OSAndroid 12/11/10、Windows 11/10 ※iOS、iPadOS、MacOSではご利用いただけません。インターフェース【入力】Wi-Fi/USB Type-C(TM)給電用、【出力】HDMI Type-A最大解像度FullHD(1920×1080)対応 ※一部のテレビやモニターによっては正しい画面サイズで出力できない場合があります。到達距離(m)【無線LAN】約10(障害物なきこと) ※使用している端末や電波環境条件により、映像や音声が途切れたりする場合があります。また壁越しでの通信はご利用いただけません保証期間1年間対応機械Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC ※接続手順は端末によって異なります。詳しくは端末の取扱説明書をご確認ください。各種認証TELEC / JATE使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)LAN【無線】IEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
ディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載 マルエヌディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載マルエヌ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
大きな画面と見やすい表示 スマホとつなげてカーナビや音楽を快適に楽しめますスマホとつなげてカーナビアプリを使用するBluetooth・Wi-Fiでワイヤレス接続対応OS:iOS Ver.10.0以降/Android Ver.12.0以降対応アプリ:CarPlay/AirPlay/AndroidAuto/Androidミラーリング電源電圧:DC5V(専用シガー電源アダプタでDC12/24V車に対応)最大消費電流:2Aスタンバイ電流:5mA 以下動作温度:-10~60℃LED(液晶ディスプレイ):10.26インチ IPSタッチスクリーン 解像度1600×600CPU:CV7357 ARM Core Cortex-A53@1.2GhzBluetooth:5.3Wi-Fi:5GHz音声:マイク、スピーカー内蔵(2W/8Ω)外部出力端子:AUX-Out(3.5mmステレオミニプラグ)
用途液晶モニター タッチパッド iPhone Android スマホ接続 動画 音楽 Wi-Fi ワイヤレス付属品専用シガー電源アダプター、専用スタンド、スタンド用ネジ、専用ドライバー、取扱説明書兼保証書質量(g)500(スタンド部含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×7×10.5
APPワイヤレス 慶洋エンジニアリングAPPワイヤレス慶洋エンジニアリング
10,980税込12,078
1台
9日以内出荷
APPワイヤレスの主な特徴・Apple CarPlay の有線接続しか対応していない車にもワイヤレス接続が可能になります・コンパクトなデザインで取付はUSB ケーブル接続のみとシンプルな設計・簡単な初期設定後は、車のエンジン始動で自動的にスマートフォンとワイヤレス接続されますので、手動で接続する必要がありません。・スマートフォンとケーブル接続する必要がないので、スマートフォンの置き場所が限定されません。(※接続距離5mまで)
電源電圧5V本体質量(g)約50(TBD)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×57×45(TBD)使用CPUArm Cortex-A7 900MHz + RISCC-V core 600MHz保存温度範囲(℃)-20~65OSiOS/AndroidBluetoothBluetooth 5.0動作温度範囲(℃)-20~60無線LAN5.18GHz
DIN BOX USB電源 2.4A VP-D12 槌屋ヤックDIN BOX USB電源 2.4A VP-D12槌屋ヤック(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
DINポケットの空きスペースに取り付ける2口USBポート。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 ブルーLED照明付きのフリーポケット。
仕様1DINBOX取付・DC12V・通電モニターランプ付・ブルー光・リバーシブルUSBポート・自動判別充電ブラック許容電流(A)(最大出力)2.4コード長さ(cm)約40
USB接続ケーブル Pioneer(パイオニア)USB接続ケーブルPioneer(パイオニア)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
コネクターがUSB Type-Cのスマートフォン(Android)を接続するためのケーブル。対応の車載機でAndroid AutoやMTP接続する場合に使用する接続ケーブル
Car TV Mate MAX オットキャストCar TV Mate MAXオットキャスト
19,980税込21,978
1個
当日出荷
有線からワイヤレスのCarPlayに変換する機能があります!ワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoアダプターとしても使用できます。Car TV Mateアダプターは車専用に設計されており、工場出荷時に有線CarPlayを搭載した車両に対応しています。ゲームコンソール、TVスティック、セットトップボックス、スクリーンスローワーなどのHDMI出力を備えたデバイスを接続するだけで、車の画面でコンテンツを楽しめます。
その他【システム】Linuxセット内容Car TV Mate、USB A to Cプラグアダプター、ユーザーマニュアル、製品の梱包電源USB 5V使用環境温度(℃)-20~75使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7BluetoothBT 5.0Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
オットキャスト ScreenFlow(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャストオットキャスト ScreenFlow(OttoScreen)ディスプレイオーディオオットキャスト
28,980税込31,878
1箱
当日出荷
OttoCast社製ScreenFlowでドライブを快適に。11.4インチの高解像度ディスプレイにて快適に操作可能。無線式Android Auto & Car Play対応でありながら、YouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。YouTube、Netflix、Tiktok liteが初期搭載されており、Spotify、Disney+、Prime Video、U-NEXT、Tverアプリをダウンロードして利用も可能です。画面分割※にも対応しており、5:5の分割で2画面使用も可能です。(※AndroidAutoまたはCarPlayとOttoScreen内アプリの組合せのみ。)Android13を搭載し、microSDカードも256GBまで対応。技適マーク取得済:日本国内電波法認証取得済みで安心。付属のシガー電源コードは24Vにも対応しており、シガーソケットがあるお車であれば接続するだけで使用可能です。
用途Car Play/Android Auto付属品OttoScreen本体、スタンド、AUXケーブル、12/24V対応シガー電源ケーブル、取扱説明書質量(g)570本体サイズ(mm)107×40×20使用CPU4コアOSAndroid13Bluetoothデュアル対応
カーエンターテイメントアダプター U2KIT データシステムカーエンターテイメントアダプター U2KITデータシステム
19,980税込21,978
1箱
4日以内出荷
ドライブ中でも定番アプリでお気に入りの動画が楽しめる車用エンターテイメントアダプターです。YouTube、Amazon PrimeVideo、Netflix、U-NEXT、ABEMA(旧・Abema TV)をあらかじめインストール済。さらにAppleCarPlay、AndroidAutoをワイヤレスで利用可能。USBメモリなどに保存した動画や音楽ファイルの再生も対応しており、ディスプレイオーディオをより便利に活用できるアイテムです。
仕様SoC:Allwinner H618 Quad-core Cortex-A53 1.5GHzセット内容本体、USB C-Aケーブル(27cm)、USB電源補助ケーブル(A-A、76cm)、USB変換アダプター(A-C)、リセットピン、スタートアップガイド寸法(mm)幅85×高さ51×奥行15質量(g)約46電源電圧DC5V(消費電流平均300mA/最大600mA)対応再生可能メディア:【ビデオ】拡張子:mp4, ts, mkv, webm, flv コーデック:MPEG-2, H.264, H.265, VP8, VP9【オーディオ】拡張子:mp3, aac, m4a, m4r, flac, ogg, opus, ape, wav コーデック: MP3, AAC, FLAC, Vorbis, Opus, APE, リニアPCM機能内蔵アプリ: YouTube / ABEMA / PrimeVideo / Netflix / U-NEXT ワイヤレスCarPlay / Android Auto USBメモリに保存された動画や音楽ファイルの再生、Bluetoothハンズフリー通話・音楽再生、システム・アプリのオンラインアップデートメモリーシステム:2GBOSAndroid12ポートUSB-C(給電・通信用)×1、USB-A(外部ストレージ用)×1BluetoothVer.5.0Wi-Fi802.11 a / b / g / n / ac 2.4/5GHzデュアルバンドストレージ内蔵:16GB
オットキャスト Otto Aibox P3 オットキャストオットキャスト Otto Aibox P3オットキャスト
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
接続するだけで簡単に純正ディスプレイオーディオをスマホ化! Ottocast社製AIBOXP3なら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。 Android12を搭載し、直感的な操作が可能。Snapdragon665、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。 タッチパネル非搭載のディスプレイオーディオや後部座席からでも付属のリモコンで操作が可能。(要初期設定、単四電池2本。電池別売) 技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-220660)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。 簡単接続で多機能を実現するオットキャストAIBOXP3をぜひお試しください。
仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou【RAM】8【ROM(GB)】128付属品AI BOX本体、USB TypeC to Aケーブル、USB TypeC to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、miniHDMI変換ケーブル、取扱説明書【別途】BTリモコン(電池別売)、USBソケット(USB Type A/Type C 2ポート計3A)本体寸法(mm)約Φ80×20.5使用CPUQualcomm Snapdragon665OSAndroid12 RAM/ROM:8GB/128GB BluBluetoothBT5.0Wi-Fi2.4GHz/5GHz
ディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載 ワンセグテレビ マルエヌディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載 ワンセグテレビマルエヌ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
大きな画面と見やすい表示 スマホとつなげてカーナビや音楽を快適に楽しめますスマホとつなげてカーナビアプリを使用するBluetooth・Wi-Fiでワイヤレス接続対応OS:iOS Ver.10.0以降/Android Ver.12.0以降対応アプリ:CarPlay/AirPlay/AndroidAuto/Androidミラーリング電源電圧:DC5V(専用シガー電源アダプタでDC12/24V車に対応)最大消費電流:2Aスタンバイ電流:5mA 以下動作温度:-10~60℃LED(液晶ディスプレイ):10.26インチ IPSタッチスクリーン 解像度1600×600CPU:CV7357 ARM Core Cortex-A53@1.2GhzBluetooth:5.3Wi-Fi:5GHz音声:マイク、スピーカー内蔵(2W/8Ω)外部出力端子:AUX-Out(3.5mmステレオミニプラグ)テレビチューナー:ワンセグチューナーテレビ画面表示サイズ:4.5インチまたは6.0インチ(拡大時)
用途液晶モニター タッチパッド iPhone Android スマホ接続 動画 音楽 Wi-Fi ワイヤレス付属品専用シガー電源アダプター、専用スタンド、スタンド用ネジ、専用ドライバー、取扱説明書兼保証書質量(g)510(スタンド部含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×7×10.5
AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1 BUFFALO(バッファロー)AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1BUFFALO(バッファロー)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電できるUSBポート搭載、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品取扱説明書、ケーブルバンドケーブル長(m)1.8端子形状USB Type-A(メス)×1、USB microB×1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)1ポート:最大2.4、microB+Type-A 2出力合計:最大2.4動作環境温度5~40℃、湿度10~85%保証期間6か月間
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
当日出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】ソースネクストAutoMemo(オートメモ)FFF SMART LIFE CONNECTEDノートパソコンFFF-PC03BFFF-PC14B1BKFFF-PCM2BFFF-PCY1BタブレットFFF-TAB10A0FFF-TAB10A1FFF-TAB10A2FFF-TAB10A3FFF-TAB10A4FFF-TAB10B0FFF-TAB10B1FFF-TAB10B3FFF-TAB8モニターFFF-LD1502スピーカーFFF-BS04NHDD/SSDクローンステーションMAL-53M2NU4扇風機FFF-DN006FANLenovoPシリーズLenovo Tab P11Lenovo Tab P11 ProTab M シリーズTab M10 HD (2nd Gen)Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)Smart Tab M10 FHD Plus with Alexa Built-inTab E シリーズLenovo Tab4 8 PlusYoga Smart TabLenovo Tablet 10Lenovo IdeaPad Duet ChromebookLenovo 10e Chromebook TabletJENESIS/ジェネシスタブレット/タブレット型PCWDP-104-2G32G-CT-LTEすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス