絞り込み
ブランド
- 中部高圧ホース
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る

中部高圧ホース
中部高圧ホースは、高圧洗浄機用の高圧ホースのブランドです。各洗浄機メーカーに対応し、様々な作業用途・お客様のニーズに応える多種多様な商品を取り揃えております。仕入れ・製作にかかる無駄なコストを削減し、高品質でありながら、低価格で提供できる商品開発を目指しています。
会社情報
| 会社名 | 中部高圧ホース株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2000/08/01 |
| 所在地 | 〒454-0825 愛知県名古屋市中川区好本町1-24 |

3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)
中部高圧ホース(11件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
高圧洗浄機用抜け防止ロックピン付カプラー
中部高圧ホース(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。 主に高圧洗浄機ホースに取付します。 ソケットは抜け防止ロックピン機能付き。
面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止)
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。材質ナイロン難燃性VW-1
ケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式)
中部高圧ホース(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷ケルヒャー家庭用kシリーズK2.K3.K4.K5現行モデルに対応しています。 ゴムホースで重量感はありますがクセが無く取り扱いし易くなっています。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)11.5常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)
中部高圧ホース(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から3日以内出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所など常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー
中部高圧ホース¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース
中部高圧ホース(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から3日以内出荷ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。用途屋根・家屋・外壁洗浄などホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
1042キャップ(Gネジ)高圧ホース用
中部高圧ホース¥589~税込¥648~1個当日出荷Gネジキャップ(メス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1050プラグ(Gネジ)高圧ホース用
中部高圧ホース¥319~税込¥351~1個当日出荷Gネジプラグ(オス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1040プラグ(Gネジ)高圧ホース用
中部高圧ホース(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷Gネジプラグ(メス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
M22ネジ式接続カプラ
中部高圧ホース(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式カプラー。接続は1/4(2分)タイプと3/8(3分)タイプの2種類。真鍮製軸心にOリング付属ねじピッチ(mm)1.5外径(Φmm)軸心:14ねじ寸法(mm)22
1051キャップ(Gネジ)高圧ホース用
中部高圧ホース¥589~税込¥648~1個当日出荷Gネジキャップ(オス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)
中部高圧ホース(6件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から5日以内出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)11.5危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
ORSキャップ 高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷ORS キャップ。。【材質 】 鉄 【形状】 キャップ【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 ユニファイネジ
ホース用シート面変換アダプタ (G×G)
中部高圧ホース¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷高圧ホース口金具のシート面を変換する継手となります。 Gメスシート⇔変換⇔Gオスシート Gオスシート⇔変換⇔Gメスシート用途高圧ホースの口金具シート面を間違ってしまった場合に使用形状アダプタ最高使用圧力(MPa)28接続ねじ種類G
プラグ(ユニファイ)高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷ユニファイネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
ORSプラグ 高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷ORS Oリングフェイスプラグ(Oリング付)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 ユニファイネジ
キャップ(ユニファイ)高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷ユニファイネジ キャップ。。【材質 】 鉄 【形状】 キャップ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
ストレートランスガン
中部高圧ホース¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用。ホース接続部スイベル(ホース寄り戻し)。レバーロックピン付。いけうちノズル(サイズ:1549)。型番の長さ表記はランスの長さです。(ガンを含めた全長ではありません)サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)吐出量(L/min)25ノズル1549噴射角度15耐熱温度(℃)150耐圧力(MPa)31
高圧洗浄機用14Mpa フルボアステンレスボールバルブ
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷ハンドル開閉を頻繁にされる方はロック無しのが取り扱いし易いです。高圧用ですのでバルブ開閉は汎用品に比べ硬めです。材質SUS304 =ハンドル、グランドナット、幹ナット、ばね座金、SUS316 =キャップ、ボディ、ボール
3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース
中部高圧ホース¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から3日以内出荷ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具ステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄などホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り適合メーカー蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
高圧洗浄機ろ過フィルター(ストレーナー取付型)
中部高圧ホース(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ファインメッシュ60μm。吸水ホースネジとストレーナーの間に接続して使用します。ストレーナーでは除去出来ない糸状のゴミや毛などの流入を防ぎます。接続ネジサイズ3/4(6分)オスとメス。重さ70g。長さ117mmケルヒャーKシリーズにも使用できます。
プラグ(メートルネジ)高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷メートル(ミリ)ネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm
両端M22ネジ内径14mmニップル(連結・変換用)
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷高圧洗浄機で多く使用されているM22のニップルになります。対応メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機、ねじピッチ(mm)1.5内径(Φmm)14ねじ外径(mm)ミリネジ22
真鍮製FA可変ノズル
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷高圧洗浄機用可変ノズル(FAノズル)。ストレートから60度まで手元で調整できます。ボディが真鍮製で長期間ご使用できます。接続1/4メネジ
すずらん誘導ノズル付管洗浄ホース(ステンレスブレード)
中部高圧ホース¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷細身のステンレスブレード管洗浄ホース。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。用途屋内外パイプ内洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7ノズル外径(Φmm)8穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔接続1/4(2分)オスニップル付
G1/2ネジ式接続カプラ
中部高圧ホース¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷対応メーカー。スーパー工業、蔵王産業、ホンダネジ規格3/8。真鍮製軸心にOリングが付属していません。Oリングはオスプラグ内面に付属しています。ホース接続口3/8(3分)
海外規格ワンタッチカプラ
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷海外で生産された高圧洗浄機で使用されています。工進・マルナカ・マルゼンなどネジ規格3/8ねじ規格3/8
1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)
中部高圧ホース¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から6日以内出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所など常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)11.5危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
1分サイズ・ステンレス洗管ホース
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷1分サイズは最も細い洗管ホースになります用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース外径(Φmm)6.1耐圧力(MPa)15付属品1/4(2分)ニップルホース内径(Φmm)3.6
キャップ(メートルネジ)高圧ホース用
中部高圧ホース¥919~税込¥1,011~1個当日出荷メートル(ミリ)ネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm
色別クイックノズル(工進・マルナカ・マルゼンなど)
中部高圧ホース¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷海外生産の高圧洗浄機で多く使用されています。対応メーカー:コーシン、マルナカ、マルゼン等サイズ:035。赤色 : 0度 (ストレート)オレンジ色 : 15度 緑色 : 25度 白色 : 40度 黒色 : ソープ用5個1セット
カプラー取付用(3/8両端オス)高圧洗浄機ホース
中部高圧ホース¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。用途ワンタッチカプラーやネジ式カプラーを再利用する場合の交換用ホース。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り材質(金具)ステンレス使用ホース3/8(3分)
東洋型ブレーカー用エアーホース
中部高圧ホース¥23,980税込¥26,3781本当日出荷軽量で柔軟ではつり作業に優れています。用途ハンドブレーカー用エアーホース長さ(m)20接続口径G1色青ホース内径(Φmm)19使用流体空気