絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 4160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機ランス接続用カプラー 中部高圧ホース高圧洗浄機ランス接続用カプラー中部高圧ホース
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ランスに取り付ける3/8ボディカプラー
サーフェスクリーナー スピンショット 中部高圧ホースサーフェスクリーナー スピンショット中部高圧ホース
42,980税込47,278
1台
当日出荷
飛散をシャットアウト。
接続3/8メネジ
海外規格クイックカプラ 中部高圧ホース海外規格クイックカプラ中部高圧ホース(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
海外生産高圧洗浄機用ノズルチップ専用カプラーネジ規格1/4
ねじ規格1/4
真ちゅう製ホースアダプタ 中部高圧ホース真ちゅう製ホースアダプタ中部高圧ホース
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
中低圧ホース専用ホースアダプター形状:管用平行(おすシート)×管用テーパーおねじWS18Z、LAR1004など対応。真ちゅう製
カプラー取付用(3/8両端オス)高圧洗浄機ホース 中部高圧ホースカプラー取付用(3/8両端オス)高圧洗浄機ホース中部高圧ホース
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。
用途ワンタッチカプラーやネジ式カプラーを再利用する場合の交換用ホース。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り材質(金具)ステンレス使用ホース3/8(3分)
管洗浄 逆噴射ノズル1/8サイズ後方6穴 中部高圧ホース管洗浄 逆噴射ノズル1/8サイズ後方6穴中部高圧ホース
17,980税込19,778
1個
当日出荷
コンパクトに設計されたノズル。 パイプ・配管洗浄で洗管ホースに取り付け。
ねじサイズ1/8ねじ
リール巻3/8サイズホース・1/2ネジ式カップリング付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホースリール巻3/8サイズホース・1/2ネジ式カップリング付高圧洗浄機ホース中部高圧ホース
63,980税込70,378
1本
3日以内出荷
リール巻3/8サイズ・1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホースワイヤー補強業務用ホース
用途蔵王産業・スーパー工業・ホンダ互換対応品ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6使用空気圧力(MPa)23耐熱温度(℃)0~80質量(g/m)330
管洗浄 逆噴射ノズル1/8サイズ3穴 中部高圧ホース管洗浄 逆噴射ノズル1/8サイズ3穴中部高圧ホース(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
欠品中
取り付けネジサイズ1/8。 洗管ホースに取り付けて使用。
カプラー付トリガーガン 中部高圧ホースカプラー付トリガーガン中部高圧ホース(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
カプラー使用でランス・ノズル脱着が容易
耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
管洗浄 逆噴射ノズル(スズラン) 中部高圧ホース管洗浄 逆噴射ノズル(スズラン)中部高圧ホース
32,980税込36,278
1個
当日出荷
洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。
ねじサイズ1/8(1分)孔径(Φmm)×数1×後6最大幅(mm)12材質ステンレス
カバー付ロング洗浄ガン(インM22オス アウト側M22メス) 中部高圧ホースカバー付ロング洗浄ガン(インM22オス アウト側M22メス)中部高圧ホース(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
接続できるノズルは、接続部がM22おねじ(蔵王産業仕様)のノズルです。どのノズルが適合するかわからない場合はご相談ください。意図せず噴射してしまうことを防ぐ、安全装置トリガーロック付き。
長さ(cm)約55最高温度(℃)150耐圧(MPa)28.0(280kgf/cm2)ノズル接続側:M22めねじ(軸芯14mm・Oリング付き)ホースねじ接続側:M22Pおねじ(内径14mm)水量(L)毎分最大25(毎時1500L)
ターボ直結ガン 中部高圧ホースターボ直結ガン中部高圧ホース
29,980税込32,978
1個
当日出荷
狭いスペースで最適。 回転噴射で洗浄能力UP。 イン側ホース寄り戻し付。 レバー開放ロックピン付。 イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。
耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30ノズルサイズ:040(1.2mm)耐熱温度(℃)160
柔軟ウレタン洗管ホース 中部高圧ホース柔軟ウレタン洗管ホース中部高圧ホース
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
柔軟性抜群の洗管ホースとなります。ノズル脱着式。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)9耐圧力(MPa)17付属品ショート金具(SUS)(1/8オスねじ、1/4(2分)ニップル)先端ノズル脱着式1/8オネジ
1分5厘サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース1分5厘サイズ・ステンレス洗管ホース中部高圧ホース
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
1分5厘サイズは業務用で多く使用されます
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)7.6耐圧力(MPa)12付属品1/4(2分)ニップル
洗管用フットバルブ 中部高圧ホース洗管用フットバルブ中部高圧ホース
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
業務用管洗浄など足踏みでコックの開閉で流量を制御します。
サイズイン側3/8(3分)メネジ、アウト側1/4(2分)メネジ最大流量(L/min)30耐圧力(MPa)20
ナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホースナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード)中部高圧ホース
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷
ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。
用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.4ノズル外径(Φmm)8穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔接続1/4(2分)オスニップル付
ステンレスフロアクリーナー  LP1 中部高圧ホースステンレスフロアクリーナー LP1中部高圧ホース
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
3個のノズルで水の飛び散りが無く広幅で床面を洗えます。固定車輪により前後に動かせます。
接続1/4オネジ
2分サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース2分サイズ・ステンレス洗管ホース中部高圧ホース
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
2分サイズは業務用で多く使用されます
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース内径(Φmm)6.4ホース外径(Φmm)9.3耐圧力(MPa)10付属品1/4(2分)ニップル
フォーミングノズル 2L リョービ用 中部高圧ホースフォーミングノズル 2L リョービ用中部高圧ホース
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
リョービ等の洗浄機で車を泡洗浄する場合に使用します。家庭用リョービのガンに直接接続出来ます。 ダイアルを回す事により、洗剤の混入量の調整ができます。 先端のノズルを回転させる事により、適正な噴射に調整できます。
適合機種メーカーリョービ
フォーミングノズル 2L ケルヒャー用 中部高圧ホースフォーミングノズル 2L ケルヒャー用中部高圧ホース
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ケルヒャー洗浄機で車を泡洗浄する場合に使用します。家庭用ケルヒャーのガンに直接接続出来ます。 ダイアルを回す事により、洗剤の混入量の調整ができます。 先端のノズルを回転させる事により、適正な噴射に調整できます。
適合機種メーカーケルヒャー