絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: THKのすべての商品

486件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドレール FBL35W形 THKスライドレール FBL35W形THK
5,198税込5,718
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数3
スライドレール FBL35G-P14形 THKスライドレール FBL35G-P14形THK
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷から15日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35G-P13形 THKスライドレール FBL35G-P13形THK
3,898税込4,288
1本
14日以内出荷から22日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35T形 THKスライドレール FBL35T形THK
9,998税込10,998
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35B形 THKスライドレール FBL35B形THK
6,598税込7,258
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35J形 THKスライドレール FBL35J形THK
5,098税込5,608
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35M形 THKスライドレール FBL35M形THK
4,198税込4,618
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35S-P13形 THKスライドレール FBL35S-P13形THK
7,198税込7,918
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL27S-P14形 THKスライドレール FBL27S-P14形THK
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ インローフランジ形(丸形)ロングタイプ シール付 THKリニアブッシュ インローフランジ形(丸形)ロングタイプ シール付THK
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状丸フランジ形
リニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付 THKリニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付THK
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状小判フランジ形
リニアブッシュ インローフランジ形(小判形) シール付 THKリニアブッシュ インローフランジ形(小判形) シール付THK(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状小判フランジ形
リニアブッシュ インローフランジ形(角形) シール付 THKリニアブッシュ インローフランジ形(角形) シール付THK
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
形状角フランジ形
ピニオン歯車(GSR-R形ラック用) THKピニオン歯車(GSR-R形ラック用)THK
6,398税込7,038
1個
32日以内出荷
取リ付ケ金具(SM形/SE形) THK取リ付ケ金具(SM形/SE形)THK
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
精密ボールネジ(MDK形) THK精密ボールネジ(MDK形)THK
26,980税込29,678
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
負荷回路数(列×巻)3×1
精密ボールネジ(MBF形) THK精密ボールネジ(MBF形)THK
29,980税込32,978
1個
47日以内出荷
負荷回路数(列×巻)1×3.7
精密ボールネジ(BNF形) THK精密ボールネジ(BNF形)THK
59,980税込65,978
1個
31日以内出荷から32日以内出荷
スプリングパッド(PA形) THKスプリングパッド(PA形)THK
359税込395
1個
6日以内出荷
クロスローラーリングRU形(内外輪一体形) THKクロスローラーリングRU形(内外輪一体形)THK
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷から77日以内出荷
種類クロスローラーリング
クロスローラーリングRE形(内輪分割形)両側シール付 THKクロスローラーリングRE形(内輪分割形)両側シール付THK
8,998税込9,898
1個
15日以内出荷から98日以内出荷
種類クロスローラーリング
クロスローラーリングRE形(内輪分割形) THKクロスローラーリングRE形(内輪分割形)THK
8,398税込9,238
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
種類クロスローラーリング
クロスローラーリングRA形(外輪分割形) THKクロスローラーリングRA形(外輪分割形)THK
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷から52日以内出荷
種類クロスローラーリング
クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形) THKクロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)THK
7,998税込8,798
1個
16日以内出荷から122日以内出荷
種類クロスローラーリング
クロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ) THKクロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ)THK
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から122日以内出荷
種類クロスローラーテーブル
LMローラー(LRU形) THKLMローラー(LRU形)THK
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
LMレール(GSR形用) THKLMレール(GSR形用)THK
10,980税込12,078
1本
10日以内出荷
種類レール単品寸法G(mm)20
LMレール(GSRーR形) THKLMレール(GSRーR形)THK
77,980税込85,778
1本
8日以内出荷から51日以内出荷
種類レール単品最大長(mm)3000
ボールねじ用ナットブラケット THKボールねじ用ナットブラケットTHK
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
軸付標準在庫品の軸端・完成品に規格化されたナットブラケットで、テーブルに直接ボルトで固定する構造になっています。高さ寸法が低くテーブルとの取付けがボルトだけですみます。
ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30) THKボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)THK
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスリニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付 THKステンレスリニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付THK
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形タイプ金属製リテーナ、外筒両端シール付き材質(シール)ゴム材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)金属製
ステンレスリニアブッシュ 金属リテーナタイプ THKステンレスリニアブッシュ 金属リテーナタイプTHK
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形タイプ金属製リテーナ材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)100材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)金属製
スライドレール FBL35E形 THKスライドレール FBL35E形THK
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
少ないスペースでストローク長さがレール全長よりオーバーストロークできる2段スライドユニットタイプ
種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW50110XRシリーズのスライドレール継ぎ用ジョイント(金具) THKスライドパック FBW50110XRシリーズのスライドレール継ぎ用ジョイント(金具)THK
629税込692
1個
5日以内出荷
各タイプの標準ストロークをこえる仕様が必要な場合は、スライドレールを継いで使用できる。
スライドパック FBW3590XR用継ぎスライドレールのスライドレール継ぎ用ジョイント(金具) THKスライドパック FBW3590XR用継ぎスライドレールのスライドレール継ぎ用ジョイント(金具)THK
399税込439
1個
5日以内出荷
各タイプの標準ストロークをこえる仕様が必要な場合は、スライドレールを継いで使用できる。
スライドパック FBW2560XR用継ぎスライドレールのスライドレール継ぎ用ジョイント(金具) THKスライドパック FBW2560XR用継ぎスライドレールのスライドレール継ぎ用ジョイント(金具)THK
599税込659
1個
当日出荷
各タイプの標準ストロークをこえる仕様が必要な場合は、スライドレールを継いで使用できる。
【オーダー】LMレール(SSR型/寸法指定) THK【オーダー】LMレール(SSR型/寸法指定)THK
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
長さが1mmごとに指定できます。
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。材質ステンレス種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。フランジを4箇所平取したタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別ロングタイプ材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
959税込1,055
1個
4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別標準形質量(g)34材質(シール)ゴム内接円許容差(mm)0~-0.009取付穴(mm)d1×d2×h:3.4×6.5×3.3材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)取付穴径(Φmm)3.4×6.5×3.3最高使用温度(℃)80直角度(μm)12外径許容差(mm)0~-0.011ボール列数4基本定格荷重C(N)176基本定格荷重Co(N)225最大偏心(μm)12ラジアルすきま許容値(μm)0~-5材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
ブロック取付穴種類キリ穴種別HSR-B形種類ブロック単品