カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
絞り込み
ブランド
  • THK
  • モノタロウ(1)
  • SMC(27)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • 日東工器(6)
  • A&D(4)
  • 旭精工(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • トックベアリング(TOK)(2)
  • TRUSCO(1)
  • HOME SWAN(1)
  • KTM(1)
  • FastGene(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20shs」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアガイドレール SHS20-400L GK シリーズ THKリニアガイドレール SHS20-400L GK シリーズTHK
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 20 mm
仕様●メーカーシリーズ:SHS20-400L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5255アズワン品番65-7902-62
リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 20mm THKリニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 20mmTHK
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 ボールアライメント:円形の 4 列 ボールロールエレメント タップ穴をブロックするための取り付け穴
仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:44mm●動定格荷重:28100N●コード番号:217-5232アズワン品番65-7876-30
リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 20mm THKリニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 20mmTHK
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。コールアウトサイズ 20 材質:炭素鋼 ボールアライメント 4 列丸型 基本定格動的定格 C ( N ) 223
仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:79mm●キャリッジ幅:44mm●動定格荷重:22300N●コード番号:217-5233アズワン品番65-7884-90
リニアガイドレール SHS 20-220L GK シリーズ THKリニアガイドレール SHS 20-220L GK シリーズTHK
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 220 mm です。長さ: 220 mm 幅 20 mm
仕様●メーカーシリーズ:SHS 20-220L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5253アズワン品番65-7902-95
リニアガイドキャリッジ SHS-LCシリーズ 20mm THKリニアガイドキャリッジ SHS-LCシリーズ 20mmTHK
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
SHS-LCリニアキャリッジTHK製SHS-LCシリーズのリニアモーションキャリッジでは、ケージ内に4列のボールが配置され、ボールとの接触角は45 °なので、すべての方向に負荷が均一に分散されます。これにより、SHS-LCシステムをあらゆる方向に取り付けることができます。 ケージにボールが入った設計なので、ボール間の摩擦がなくなり、ボールの表面を油膜で覆ったグリースポケットが生成されます。これにより、摩擦による損失を最小限に抑え、長期間にわたりメンテナンスが不要になる、滑らかで高速な運転が可能にな
仕様●メーカーシリーズ:SHS-LC●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:63mm●動定格荷重:28.1kN●静定格荷重:50.3kN●コード番号:810-0290アズワン品番65-7845-55
LMレール取付穴専用キャップ THKLMレール取付穴専用キャップTHK
54税込59
1個
当日出荷から6日以内出荷
LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
LMブロック SHS○○C形 THKLMブロック SHS○○C形THK
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から翌日出荷
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き種別SHS-C形種類ブロック単品
LMブロック SHS○○V形 THKLMブロック SHS○○V形THK
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-V形種類ブロック単品
LMブロック(SHS形) THKLMブロック(SHS形)THK
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LV形
LMレール(SHS形/定尺) THKLMレール(SHS形/定尺)THK(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック(SHS形) THKLMブロック(SHS形)THK
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。フランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付が可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LC形
LMガイド SHS-V形 THKLMガイド SHS-V形THK
21,980税込24,178特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール
LMガイド SHS-C形 THKLMガイド SHS-C形THK
21,980税込24,178
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類レール単体RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定) THK【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定)THK(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
リニアガイドレール SHSシリーズ THKリニアガイドレール SHSシリーズTHK
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
SHS リニアレールTHK SHS リニアレールは、低ノイズ、メンテナンスフリーの操作、高速応答が求められる環境での THK SHS シリーズリニアキャリッジとの併用に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:20mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0124アズワン品番65-8049-38
LMレールSHS 世界標準寸法 短納期対応品 THKLMレールSHS 世界標準寸法 短納期対応品THK
94,980税込104,478
1本
7日以内出荷
種類レール単品レール長さ(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-LC形 THKLMガイド SHS-LC形THK
23,920税込26,312
1セット
8日以内出荷
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-LV形 THKLMガイド SHS-LV形THK
23,920税込26,312
1セット
8日以内出荷
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
直動部品カテゴリ
関連カテゴリ