カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
    • スクリュー軸(3)
絞り込み
ブランド
  • THK
  • イスカル(74)
  • トヨタ(4)
  • 泉精器製作所(12)
  • タンガロイ(67)
  • カール事務器(3)
  • SMC(8,309)
  • カワムラサイクル(92)
  • EBM PAPST(92)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(89)
  • 京セラ(77)
  • Hirschmann Test & Measurement(77)
  • TRACO POWER(64)
  • XP POWER(43)
  • いすゞ自動車(39)
  • 三菱マテリアル(37)
  • 住友電工ハードメタル(33)
  • BROADCOM(29)
  • スリーピース(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DCM」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューナット THKスクリューナットTHK(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別30度台形ねじ フランジ形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
チェンジナット THKチェンジナットTHK
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー軸 THKスクリュー軸THK(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
多条スクリュー軸 THK多条スクリュー軸THK(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から61日以内出荷
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCMA、DCMB共通リード角45度ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
cmc特集