カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- リチウムグリース(1)
絞り込み
ブランド
- THK
- AFF WARE(88)
- オカムラ(岡村製作所)(517)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(316)
- SCHAFFNER(89)
- C’ultiva(カルティバ)(20)
- ノーリツ(17)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(16)
- 東芝(13)
- ホンダ(13)
- エレコム(11)
- GAONA(ガオナ)(9)
- Vance&Hines(8)
- リンナイ(7)
- OWNER(オーナーばり)(7)
- イマオコーポレーション(5)
- 第一計器(5)
- タンガロイ(5)
- 椿本チエイン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「aff」の検索結果

グリースオイルAFF
THK¥1,898~税込¥2,088~1本(70g)ほか当日出荷から翌々日出荷安定した転がり抵抗値。粘性抵抗値が低いため、転がり抵抗の変動も少なく低速時の追従性に優れています。 低発塵。低発塵性に優れているため、クリーンルームでの使用に最適です。 耐フレッチング性。他の低発塵グリースに比べ、微振動による耐摩耗性に優れているため、給脂期間の延長が可能です。色茶褐色使用温度範囲(℃)-40~120使用温度(℃)-40~120滴点(℃)220外観茶褐色混和ちょう度(25℃、60W) 315増ちょう剤リチウム系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 100融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 2.6mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.7mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低発塵性、耐フレッチング性、耐磨耗性商品タイプリチウムグリース