カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • リチウムグリース(1)
絞り込み
ブランド
  • THK
  • モノタロウ(1)
  • AFF WARE(132)
  • SMC(70)
  • オカムラ(岡村製作所)(566)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(325)
  • 三菱ふそう(229)
  • SCHAFFNER(186)
  • Kawasaki(116)
  • MV AGUSTA(82)
  • BAGSTER (バグスター)(53)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(51)
  • ホンダ(38)
  • エレコム(30)
  • 東芝(27)
  • C’ultiva(カルティバ)(20)
  • OGK KABUTO(19)
  • DUCATI(19)
  • ノーリツ(17)
  • リンナイ(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aff」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースオイルAFF THKグリースオイルAFFTHK
1,698税込1,868
1本(70g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
安定した転がり抵抗値。粘性抵抗値が低いため、転がり抵抗の変動も少なく低速時の追従性に優れています。 低発塵。低発塵性に優れているため、クリーンルームでの使用に最適です。 耐フレッチング性。他の低発塵グリースに比べ、微振動による耐摩耗性に優れているため、給脂期間の延長が可能です。
商品タイプリチウムグリース特性低発塵性、耐フレッチング性、耐磨耗性茶褐色使用温度範囲(℃)-40~120使用温度(℃)-40~120滴点(℃)220外観茶褐色混和ちょう度(25℃、60W) 315増ちょう剤リチウム系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 100融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 2.6mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.7mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
リチウムグリースカテゴリ