カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
絞り込み
ブランド
  • THK
  • モノタロウ(3)
  • SMC(323)
  • ARCOL(OHMITE)(214)
  • IKO(日本トムソン)(130)
  • ARCOLECTRIC(62)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(38)
  • KEMET(30)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • CKD(19)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • イマオコーポレーション(11)
  • PANDUIT(パンドウイット)(11)
  • 工進(9)
  • バーテック(8)
  • アイトス(8)
  • シグマ光機(8)
  • エスコ(7)
  • TRUSCO(7)
  • アズワン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-25」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)THK(15件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)THK(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
LMレール(SHS形/定尺) THKLMレール(SHS形/定尺)THK(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック SHS○○C形 THKLMブロック SHS○○C形THK
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き種別SHS-C形種類ブロック単品
LMブロック SHS○○V形 THKLMブロック SHS○○V形THK
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-V形種類ブロック単品
【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定) THK【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定)THK(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
LMブロック(SHS形) THKLMブロック(SHS形)THK
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-R形
LMブロック(SHS形) THKLMブロック(SHS形)THK
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LV形
LMブロック(SHS形) THKLMブロック(SHS形)THK
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。フランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付が可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LC形
LMブロック(SHS形) THKLMブロック(SHS形)THK
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LR形
リニアガイドキャリッジ SHS-Vシリーズ 23mm THKリニアガイドキャリッジ SHS-Vシリーズ 23mmTHK
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
SHS-V リニアキャリッジ。THK SHS-V リニアキャリーシリーズは、使用時の低ノイズ、長期間のメンテナンスフリー動作、高速応答を実現します。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-V●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:92mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:31.7kN●静定格荷重:52.4kN●コード番号:730-0035アズワン品番65-8049-59
リニアガイドレール SHS 25-220L GK シリーズ THKリニアガイドレール SHS 25-220L GK シリーズTHK
27,780税込30,558
1個
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 220 mm です。長さ: 220 mm 幅 25 mm
仕様●メーカーシリーズ:SHS 25-220L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5257アズワン品番65-7902-74
リニアガイドキャリッジ SHS-Cシリーズ 23mm THKリニアガイドキャリッジ SHS-Cシリーズ 23mmTHK
26,280税込28,908
1個
7日以内出荷
。SHS-C リニアキャリッジ。THK SHS-C リニアキャリーは、ボールベアリング間の摩擦を解消するボールケージを採用しており、使用中の低ノイズと長期間のメンテナンスフリー動作を実現するとともに、高速応答を実現しています。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-C●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:92mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:31.7kN●静定格荷重:52.4kN●コード番号:730-0026アズワン品番65-7849-10
リニアガイドキャリッジ SHS-Rシリーズ 23mm THKリニアガイドキャリッジ SHS-Rシリーズ 23mmTHK
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
SHS-R リニアキャリッジ。THK SHS-R リニアキャリーシリーズは、摩擦をなくし、メンテナンスフリーで長期間使用できるボールケージ設計で、低ノイズ動作と高速応答を実現します。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-R●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:92mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:31.7kN●静定格荷重:52.4kN●コード番号:730-0041アズワン品番65-8049-58
リニアガイドキャリッジ SHS-LVシリーズ 23mm THKリニアガイドキャリッジ SHS-LVシリーズ 23mmTHK
36,480税込40,128
1個
7日以内出荷
SHS-LVリニアキャリッジ。THK製SHS-LCシリーズのリニアモーションキャリッジでは、ケージ内に4列のボールが配置され、ボールとの接触角は45 °なので、すべての方向に負荷が均一に分散されます。これにより、SHS-LCシステムをあらゆる方向に取り付けることができます。 ケージにボールが入った設計なので、ボール間の摩擦がなくなり、ボールの表面を油膜で覆ったグリースポケットが生成されます。これにより、摩擦による損失を最小限に抑え、長期間にわたりメンテナンスが不要になる、滑らかで高速な運転が可能にな
仕様●メーカーシリーズ:SHS-LV●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:109mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:36.8kN●静定格荷重:64.7kN●コード番号:810-0303アズワン品番65-8039-24
リニアガイドキャリッジ SHS-LCシリーズ 23mm THKリニアガイドキャリッジ SHS-LCシリーズ 23mmTHK
36,480税込40,128
1個
7日以内出荷
SHS-LCリニアキャリッジ。THK製SHS-LCシリーズのリニアモーションキャリッジでは、ケージ内に4列のボールが配置され、ボールとの接触角は45 °なので、すべての方向に負荷が均一に分散されます。これにより、SHS-LCシステムをあらゆる方向に取り付けることができます。 ケージにボールが入った設計なので、ボール間の摩擦がなくなり、ボールの表面を油膜で覆ったグリースポケットが生成されます。これにより、摩擦による損失を最小限に抑え、長期間にわたりメンテナンスが不要になる、滑らかで高速な運転が可能にな
仕様●メーカーシリーズ:SHS-LC●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:109mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:36.8kN●静定格荷重:64.7kN●コード番号:810-0300アズワン品番65-8039-25
リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 23mm THKリニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 23mmTHK
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。コールアウトサイズ 25 材質:炭素鋼 基本定格動的定格 C ( N ) 31700 ブロック長 L (mm) 92
仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:92mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:31700N●コード番号:217-5234アズワン品番65-7876-35
リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 23mm THKリニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 23mmTHK
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。コールアウトサイズ 25 材質:炭素鋼 基本定格動的定格 C ( N ) 31700
仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:92mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:31700N●コード番号:217-5235アズワン品番65-7884-91
LMガイド SHS-C形 THKLMガイド SHS-C形THK
39,980税込43,978
1セット
8日以内出荷
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類レール単体RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-V形 THKLMガイド SHS-V形THK
39,980税込43,978
1セット
8日以内出荷
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
LMレールSHS 世界標準寸法 短納期対応品 THKLMレールSHS 世界標準寸法 短納期対応品THK
119,800税込131,780
1本
7日以内出荷
種類レール単品レール長さ(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
shs-210a特集