カテゴリ
- メカニカル部品(32)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
絞り込み
ブランド
- THK
- モノタロウ(6)
- AMPHENOL(8)
- BIG DAISHOWA(7)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- BOSCH(ボッシュ)(10)
- brembo(15)
- NACHI(不二越)(11)
- omron(オムロン)(6)
- TDT(田野井)(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- アルゴファイルジャパン(15)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- サトーパーツ(18)
- サンドビック(11)
- スーパーツール(6)
- パトライト(PATLITE)(7)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- 嵯峨電機工業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「sl-08」の検索結果
特価

リニアブッシュ
THK¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から4日以内出荷小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュ2個を組み込んだケースユニットです。リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様ケースユニット種別外筒両端シール付形状ケースユニット材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Cシリーズ
THK¥239,800~税込¥263,780~1本14日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応ボールねじリード(mm)6スライドブロックC(ショートブロック1個付)