カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
絞り込み
ブランド
  • THK
  • SMC(178)
  • 三菱電機(25)
  • ALBA(アルバ)(16)
  • KITACO(13)
  • 清水製作所[継手](12)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
  • サカエ(9)
  • ノーブランド(9)
  • NAKATAKI(9)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 若井産業(5)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-35」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-R形種類ブロック単品
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-LR形種類ブロック単品グリースニップルB-M6F
LMレール(HSR形/定尺) THKLMレール(HSR形/定尺)THK(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール+サイドシール+インナシール付き種別HSR-A形種類ブロック単品
LMレール(SSR形/定尺) THKLMレール(SSR形/定尺)THK
16,980税込18,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
種類レール単品材質ステンレス寸法G(mm)20その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック SR-○○W形 THKLMブロック SR-○○W形THK
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴タイプSR-W形
LMガイド HSR-R形 THKLMガイド HSR-R形THK
33,530税込36,883
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド HSR-C形 THKLMガイド HSR-C形THK
33,530税込36,883
1セット
翌日出荷から10日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック SSR-○○XW形 THKLMブロック SSR-○○XW形THK
16,980税込18,678
1個
当日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴タイプSSR-XW形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定) THK【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定)THK
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
LMブロック SR-○○V形 THKLMブロック SR-○○V形THK
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
タイプSR-V形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きブロック取付穴種類タップ穴
LMガイド SSR-XW形 THKLMガイド SSR-XW形THK
35,698税込39,268
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック SR-○○TB形 THKLMブロック SR-○○TB形THK
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプです
タイプSR-TB形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品 THKLMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品THK
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
レール長さ(mm)3000種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック(HSR〇〇C形) THKLMブロック(HSR〇〇C形)THK
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.7MB)ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック(GSR形) THKLMブロック(GSR形)THK
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ブロック取付穴種類タップ穴種類ブロック単品
【オーダー】LMレール(SSR型/寸法指定) THK【オーダー】LMレール(SSR型/寸法指定)THK
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
長さが1mmごとに指定できます。
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。材質ステンレス種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
LMガイド SR-W形 THKLMガイド SR-W形THK
35,698税込39,268
1セット
8日以内出荷
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SR-V形 THKLMガイド SR-V形THK
33,398税込36,738
1セット
8日以内出荷
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド HSR-A形 THKLMガイド HSR-A形THK
33,530税込36,883
1セット
8日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施したタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SR-TB形 THKLMガイド SR-TB形THK
38,400税込42,240
1セット
8日以内出荷
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMレールSR 短納期対応品 THKLMレールSR 短納期対応品THK
119,800税込131,780
1本
7日以内出荷
レール長さ(mm)3000種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド HSR-LB形 THKLMガイド HSR-LB形THK
33,600税込36,960
1セット
8日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。HSR-B形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド HSR-LR形 THKLMガイド HSR-LR形THK
33,600税込36,960
1セット
8日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド HSR-LA形 THKLMガイド HSR-LA形THK
33,600税込36,960
1セット
8日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。HSR-A形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド HSR-LC形 THKLMガイド HSR-LC形THK
33,600税込36,960
1セット
8日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。HSR-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMレール(GSRーR形) THKLMレール(GSRーR形)THK
94,980税込104,478
1本
8日以内出荷から51日以内出荷
種類レール単品最大長(mm)3000
LMレール(GSR形用) THKLMレール(GSR形用)THK
36,980税込40,678
1本
10日以内出荷
種類レール単品寸法G(mm)20
LMレール取付穴専用キャップ THKLMレール取付穴専用キャップTHK
87税込96
1個
当日出荷から6日以内出荷
LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
直動部品カテゴリ
関連カテゴリ