カテゴリ

  • メカニカル部品(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • THK
  • モノタロウ(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • KHK(小原歯車工業)(65)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • CKD(18)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(150)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(84)
  • ホンダ(69)
  • NACHI(不二越)(48)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(47)
  • SUS(エスユーエス)(32)
  • SMC(30)
  • 三菱ふそう(30)
  • BMW(29)
  • BEAMS(ビームス)(24)
  • スバル(23)
  • タンガロイ(19)
  • SANSHIN(18)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssg」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LMブロック SR-○○W形 THKLMブロック SR-○○W形THK
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴タイプSR-W形
LMブロック SR-○○V形 THKLMブロック SR-○○V形THK
9,498税込10,448
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
タイプSR-V形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック(HSR○○C形) THKLMブロック(HSR○○C形)THK
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様【静的許容モーメント(kN・m)】MA/1個:0.324、MA/2個密着:1.8、MB/1個:0.324、MB/2個密着:1.8、MC/1個:0.366質量(kg)LMブロック:0.59寸法H(mm)6.8寸法L1(mm)59.5寸法t(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)57寸法C(mm)45寸法T(mm)11寸法N(mm)6寸法T1(mm)10寸法K(mm)30.5寸法H3(mm)5.5寸法S(Φmm)M8グリースニップルB-M6FRoHS指令(10物質対応)対応高さM(mm)36基本定格荷重C(kN)27.6基本定格荷重Co(kN)36.4ブロック幅W(mm)70ブロック長さ(mm)83.1
LMブロック SSR-○○XW形 THKLMブロック SSR-○○XW形THK
10,980税込12,078
1個
当日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴タイプSSR-XW形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
LMブロック(SHS形) THKLMブロック(SHS形)THK
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-R形
LMブロック(SHS形) THKLMブロック(SHS形)THK
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LV形
LMブロック SSR-○○XV形 THKLMブロック SSR-○○XV形THK
9,498税込10,448
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴タイプSSR-V形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
LMブロック SR-○○TB形 THKLMブロック SR-○○TB形THK
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプです
タイプSR-TB形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
LMブロック(SHS形) THKLMブロック(SHS形)THK
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。フランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付が可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LC形
リニアガイドキャリッジ SR-Vシリーズ 28mm THKリニアガイドキャリッジ SR-Vシリーズ 28mmTHK
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
SR-V リニアキャリッジTHK SR-V リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、及びリニアガイドが必要なその他の環境に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-V●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:67.9mm●キャリッジ幅:60mm●動定格荷重:17.2kN●静定格荷重:32.5kN●コード番号:730-0010アズワン品番65-7849-71
リニアガイドキャリッジ SR-Wシリーズ 23mm THKリニアガイドキャリッジ SR-Wシリーズ 23mmTHK
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
SR-W リニアキャリッジTHK SR-W リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、その他リニアガイドが必要な環境など、さまざまな用途に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-W●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:20.3kN●静定格荷重:39.5kN●コード番号:729-9991アズワン品番65-8049-49
リニアガイドキャリッジ SR-Vシリーズ 20mm THKリニアガイドキャリッジ SR-Vシリーズ 20mmTHK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
SR-V リニアキャリッジTHK SR-V リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、及びリニアガイドが必要なその他の環境に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-V●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:47.3mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:7.16kN●静定格荷重:14.4kN●コード番号:730-0007アズワン品番65-8049-45
リニアガイドキャリッジ SR-Vシリーズ 23mm THKリニアガイドキャリッジ SR-Vシリーズ 23mmTHK
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
SR-V リニアキャリッジTHK SR-V リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、及びリニアガイドが必要なその他の環境に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-V●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:59.2mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:11.7kN●静定格荷重:22.5kN●コード番号:730-0001アズワン品番65-7849-55
リニアガイドキャリッジ SR-Wシリーズ 15mm THKリニアガイドキャリッジ SR-Wシリーズ 15mmTHK
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
SR-W リニアキャリッジTHK SR-W リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、その他リニアガイドが必要な環境など、さまざまな用途に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-W●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:57mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:9.51kN●静定格荷重:19.3kN●コード番号:729-9989アズワン品番65-7846-14
リニアガイドキャリッジ SR-Vシリーズ 15mm THKリニアガイドキャリッジ SR-Vシリーズ 15mmTHK
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
SR-V リニアキャリッジTHK SR-V リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、及びリニアガイドが必要なその他の環境に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-V●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:40.4mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:5.39kN●静定格荷重:11.1kN●コード番号:730-0004アズワン品番65-7849-69
リニアガイドキャリッジ SR-Wシリーズ 20mm THKリニアガイドキャリッジ SR-Wシリーズ 20mmTHK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SR-W リニアキャリッジTHK SR-W リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、その他リニアガイドが必要な環境など、さまざまな用途に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-W●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:66.2mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:12.5kN●静定格荷重:25.2kN●コード番号:729-9998アズワン品番65-8049-61
LMブロック(SHS形) THKLMブロック(SHS形)THK
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LR形
リニアガイドキャリッジ SHS-Rシリーズ 23mm THKリニアガイドキャリッジ SHS-Rシリーズ 23mmTHK
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
SHS-R リニアキャリッジTHK SHS-R リニアキャリーシリーズは、摩擦をなくし、メンテナンスフリーで長期間使用できるボールケージ設計で、低ノイズ動作と高速応答を実現します。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-R●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:92mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:31.7kN●静定格荷重:52.4kN●コード番号:730-0041アズワン品番65-8049-58
LMブロック(HSR〇〇C形) THKLMブロック(HSR〇〇C形)THK
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.7MB)ブロック取付穴種類タップ穴
ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 20mm THKベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 20mmTHK
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:74mm●キャリッジ幅:63mm●動定格荷重:19800N●静定格荷重:27400N●コード番号:208-9435アズワン品番65-7946-55
LMブロック SSR-○○XTB形 THKLMブロック SSR-○○XTB形THK
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴タイプSSR-XTB形仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
リニアガイドキャリッジ HSR-Rシリーズ 15mm THKリニアガイドキャリッジ HSR-Rシリーズ 15mmTHK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
HSR-R リニアキャリアTHK HSR-R リニアキャリーは、ミニチュア、工作機械、リニアガイドなどのさまざまな用途に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:HSR-R●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.6mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:8.33kN●静定格荷重:13.5kN●コード番号:729-9979アズワン品番65-7848-06
リニアガイドキャリッジ SHS-Cシリーズ 28mm THKリニアガイドキャリッジ SHS-Cシリーズ 28mmTHK
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
SHS-C リニアキャリッジTHK SHS-C リニアキャリーは、ボールベアリング間の摩擦を解消するボールケージを採用しており、使用中の低ノイズと長期間のメンテナンスフリー動作を実現するとともに、高速応答を実現しています。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-C●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:106mm●キャリッジ幅:90mm●動定格荷重:44.8kN●静定格荷重:66.6kN●コード番号:730-0029アズワン品番65-8049-50
リニアガイドキャリッジ GSRシリーズ 43mm THKリニアガイドキャリッジ GSRシリーズ 43mmTHK
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
THK リニアボールキャリッジモデルは標準タイプです。動作温度範囲は -20 → +80 ℃ です高さ( mm ) 24 幅( mm ) 43 長さ( mm ) 74 定格 C : Ken 13.6 定格 C0 kN 15.3
仕様●メーカーシリーズ:GSR●レール幅:43mm●キャリッジ長さ:75mm●キャリッジ幅:43mm●動定格荷重:13600N●コード番号:217-5210アズワン品番65-7876-36
リニアガイドキャリッジ HSR-Rシリーズ 28mm THKリニアガイドキャリッジ HSR-Rシリーズ 28mmTHK
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
HSR-R リニアキャリアTHK HSR-R リニアキャリーは、ミニチュア、工作機械、リニアガイドなどのさまざまな用途に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:HSR-R●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:60mm●動定格荷重:28kN●静定格荷重:46.8kN●コード番号:729-9985アズワン品番65-8049-60
ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm THKベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mmTHK
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:27600N●静定格荷重:36400N●コード番号:208-9436アズワン品番65-7943-62
リニアガイドキャリッジ SHS-Vシリーズ 28mm THKリニアガイドキャリッジ SHS-Vシリーズ 28mmTHK
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
SHS-V リニアキャリッジTHK SHS-V リニアキャリーシリーズは、使用時の低ノイズ、長期間のメンテナンスフリー動作、高速応答を実現します。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-V●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:106mm●キャリッジ幅:60mm●動定格荷重:44.8kN●静定格荷重:66.6kN●コード番号:730-0039アズワン品番65-7849-81
リニアガイドキャリッジ SHS-Vシリーズ 23mm THKリニアガイドキャリッジ SHS-Vシリーズ 23mmTHK
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
SHS-V リニアキャリッジTHK SHS-V リニアキャリーシリーズは、使用時の低ノイズ、長期間のメンテナンスフリー動作、高速応答を実現します。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-V●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:92mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:31.7kN●静定格荷重:52.4kN●コード番号:730-0035アズワン品番65-8049-59
ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 15mm THKベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 15mmTHK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.6mm●キャリッジ幅:47mm●動定格荷重:10900N●静定格荷重:15700N●コード番号:208-9434アズワン品番65-7950-56
リニアガイドキャリッジ SHS-Vシリーズ 15mm THKリニアガイドキャリッジ SHS-Vシリーズ 15mmTHK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SHS-V リニアキャリッジTHK SHS-V リニアキャリーシリーズは、使用時の低ノイズ、長期間のメンテナンスフリー動作、高速応答を実現します。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-V●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:64.4mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:24.2kN●コード番号:730-0023アズワン品番65-8049-54
リニアガイドキャリッジ HSR-Rシリーズ 23mm THKリニアガイドキャリッジ HSR-Rシリーズ 23mmTHK
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
HSR-R リニアキャリアTHK HSR-R リニアキャリーは、ミニチュア、工作機械、リニアガイドなどのさまざまな用途に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:HSR-R●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:19.9kN●静定格荷重:34.4kN●コード番号:729-9982アズワン品番65-8049-51
リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 28mm THKリニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 28mmTHK
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。ボールは、LM ブロックを通って LM レール上の 4 つの精密な軌道に乗って移動し、LM ブロックに組み込まれているエンドプレートがあります ボールの各列は 45 ° の接触角に配置され、LM ブロックに適用される定格荷重が 4 方向(ラジアル、逆方向、及びラテラル方向)すべてで均一になり、一定の低摩擦係数と高い剛性が実現されます 自己調整をブロックすることで、プリロード下でも取り付けエラーを吸収し、精度が高くスムーズなリニアモーションを実現します 材質:炭素鋼 全高は M ( mm ) 42 mm です
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:90mm●動定格荷重:40500N●コード番号:217-5221アズワン品番65-7885-43
リニアガイドキャリッジ SHS-Cシリーズ 15mm THKリニアガイドキャリッジ SHS-Cシリーズ 15mmTHK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SHS-C リニアキャリッジTHK SHS-C リニアキャリーは、ボールベアリング間の摩擦を解消するボールケージを採用しており、使用中の低ノイズと長期間のメンテナンスフリー動作を実現するとともに、高速応答を実現しています。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-C●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:64.4mm●キャリッジ幅:47mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:24.2kN●コード番号:730-0013アズワン品番65-8049-40
リニアガイドキャリッジ SHS-Rシリーズ 15mm THKリニアガイドキャリッジ SHS-Rシリーズ 15mmTHK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SHS-R リニアキャリッジTHK SHS-R リニアキャリーシリーズは、摩擦をなくし、メンテナンスフリーで長期間使用できるボールケージ設計で、低ノイズ動作と高速応答を実現します。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-R●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:64.4mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:24.2kN●コード番号:730-0048アズワン品番65-8049-55
リニアガイドキャリッジ SHS-Cシリーズ 23mm THKリニアガイドキャリッジ SHS-Cシリーズ 23mmTHK
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
SHS-C リニアキャリッジTHK SHS-C リニアキャリーは、ボールベアリング間の摩擦を解消するボールケージを採用しており、使用中の低ノイズと長期間のメンテナンスフリー動作を実現するとともに、高速応答を実現しています。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-C●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:92mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:31.7kN●静定格荷重:52.4kN●コード番号:730-0026アズワン品番65-7849-10
リニアガイドキャリッジ SSR-XVシリーズ 23mm THKリニアガイドキャリッジ SSR-XVシリーズ 23mmTHK
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
SSR-XV リニアキャリッジTHK SSR-XV リニアキャリッジケージボールベアリング設計は、ボールベアリング間の摩擦を解消し、使用時のノイズを低減し、長期メンテナンスフリー動作と高速応答を実現します。
仕様●メーカーシリーズ:SSR-XV●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:60mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:21.7kN●静定格荷重:22.5kN●コード番号:730-0051アズワン品番65-7902-98
リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 23mm THKリニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 23mmTHK
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。は、エンドプレートを使用してボール列を循環させます ボールがを回転するときに LM ブロック内で組み立てます 精密に研磨された 4 列の回転側 LM ブロックと LM レールに取り付けます LM があってもボールが落ちない レールは保持によって保持されるため、取り外します プレート 材質:炭素鋼 取り付け高さ M ( mm ) 40
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:102.2mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:35200N●コード番号:217-5220アズワン品番65-7885-42
リニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 20mm THKリニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 20mmTHK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SSR-XW Linear CarriagesTHK SSR-XW Linear Carriages make use of a ball cage that helps to eliminate friction between ball bearings, offers low noise during use, and long-term maintenance-free operation, along with high speed response.
仕様●メーカーシリーズ:SSR-XW●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:66.5mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:19.6kN●静定格荷重:23.4kN●コード番号:730-0063アズワン品番65-8049-43
リニアガイドキャリッジ SHS-LCシリーズ 23mm THKリニアガイドキャリッジ SHS-LCシリーズ 23mmTHK
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
SHS-LCリニアキャリッジTHK製SHS-LCシリーズのリニアモーションキャリッジでは、ケージ内に4列のボールが配置され、ボールとの接触角は45 °なので、すべての方向に負荷が均一に分散されます。これにより、SHS-LCシステムをあらゆる方向に取り付けることができます。 ケージにボールが入った設計なので、ボール間の摩擦がなくなり、ボールの表面を油膜で覆ったグリースポケットが生成されます。これにより、摩擦による損失を最小限に抑え、長期間にわたりメンテナンスが不要になる、滑らかで高速な運転が可能にな
仕様●メーカーシリーズ:SHS-LC●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:109mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:36.8kN●静定格荷重:64.7kN●コード番号:810-0300アズワン品番65-8039-25
リニアガイドキャリッジ SHW 消費電力 シリーズ 42mm THKリニアガイドキャリッジ SHW 消費電力 シリーズ 42mmTHK
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
THK LM ガイド SHW シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 ボールアライメント:円形の 4 列 ブロックの外寸 W ( mm ) 54
仕様●メーカーシリーズ:SHW (消費電力)●レール幅:42mm●キャリッジ長さ:72.8mm●キャリッジ幅:62mm●動定格荷重:16000N●コード番号:217-5238アズワン品番65-7887-15
ssg-2特集