カテゴリ
- メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
- THK
- IKO(日本トムソン)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「thk cf12 ra」の検索結果

カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)
THK¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼タイプシール無RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)
THK(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼タイプシール付
六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 球面外輪
THK(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。形状球面外輪シールシール無
六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪
THK(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪
THK(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。材質炭素鋼形状円筒外輪シールシールなし
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)
THK(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼タイプシール無RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪
THK¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。 シール付き形状球面外輪シールシール付
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)
THK¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼タイプシール付RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア
THK¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から4日以内出荷普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。シールなし