5ページ目:

484件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューナーユニット(増設用) ダイバシティ TOAチューナーユニット(増設用) ダイバシティTOA(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷
持ち運びができ、簡単操作です。 800MHZ帯周波数です。
用途朝礼・会議用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番722-4133質量(g)130
ウインドスクリーン TOAウインドスクリーンTOA
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ヘッドセットマイクの交換用ウインドスクリーンです。
仕様TOAウインドスクリーントラスコ品番722-4117質量(g)50
ワイヤレスチューナーユニット(シングル) TOAワイヤレスチューナーユニット(シングル)TOA
36,980税込40,678
1台
当日出荷
800MHZ帯ワイヤレスアンプ用のシングルチューナユニット
トラスコ品番443-8680幅(mm)60高さ(mm)25質量(g)120奥行(mm)138.6RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型アンプ60W5局 TOA卓上型アンプ60W5局TOA
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能
トラスコ品番448-5360質量(kg)6.9
カメラ取付金具 TOAカメラ取付金具TOA
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
CCTVカメラ等を天井面に取り付けるための伸縮式、軽金屈製自由雲台付きカメラ則付金具です。 BNCプラグを木休パイプ内に通す事ができ同軸ケーブルが外面に露出せずきれいです。
許容荷重(kg)4以下仕上(その他)メタリックシルバー、(カメラ台座)ABS樹脂サンドグレ-(マンセル7.2Y7.2/0.5近似色)、(支柱パイブ部)アルミメタリックシルバー塗装角度調整範囲前後/+90 °~-15 °、回転/360°使用場所室内
ワイヤレススピーカー TOAワイヤレススピーカーTOA
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10 Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。また、USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。
仕様SN比:70dB以上(定格出力比, IEC-Aカーブ)、スピーカー方式:12cmフルレンジスピーカー 防磁型、出力音圧レベル:89dB(1W, 1m)付属品設定用ドライバー×1質量(kg)3.7寸法175(W)×236.6(H)×208.5(D)mm使用温度範囲(℃)0~+40電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)37(定格出力時)/25(電気用品安全法による)定格出力(W)10入力ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路 -50dB 2kΩ 不平衡 XLR-3-31相当品/ホーンジャック共用型 適合マイクインピーダンス:600Ω、ライン入力:-14dB 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック/-10dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USBポート仕上フロントケース:ABS樹脂 ライトグレー(マンセル8.0近似色)/リアケース:ABS樹脂 グレー(マンセル6.0近似色)外部出力‐14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック周波数特性100Hz~15kHz歪率(%)5以下(定格出力時)受信周波数806, 125~809, 750MHz(B型30波のうち1波選択)別売品番スタンド:ST-16Aアンテナ方式内蔵アンテナ
セキュリティカメラシステム カラーカメラ用取付金具 TOAセキュリティカメラシステム カラーカメラ用取付金具TOA
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
CCTVカメラなどを天井面に取り付けるための伸縮式、軽金属製自由雲台付カメラ取付金具です。
用途事務所でのお客様のご来社の確認や、工場内での作業確認に。トラスコ品番453-7629高さ(mm)【台座】305~465台座径(Φmm)120
チェンブロック TOAチェンブロックTOA
19,980税込21,978
1個
当日出荷
荷物の移動等にパワフルで、頼れるチェーンブロックです。安全率4倍のロードチェーンを使用しています。
用途荷物の移動、果樹の引抜き、水中ポンプの据付、ヒューム管の埋没工事等。材質本体:鉄板製質量(kg)11.2揚程(m)2.5定格荷重(t)1手引力(N)324(33kgf)フック間最小距離(mm)315
壁天井取付ワイヤレスアンテナ TOA壁天井取付ワイヤレスアンテナTOA
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
800 MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁・天井取付用の指向性平面アンテナです。背面指向性を抑制することにより、外来ノイズの影響を軽減できるだけではなく、近接エリア間での同一チャンネルの使用等、利便性の高いシステム構築が可能です。また、アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装備しています。
仕様【FB比】約15dB、【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称)付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、落下防止ベルト取付用ねじ(呼び4×25)×1、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1、結束バンド×2材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)質量(g)720使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×208×42消費電流(mA)15(9V時)出力インピーダンス(Ω)75受信周波数806~810MHz出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け取付穴ピッチ(mm)83.5防水性IPX2利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)VSWR3.0以下
アンテナ結合ユニット TOAアンテナ結合ユニットTOA
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
無給電アンテナ方式による卓上型送信機用のアンテナ結合ユニットです。 卓上型送信機をユニットの上に置くだけで通達範囲を拡張できます。 BNCプラグ,同軸ケ-ブル,アンテナ,混合分配器が別途必要です。 (卓上型受信機のアンテナ結合ユニットにも使用できます。)
仕様【同軸接栓】BNCジャック付属品取付金具×1、金具取付ねじ×2、卓上型送受信機取付ねじ×2材質ABS樹脂ライトグレー(マンセルN8.0近似色)質量(g)425使用温度範囲(℃)-10~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×60.5×115.4インピーダンス(Ω)75結合損失(dB)-3
アンテナブースタ TOAアンテナブースタTOA
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
アンテナケーブル延長時の高周波損失(ケーブルロス)を補うための800MHz帯ワイヤレスシステム専用のアンテナブースターです。
仕様【雑音指数】3dB以下(808MHz)、【最大入力】100dBμV以下型式電流通過型ブースターアンプ質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC7~12消費電流(mA)10(9V時)周波数帯域(MHz)806~810(通過)入出力BNCジャックインピーダンス(Ω)75(入出力)利得(dB)約10使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
天井取付用ワイヤレスアンテナ TOA天井取付用ワイヤレスアンテナTOA
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
800MHz帯ワイヤレスシステム用の1/4λ型屋内専用天井取付型アンテナです。帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、天井に取付が容易でまた外観上も目立ちにくい構造になっています。
付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、小ねじ(M4×30)×4、板ナット(M4)×4材質化粧パネル:シリコンゴムオフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)質量(g)210使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)出力BNCジャック(コネクタ)消費電流(mA)10(9V時)寸法(Φ×mm)80×211出力インピーダンス(Ω)75受信周波数806~810MHz適合プラグBNCプラグ(YA-641またはYA-642)利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)VSWR2.6以下
コラムスピーカー取付金具 TOAコラムスピーカー取付金具TOA
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
コラムスピ-カを屋外や体育館の壁などに取付けるための金具です。取付面とスピ-カの角度を調節することができます。
適合機種TZ-105、TZ-205、TZ-301材質圧延鋼板メタリックグレー角度調整範囲TZ-105:O°~29°、TZ-205:0°~18°、TZ-301:0°~9°構成部品取付金具A×2、取付金具B×2、取付金具C×2、取付パッキン×2、六角ボルト(8×18)×6、座金×8、ナット×2
スピーカ取付金具 TOAスピーカ取付金具TOA
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
小型ホーンスピーカー取付金具です(車載には使用できません)。 スピーカー設置角度が水平方向360°,垂直方向180°の間で固定できます。 材質は亜鉛製で、堅牢で耐候性に優れています。
適合【スピーカー】SC-705A、SC-705AM、SC-710A、SC-710AM、SC-715A、SC-715AM(別売)材質金具本体:亜鉛黒塗装、六角ボルト、蝶ナット、コイルバネ、座金:ステンレス質量(g)430
壁掛形スピーカ用固定金具 TOA壁掛形スピーカ用固定金具TOA
239税込263
1個
翌々日出荷
スピ-カコンセント方式の木製壁掛型スピ-カを壁面に固定する金具です。
付属品タッピンねじ×4材質圧延鋼板ユニクロ
スピーカ用コネクタユニット TOAスピーカ用コネクタユニットTOA
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
付属品アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2材質本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8/1近似色)、取付部:鋼板ニッケルめっき許容電流(A)AC10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×110×53接続端子M3ねじ端子×4適合電線600Vビニル絶縁電線または相当品、径または断面積Φ0.8~Φ1.6mmまたは0.9~2mm2適合プレートYP-1AF(アルミプレート)(別売)、パナソニック(株)フルカラープレート(3コ用)、パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1連用)+化粧カバー(3コ用)
アクセサリー接続ケーブル TOAアクセサリー接続ケーブルTOA
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
車から電源を取るためのワイヤレスアンプ専用の接続ケーブルです。
質量(g)260使用温度範囲(℃)-10~50電流(A)5(公称)公称電圧(V)13.8保護回路6Aのヒューズを内蔵使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
フレキシブルシャフト TOAフレキシブルシャフトTOA
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
キャノンタイプのハンド型マイクロホン(コード付)と卓上マイクロホンスタンドを本器に取付けることで、フレキシブルタイプの卓上型マイクロホンとしてご使用になれます。
仕様シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装適合【マイク】DM-1200、DM-1300、DM-1500質量(g)295耐荷重(g)350適合スタンドST-73A※
コネクタプレート メタコン TOAコネクタプレート メタコンTOA
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
付属品プレート取付用ねじ×2、取付金具取付用ねじ×2材質プレート:アルミ軽合金ヘアライン、コネクター/キャップ:ニッケルめっき質量(g)100形式フルカラ-タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×26コネクタΦ213Pメタルコンセント(BTS21R3A)適合プラグΦ213Pプラグ(BTS21P3B)
ワイヤレスチューナーユニット TOAワイヤレスチューナーユニットTOA
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯デジタルワイヤレスマイクロホン専用の組込機器用プラグイン型チューナーユニットです。チューナーユニット正面の設定スイッチにより30波の周波数設定、10ch/15chモードの切り換え、および10パターンのコード設定が可能です。
仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換付属品設定用ドライバー×1、カラーマーク(15種類)×1適合機種移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS/屋外用アンプ:WA-120D、壁掛型アンプ:VA-62/VA-122、移動用PAアンプ:KZ-25A/KZ-30A/KZ-65A/KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、ワイヤレスアンプ:WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC材質表面処理鋼板質量(g)180使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~10(本体から供給)出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6消費電流(mA)120以下S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1)歪率(%)0.5以下受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)受信方式スーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ワイヤレスチューナーユニット TOAワイヤレスチューナーユニットTOA
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯デジタルワイヤレスチューナーWT-D1812,WT-D1814専用のプラグイン型ダイバシティチューナーユニットです。チューナーパネル設定スイッチの操作による30波の周波数設定、10ch/15chモードの切り換え、および10パターンのコード設定により、15チャンネル同時使用の他、近接エリア間での同一チャンネルの使用にも対応しています。
仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換付属品カラーマーク(15種類)×1材質表面処理鋼板質量(g)190使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC10出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6(ハーネス部を除く)消費電流(mA)100以下S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1)歪率(%)0.5以下受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)受信方式スーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ダイバシティチューナユニット TOAダイバシティチューナユニットTOA
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822,1824専用プラグイン型チューナーユニットです。チューナパネル設定スイッチの操作により30波の周波数設定が可能です。
仕様【ダイバシティ方式】スペースダイバシティ、【スケルチ】30dB可変可能(チューナー本体のスケルチボリュームにより可変可能)、【ディエンファシス】50μs付属品カラーマーク×1、チャンネルシール×1適合機種ダイバシティワイヤレスチューナー:WT-1822、WT-1824、(生産完了品)WT-1812、WT-1814材質表面処理鋼板質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~10(本体から供給)出力0dB※(±38kHz偏移時、負荷4.7kΩ以上)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6消費電流(mA)120以下(表示部含まず)S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz、Aカーブ使用)受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)受信方式スーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ワイヤレスチューナー TOAワイヤレスチューナーTOA
319,800税込351,780
1個
3日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のデジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D1810を4台(2台内蔵、2台増設可能)まで装着できる据え置き型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック取付も可能です。混信やノイズに強いデジタル受信方式を採用することで安定した電波受信が可能となり、また接点出力を使用した外部機器の制御や、メンテナンスソフトウェアによるシステムの状態監視機能等、利便性が良く、信頼性の高い運用が可能です。
仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-10dB2段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB(※1)600Ω電子バランス、XLR-3-32相当品(-36dBFs入力時)音量調節ツマミ最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB(※1)(ライン)/-60dB(※1)(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB(※1)600Ω不平衡2極ホーンジャック、【接点出力】4系統無電圧メイク接点接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(8P)付属品電源コード(2m)×1、カラーマーク(15種類)×1、ホーンプラグ付きコード(1m)×1、設定用ドライバー×1、着脱式ターミナルプラグ(4P)×2材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30以下(TU-D18104台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×45.9×300.7周波数特性50Hz~12kHzS/N比95dB以上(Aカーブ使用)受信周波数800MHz帯受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ワイヤレスチューナー TOAワイヤレスチューナーTOA
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のデジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D1810を2台(1台内蔵、1台増設可能)まで装着できる据え置き型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック取付も可能です。混信やノイズに強いデジタル受信方式を採用することで安定した電波受信が可能となり、また接点出力を使用した外部機器の制御や、メンテナンスソフトウェアによるシステムの状態監視機能等、利便性が良く、信頼性の高い運用が可能です。
仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-10dB2段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB(※1)600Ω電子バランス、XLR-3-32相当品(-36dBFs入力時)音量調節ツマミ最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB(※1)(ライン)/-60dB(※1)(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB(※1)600Ω不平衡2極ホーンジャック、【接点出力】2系統無電圧メイク接点接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(8P)付属品電源コード(2m)×1、カラーマーク(15種類)×1、ホーンプラグ付きコード(1m)×1、設定用ドライバー×1、着脱式ターミナルプラグ(4P)×1材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20以下(TU-D18102台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×45.9×300.7周波数特性50Hz~12kHzS/N比95dB以上(Aカーブ使用)受信周波数800MHz帯受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ダイバシティワイヤレスチュナ TOAダイバシティワイヤレスチュナTOA
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が4台(2台内蔵 、2台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4.1使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)21以下(TU-18304台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3周波数特性50Hz~12kHzS/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)受信周波数800MHz帯受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ダイバシティワイヤレスチュナ TOAダイバシティワイヤレスチュナTOA
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が2台(1台内蔵 、1台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)3.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15以下(TU-18302台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3周波数特性50Hz~12kHzS/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)受信周波数800MHz帯受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
据置型受信機 TOA据置型受信機TOA
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用したダイバシティ受信方式の据置型受信機です。
仕様【無線局の種類】特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備、【トーン周波数】14.80kHz/14.75kHz(2チャンネルのうち1チャンネル)、【プリエンファシス】50μs、【リモート出力】ミキシング出力:オープンコレクター出力耐電圧:DC50V、制御電流:30mA以下、電波受信時またはミキシング入力のリモート入力がメイク時にメイク出力、リモート出力:無電圧メイク接点出力耐電圧:DC30V、制御電流:100mA以下、電波受信時またはミキシング入力のリモート入力がメイク時にメイク出力、【リモート入力(ミキシング入力端子)】メイク接点入力開放電圧:DC2V、短絡電流:0.2mA、ループ抵抗:100Ω以下、リモート制御時:リモート入力がメイク中はリモート出力(またはリモート端子)にメイク出力、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源:DC6V/20mA)、【アンテナ出力】75ΩBNCジャック付属品ACアダプター×1、設定ドライバー×1、ゴム足×4、3極ホーンコード(2m)×1、直付アンテナ×2材質ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)690(ACアダプター含まず)使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター)消費電力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44.2×181(突起部含まず)機能チャンネルスキャン機能周波数特性【総合】150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機)/130Hz~7kHz(卓上型送信機→卓上型受信機)受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz、25kHz間隔13チャンネル受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式出力レベル標準出力:-12dB※(ライン時)、-54dB※(マイク時)(ミキシング)、(偏移±2.25kHz/変調波1kHz)、最大出力:+12dB※(ライン時)、-30dB※(マイク時)、(偏移±7kHz/変調波1kHz)、ライン/マイク切換600Ω平衡/不平衡切換ホーンジャック入力レベル【ミキシング】-12dB※不平衡600Ωホーンジャック受信感度SN比25dB以上(10dBμVEMF入力、偏移±2.25kHz)、受信(スケルチ)感度切換Hi:10dBμVEMF、Lo:20dBμVEMF電波型式F3E
木製ラック TOA木製ラックTOA
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
EIA規格に適合する、ガラス扉付木製ラックです。基準サイズユニット(44.5 mm)を水平操作部7サイズ、下部は30サイズ分*取付けることができます。ガラス扉は、左右それぞれ270°まで開くことができます。
付属品キャスター(ストッパー無し)(※2)×3、キャスター(ストッパー有り)(※2)×2、キー×2、3U中継用パネル×1、本体組立ねじ×一式材質表面(水平操作部以外):コート紙黒(マンセルN1.0近似色)、水平操作部:メラミン化粧板黒、ガラス扉:透明強化ガラス(鍵付)質量(kg)52寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1049×1000×700静止耐荷重(kg)25以下(各ラックマウント機器)有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×506×667.5(下部(※1)/×2)、490×311.5(水平操作部)総耐荷重(kg)160以下
木製ラック TOA木製ラックTOA
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
EIA規格に適合する、ガラス扉付木製ラックです。基準サイズユニット(44.5 mm)を取付けることができます。ガラス扉は、左右それぞれ270°まで開くことができます。また、別売のガイドレール取付金具とガイドレールを使用すれば重たいラックユニットを取付けることができます。
材質表面:コート紙黒(マンセルN1.0近似色)、ガラス扉:透明強化ガラス(鍵付)静止耐荷重(kg)25以下(各ラックマウント機器)
木製ラック TOA木製ラックTOA
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
収納機器を据え置きで使用するための棚板がついた、ガラス扉付木製ラックです。棚板は60 mmの間隔で上下に移動でき、ガラス扉は左右それぞれ270°まで開くことができます。
材質表面:コート紙黒(マンセルN1.0近似色)、ガラス扉:透明強化ガラス(鍵付)静止耐荷重(kg)25以下(棚板上)
ワイヤレスマイクミキサー TOAワイヤレスマイクミキサーTOA
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したデジタルワイヤレスマイクミキサーです。4系統の入力を持ち、有線マイク、ポータブル演奏機器、PC等の音声をミキシングして送信することができます。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。
仕様【定格空中線電力】1mW(送信出力:L)/6mW(送信出力:H)、【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】110dBSPL(音量ボリューム最大時)/120dBSPL(音量ボリューム7目盛時)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【録音出力】0dB(※1)1kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル)、【入力等価雑音】43dBSPL以下(Aカーブ使用)付属品ACアダプター×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、入力表示シール×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、収納袋×1材質上ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、下ケース:ABS樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)、本体マイク:ポリアセタール樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)質量(g)520使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz):ACアダプター(付属)使用(DC4.5V)/DC3V:単3形アルカリ乾電池(LR6)2本使用2電源方式表示電源/電池残量表示、入力ピーク表示、本体マイクON/OFF表示、音量ダウン表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×69×168(マイク収納時、突起部含む)入力マイク:-54dB(※1)2kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)(入力1~4)、ライン:-16dB(※1)10kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル、入力3、4切換)、本体マイク(切換式):-46dB(※1)600Ω不平衡Φ3.5ミニジャック(2P)(入力1切換)※定格入力レベルは音量ボリューム最大、入力音圧94dBSPLとなる入力レベル機能折りたたみ収納式本体マイク(入力1外部マイク接続時は使用不可)、本体マイクON/OFFスイッチ(本体マイクに対し有効)、音量ダウンスイッチ:減衰量20dB(入力3/入力4に対し有効)周波数特性マイク:150Hz~12kHz、ライン:80Hz~12kHzマイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型消費電流(mA)170(ACアダプター/電池使用時)電波到達距離(m)約60:1mW(送信出力:L)※条件の良い屋外にて/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時アンテナ内蔵型電池使用時間(時間)約8(送信出力:H時)常温・連続使用時送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)変調方式FSK方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F1E/F1D使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
デジタルワイヤレスマイク TOAデジタルワイヤレスマイクTOA
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したハンド型デジタルワイヤレスマイクです。B型に割り当てられた30波の中から任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。マイクユニットにダイナミック型を採用し、量感ある力強い音質を実現しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。また、抗菌処理をしていますので安心してお使いいただけます。
仕様【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】136dBSPL(マイク感度:L)/126dBSPL(マイク感度:H)、【入力等価雑音】40dBSPL以下(Aカーブ使用)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)付属品マイクホルダー×1、収納ケース×1、設定用ドライバー×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、カラーマーク(15種類)×1材質ボディー:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.0近似色)ゴム塗装、ヘッド:金属メッシュダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装質量(g)290(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40マイクロホン単一指向性ダイナミック型周波数特性80Hz~12kHz使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000(1本)歪率(%)0.5以下(1kHz-10dBFS入力時)電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:1mW(送信出力:L)/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時アンテナ内蔵型電池使用時間(時間)約8(6mW時):アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000※常温・連続使用時送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)変調方式FSK方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F1E/F1D定格電力(mW)【定格空中線】1(送信出力:L)/6(送信出力:H)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
卓上型送信機 TOA卓上型送信機TOA
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した卓上型送信機です。
仕様【無線局の種類】特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備、【トーン周波数】14.80kHz/14.75kHz(2チャンネルのうちの1チャンネル)、【プリエンファシス】50μs、【リモート入力】メイク接点入力開放電圧:DC2V、短絡電流:0.2mA、ループ抵抗:100Ω以下付属品ACアダプター(コード1.8m)×1、設定用ドライバー×1、3極ホーンコード(2m)×1材質本体:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)質量(g)270(ACアダプターを含まず)使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター)消費電力(W)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×31×119.5(突起部を含む)周波数特性【総合】150~6000Hz(卓上型送信機→携帯型受信機)/130~7000Hz(卓上型送信機→卓上型受信機/ワイヤレススピーカー)送信出力1mW送信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400、25kHz間隔13チャンネル入力レベル標準入力:-54dB※/-60dB※/-66dB※(マイク時)、-12dB※/-18dB※/-24dB※(ライン時)、最大入力:-30dB※/-36dB※/-42dB※(マイク時)、+12dB※/+6dB※/0dB※(ライン時)、マイク/ライン切換600Ω不平衡ホーンジャック発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F3E
ワイヤレスアンテナ混合分配器 TOAワイヤレスアンテナ混合分配器TOA
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
800 MHz帯ダイバシティワイヤレスシステム専用の混合分配器です。800 MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822,WT-1824,WT-D1812,WT-D1814を合計4台接続できる据置型で、別売のラックマウント金具を用いてラック装着も可能です
仕様【混合分配機能】2入力/4出力×2系統、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換付属品電源コード(2m)×1、BNCプラグ付コード(50cm)×4材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)3.4使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8以下出力75Ω不平衡4回路…2系統BNCジャック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×294入力75Ω不平衡2回路…2系統BNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)周波数帯域(MHz)806~810(通過)利得(dB)0使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ワイヤレスアンテナ混合分配器 TOAワイヤレスアンテナ混合分配器TOA
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
800 MHz帯ワイヤレスシステム専用の混合分配器です。800 MHz帯ワイヤレスチューナーが3台まで接続できる据置型で、別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
仕様【混合分配性能】2入力-3出力、【雑音指数】10dB以下、【最大入力】110dBμV、【入力回路】75Ω不平衡2回路BNCジャック(アンテナ供給電源DC8V最大35mA重畳)、【出力回路】75Ω不平衡3回路BNCジャック付属品BNCプラグ付コード(50cm)×2材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶メラミン焼付塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47.5×245周波数帯域(MHz)806~810(通過)利得(dB)0(±3)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
屋外用PAアンプ 120w TOA屋外用PAアンプ 120wTOA
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
柱上取付などの屋外専用に設計された出力120 Wのパワーアンプです。
仕様【スピーカーセレクター】5局+一斉(ハイインピーダンス使用時のみ有効)、【サーキットブレーカー】内蔵(前面ON/OFF)、【電源リモート】可(ワンショットメイクでON/OFFを切換)ON時短絡電流:5mA付属品スピーカー配置書込みシール×1材質パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ケース:ステンレス質量(kg)23電源(V)AC100(50/60Hz)(ブレーカーに配線)消費電力(W)100(電気用品安全法による)出力LINEOUT:0dB※600Ω平衡M4ねじ端子バリアー間隔9mm、【AC電源】2系統(サーキットブレーカー連動)合計500WまでのAC機器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×581×206定格出力(W)120入力【有線マイク】マイク1・2:-60dB※600Ω 平衡 XLR-3-31相当品 前面VR付、【ワイヤレスマイク】ワイヤレス1・2:前面VR付、【ライン】ライン1:-20dB※10kΩ不平衡RCAピン前面VR付/ライン2:0dB※600Ω平衡M4ねじ端子バリアー間隔9mm/ライン3:0dB※600Ω平衡XLR-3-31相当品※ライン2とライン3は切換えて使用、【ワイヤレスアンテナ】4端子BNC機能音質調節:100 Hz/10 kHzで±10 dB以上、AC電源出力:2系統(サーキットブレーカー連動) 合計500 WまでのAC機器、サーキットブレーカー:内蔵(前面ON/OFF)、電源リモート:可(ワンショットメイクでON/OFFを切換) ON時短絡電流:5 mAインピーダンスハイインピーダンス、ローインピーダンス(4Ω-16Ω)どちらか一方を選択可(スピーカー)S/N比54 dB以上歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力時)防水保護等級IPX3
壁掛型アンプ TOA壁掛型アンプTOA
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力60 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付)付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4質量(kg)10(アンプユニット(3)を含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子消費電力(W)52(電気用品安全法による)、120(定格出力時)出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子定格出力(W)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く)入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時)S/N比60dB以上歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
壁掛アンプ組込ラジオチューナ TOA壁掛アンプ組込ラジオチューナTOA
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
壁掛型アンプVA-62,VA-122にマウントする専用ラジオチューナーです。AM,FM各5局までメモリーでき、ワンタッチで選局できます。
仕様【メモリー局数】AM/FM各5局付属品本体取付金具×2、本体取付ねじ×6、AMループアンテナ×1、FMフィーダーアンテナ×1材質パネル:ABS樹脂クールグレー(マンセル6.3Y8.9/0.4近似色)塗装質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)DC16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×107.4消費電流(mA)50以下受信周波数AM:522kHz~1629kHz(9kHzステップ)、FM:76MHz~108MHz(100kHzステップ)受信方式スーパーヘテロダイン方式音声出力-15dB(※1)(負荷抵抗22kΩ)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
壁掛型アンプ TOA壁掛型アンプTOA
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力120 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付)付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4質量(kg)10.7(アンプユニット(3.7)を含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子消費電力(W)85(電気用品安全法による)、210(定格出力時)出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子定格出力(W)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く)入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時)S/N比60dB以上歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
ドライバーユニットカバー TOAドライバーユニットカバーTOA
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
長期間の信頼性を要求されるホ-ンに使用するドライバユニットの保護カバ-です。 カバ-の材質はガラス繊維入不飽和ポリエステル樹脂を使用し、周囲環境(雨,雪,砂,日光,塩水等)からの耐候性に優れています。
付属品ワッシャー×2、スロートパッキン×1適合【ドライバーユニット】TU-730A/TU-730AM/TU-750/TU-750M/TU-760/TU-760M、【ホーン】TH-750/TH-760/DH-110/DH-120/DH-40材質ユニットカバー:ガラス繊維入不飽和ポリエステル樹脂(FRP)アイボリー(マンセル9Y9/1.3近似色)、カバー止めねじ:ステンレス質量(g)590