カテゴリ
- 安全用品(4)
絞り込み
ブランド
- TOA
- BOURNS(7)
- KEMET(14)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- RS PRO(33)
- SIEMENS(15)
- SMC(6)
- VISHAY(7)
- アズワン(10)
- アラコー(12)
- エスコ(18)
- オンダ製作所(6)
- シグマ光機(33)
- ニチコン(20)
- フエニックス・コンタクト(11)
- マリンテック(6)
- ヨシタケ(4)
- 東洋バルヴ(6)
- 水本機械製作所(9)
- ブランドをもっと見る
「25a-20mm」の検索結果
特価

コンパクトスピーカ 60W黒
TOA¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式仕様別売品:アダプター金具:HY-F08B スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。質量(kg)5.2寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4.5 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)周波数クロスオーバー:3kHz周波数特性50Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子プッシュターミナルスピーカーL級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル91dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力60W音響パワーレベル(dB)90
コンパクトスピーカ 60W白
TOA¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式仕様別売品:アダプター金具:HY-F08W、スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。質量(kg)5.2寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4.5 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)周波数クロスオーバー:3kHz周波数特性50Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子プッシュターミナルスピーカーL級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル91dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力60W音響パワーレベル(dB)90
コンパクトスピーカ 60W黒
TOA¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ一式、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)5.5寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t3 黒(マンセルN1.0近似色)塗装周波数クロスオーバー:3kHz保護等級IPX4周波数特性70Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω、170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mmスピーカー低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内、軒下指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル90dB(1W、1m) 半自由音場設置時入力ノイズ(計容)定格ノイズ:90W(8Ω)、連続プログラム:180W(8Ω)定格入力60W(100Ω)音響パワーレベル(dB)90
コンパクトスピーカ 60W白
TOA¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ一式、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)5.5寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t3 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装周波数クロスオーバー:3kHz保護等級IPX4周波数特性70Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω、170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mmスピーカー低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内、軒下指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル90dB(1W、1m) 半自由音場設置時入力ノイズ(計容)定格ノイズ:90W(8Ω) 連続プログラム:180W(8Ω)定格入力60W(100Ω)音響パワーレベル(dB)90