カテゴリ

  • 安全用品(36)
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • YAGEO(38)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
  • KOA(22)
  • オースミ電機(17)
  • RS PRO(11)
  • VISHAY(10)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(9)
  • BOURNS(7)
  • 釜屋電機(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • ARCOL(OHMITE)(3)
  • SUSUMU(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • 富士電機(1)
  • ノボル電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.3kω 1w」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁掛型スピーカー TOA壁掛型スピーカーTOA(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
インピーダンス(定格)3.3kΩ、10kΩスピーカー12cmコーン型音圧レベル(dB)(出力)91dB(1W/1m)周波数特性200Hz~18kHz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×195×101仕上ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
天井スピーカー セパレートタイプ(分離型) TOA天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)TOA
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-1830A/1860A)。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴寸法(mm)Φ150(最大板厚50mm)
天井スピーカー セパレートタイプ(分離型) TOA天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)TOA
6,798税込7,478
1個
当日出荷
差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-2330A)。
周波数特性90Hz~15kHz(ピーク-20dB時)インピーダンス(定格3.3kΩ(3W)、10KΩ(1W)取付穴寸法(mm)Φ200(最大板厚50mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95
天井埋込型スピーカ BGM用 TOA天井埋込型スピーカ BGM用TOA
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装使用温度範囲(℃)-10~50取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)6インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
耐熱壁掛型スピーカ TOA耐熱壁掛型スピーカTOA
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
耐熱12 cmフルレンジスピーカーユニットを使用した乾式サウナ専用の耐熱スピーカーです。エンクロージャに北米産のスプルス材を用いた密閉タイプのスピーカーシステムです。取付けた状態で金属部分に手がふれない構造になっており、乾式サウナ風呂などの常時高温の場所に設置しても、やけどなどの心配がありません。また、エンクロージャのスプルス材はサウナの内装材に多用されていますのでインテリア的にマッチします。
種別スピーカー:(3W、5W時)L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、(2W時)M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)材質エンクロージャ、バッフル:北米産スプルスバフ仕上げ、取付金具:ステンレス質量(kg)2.2形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-20~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×153周波数特性90Hz~10kHz入力端子M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)スピーカー耐熱12cmコーン型定格入力(W)5インピーダンス(Ω)2k(5W)/3.3k(3W)/5k(2W)/内蔵マッチングトランスを使用しないとき8(5W)
埋込形スピーカ TOA埋込形スピーカTOA
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホテル・病室などの小さな居室や、銀行・医院などのカウンターや、受付用スピーカーとして使用できる小型の壁埋込型スピーカーです。
仕様【取付ボックス】3サイズスイッチボックス(別途ご用意ください)その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる材質アルミヘアライン周波数特性150Hz~18kHz音圧レベル(dB)出力86(1W/1m)スピーカー7.7cmコーン型定格入力(W)3指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上60°未満Q=2、60°以上90°以下Q=0.8)音響パワーレベル(dB)92(1W、1m)
小型天井埋込スピーカ TOA小型天井埋込スピーカTOA
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。外部アッテネーター(別売)を使用する際は、ATT端子を使用することで省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
仕様【設定スイッチ】ATT端子スイッチ(使う/使わない)、入力切換スイッチ(3W/1W)その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123W種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)570使用温度範囲(℃)-10~50適合板厚(mm)5~25(天井)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)100~105取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー8cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)3指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)
露出型スピーカ3W TOA露出型スピーカ3WTOA
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)ライトグレー(マンセルN8.0近似色)寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く)質量(kg)1使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)96(1W)音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
コンパクトスピーカ TOAコンパクトスピーカTOA
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
コンパクトサイズで、アナウンス・音楽再生にも適した広帯域スピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応した2ウェイバスレフ型スピーカーシステムです。また、防水性能もあわせて持っておりますので、直接雨のかからない屋外軒下等の環境でも使用することができます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、アングル取付座金×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)質量(kg)2.5(本体のみ)形式エンクロージャ:2ウェイバスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×290×150(本体のみ)周波数特性80Hz~20kHzコードスピーカー:Φ62心キャプタイヤコード音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)スピーカー12cmコーン型+ドーム型定格入力(W)20指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)防水保護等級IPX4(縦・横設置対応、ただし水平より下向きに設置要※)インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)/10k(1W)/8(20W)ロータリースイッチによる切換音響パワーレベル(dB)91(1W)
木製壁掛型スピーカ TOA木製壁掛型スピーカTOA
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
音質のよい木製の壁掛型スピーカーです。アンカーボルトで壁面に固定します。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト質量(kg)4.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×240周波数特性120Hz~13kHz音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)スピーカー16cmコーン型定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)95(1W)
小型天井埋込スピーカ TOA小型天井埋込スピーカTOA
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。ATT回路はトランス式を採用し、非常放送時の減衰はほとんどありません。3線式配線時、鳴動方式スイッチにより緊急放送専用スピーカーとして使用できます。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
仕様【設定スイッチ】音量スイッチ(0dB/-6dB/-12dB)、鳴動条件スイッチ(通常/緊急・緊急専用)、配線方式スイッチ(2線式/3線式)、入力切換スイッチ(3W/1W)その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123W種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)630使用温度範囲(℃)-10~50適合板厚(mm)5~25(天井)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80仕上ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)100~105取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー8cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)3指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)音量調節3段階(トランス式)、OFF
木製壁掛型スピーカ TOA木製壁掛型スピーカTOA
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
スピーカーコンセント方式のため取付けが簡単です。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる付属品小ねじ×2、タッピンねじ×2、SPコンセント×1種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×300×240周波数特性120Hz~13kHz音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)スピーカー16cmコーン型定格入力(W)3適合ボックス露出、埋込:JISC8340指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)95(1W)音量調節0(断)、1(-12dB)、2(-6dB)、3(0dB)
スピーカシステム TOAスピーカシステムTOA
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、ホーンアダプター×1、ホーンアダプター取付ねじ×4種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t2.0ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)7.4(付属金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×373×235周波数特性65~20000Hz(-10dB半自由音場設置時)入力端子プッシュターミナル音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)半自由音場設置時、出力93(1W/1m)半自由音場設置時(ホーンアダプター装着時)スピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:110/垂直:100、水平:80/垂直:80(ホーンアダプター装着時)定格入力(W)60インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)/3.3k(3W)
ガーデンスピーカー TOAガーデンスピーカーTOA
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
庭園やテーマパーク、リゾート施設などでのBGM・案内放送に適した小型ガーデンスピーカーです。外観には耐食性にすぐれた素材を使っています。庭の植え込みに目立たないように設置できるデザインになっています。
付属品TOAラベル×2材質トップカバー/本体ベース:FRP樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、スピーカーパネル:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、脚:アルミダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装質量(kg)2.4形式エンクロージャ:密閉型寸法(Φ×高さH)(mm)270×335周波数特性100Hz~8kHz入力端子プッシュ式端子台音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)スピーカー12cm防滴コーン型適合電線単線:Φ0.8~Φ1.6mm、より線:0.75~1.25mm2定格入力(W)30防水保護等級IPX4相当インピーダンス(Ω)330(30W)/670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)
天井露出型スピーカ TOA天井露出型スピーカTOA
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スピーカーを埋め込めない天井等に露出取付けができます。V字型スプリングキャッチ方式により簡単に設置ができます。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、送り端子で送り配線ができます。付属金具は電工ボックスに取付けができます。
付属品スピーカー取付金具×1、電工ボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×20)×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質パネル:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装寸法(mm)Φ260×92.5(露出部)周波数特性100Hz~18kHz取付け方法V字型スプリングキャッチ方式入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子)音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)スピーカー12cmコーン型適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満:Q=5、30°以上60°未満:Q=3、60°以上90°以下:Q=0.8)音響パワーレベル(dB)95(1W)
木製壁掛型スピーカ TOA木製壁掛型スピーカTOA
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
スピーカーコンセント方式のため取付けが簡単です。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト質量(kg)4.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×240周波数特性120Hz~13kHz音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)スピーカー16cmコーン型定格入力(W)3適合ボックス露出、埋込:JISC8340指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)95(1W)
露出型スピーカ3W TOA露出型スピーカ3WTOA
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない軒下、廊下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く)質量(g)880(本体)、180(スピーカー取付パネル)使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)防水性IPX4(天井(水平部)施工時)音響パワーレベル(dB)96(1W)
天井埋込型スピーカー防滴型 TOA天井埋込型スピーカー防滴型TOA
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
防水性IPX4寸法(mm)Φ180×120質量(g)約700仕上枠、ボディ:ABS 樹脂 オフホワイト、パンチングネット:ステンレス周波数特性180Hz~20kHzインピーダンス(定格)3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)音圧レベル(dB)(出力)88(1W/1m)スピーカー3W 接続時:L 級 1W 接続時:M 級取付穴寸法(mm)Φ150(最大50mmの厚さの天井材に対応)
天井埋込型スピーカシステム TOA天井埋込型スピーカシステムTOA
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
独自の音響構造により、極めて広いカバーエリアを実現した広指向性天井埋込型スピーカーシステムです。 スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、天井補強金具×1、安全ワイヤー×1、型紙×1種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)材質エンクロージャ:圧延鋼板めっき処理、本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)3.7(パネル、天井補強金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性70Hz~20kHz(-10dB)、50Hz~20kHz(-20dB)(半自由音場設置時(天井面中央部取付測定))取付穴径(Φmm)200(最大板厚:37)入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用)音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)適合電線単線:Φ0.5~Φ1.6mm(AWG24~14相当)、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当)定格入力(W)30(ハイインピーダンス使用時)インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)91許容入力(W)連続プログラム:120(8Ω)、連続ピンクノイズ:60(8Ω)
天井埋込型スピーカ BGM用 TOA天井埋込型スピーカ BGM用TOA
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型同軸2ウェイスピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色、白色)×各1種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性45Hz~20kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)250±3(天井板厚:5~25)取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)音圧レベル(dB)出力96(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)スピーカー20cm同軸コーン型配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)15インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(15W)、ハイインピーダンス100系:670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)
スピーカー TOAスピーカーTOA
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161入力端子プッシュターミナル音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:110、垂直:100
天井埋込型スピーカー 6W TOA天井埋込型スピーカー 6WTOA
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
高天井等の大音量が必要とされる場所に適した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)910使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50)取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー16cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)6指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/3.3k(3W)音響パワーレベル(dB)96(1W)
露出型スピーカ3W TOA露出型スピーカ3WTOA
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない廊下、軒下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く)質量(kg)1(本体)、180g(スピーカー取付パネル)使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)96(1W)音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
インテリアデザインスピーカ TOAインテリアデザインスピーカTOA
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
小型で音質のよい屋外用のドーム形状の2ウェイスピーカーです。取付面に平行方向に360°角度調節できます。(だだし壁取付時には真下向きを基準に左右に45°の範囲で角度調節が可能です。)
その他天井面取付時に平行方向360°角度調節可能壁面取付時は真下向きを基準に左右に45°ずつ回転可能付属品ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)、3.3kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)材質パンチングネット:圧延鋼板(亜鉛めっき)ホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、フレーム:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:ステンレス質量(kg)2.1(ベース金具を含む)形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性100Hz~20kHz寸法(Φ×mm)268×111防塵防水性能IP64入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央取付測定)スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドーム型設置場所屋内/軒下(※1)適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当)定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)適合ボックス1個用スイッチボックス等(取付ピッチ66.7mmまたは83.5mm)(※2)インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W)許容入力(W)120(連続プログラム入力、4Ω使用時)、40(連続ピンクノイズ入力、4Ω使用時)
システム天井用スピーカ TOAシステム天井用スピーカTOA
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
システム天井用のスピーカーシステムです。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です
適合【パネル】システム天井用設備プレート:金属製パネル板厚t1.2以下開口率25%以上種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)570使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×86周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)音圧レベル(dB)出力93(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線、HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)音量調節3W/1Wタイプ(出荷時は1Wに接続)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
スピーカシステム TOAスピーカシステムTOA
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×202×131入力端子プッシュターミナル音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)半自由音場設置時スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドームツイーター指向角(°)水平:90、垂直:90
インテリアデザインスピーカ TOAインテリアデザインスピーカTOA
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
小型で音質のよいシリンダー形状の2ウェイスピーカーです。エンクロージャ部が90°の範囲で角度調節できます。
その他エンクロージャ部が90°の範囲で角度調節可能付属品アダプターパネル×1、本体取付ねじ×4、電工ボックス取付ねじ×一式、型紙×1種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、3.3kΩ:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)材質カバー:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、アダプターパネル:ステンレス質量(kg)1.5(アダプターパネルを含む)形式エンクロージャ:密閉型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)312×126×90周波数特性120Hz~20kHz入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)音圧レベル(dB)出力85(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)スピーカー低域用:8cm×5cmコーン型高域用:バランスドーム型適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm(AWG24~14相当)2定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)適合ボックス5個用スイッチボックス(カバーなし)(パナソニック(株))※インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W)許容入力(W)90(連続プログラム入力/4Ω使用時)、30(連続ピンクノイズ入力/4Ω使用時)
スピーカシステム TOAスピーカシステムTOA
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外で常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、ホーンアダプター×1、ホーンアダプター取付ねじ×4、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)防錆塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt2.0、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)7.4(付属金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×373×235周波数特性65~20000Hz(-10dB半自由音場設置時)入力端子プッシュターミナル音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)半自由音場設置時、出力93(1W/1m)半自由音場設置時(ホーンアダプター装着時)スピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:110/垂直:100、水平:80/垂直:80(ホーンアダプター装着時)定格入力(W)60防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)/3.3k(3W)
スピーカー TOAスピーカーTOA
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外に常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4種別スピーカー:10W/30W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt1.5、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)3.6(付属金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161周波数特性80~20000Hz(-10dB半自由音場設置時)入力端子プッシュターミナル音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:110、垂直:100定格入力(W)30防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)
露出型スピーカ3W TOA露出型スピーカ3WTOA
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く)質量(g)880使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)96(1W)
システム天井用スピーカ TOAシステム天井用スピーカTOA
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
システム天井用のスピーカーシステムです。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、中継端子を標準装備していますので、3線式配線でアッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。
適合【パネル】システム天井用設備プレート:金属製パネル板厚t1.2以下開口率25%以上種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)500使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×86周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)音圧レベル(dB)出力93(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線、HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm端子ワンタッチ式差込型コネクター(中継)定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)
スピーカシステム TOAスピーカシステムTOA
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、ホーンアダプター×1、ホーンアダプター取付ねじ×4材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t2.0黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×373×235入力端子プッシュターミナルスピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:110/垂直:100、水平:80/垂直:80(ホーンアダプター装着時)
天井埋込型スピーカシステム TOA天井埋込型スピーカシステムTOA
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
独自の音響構造により、極めて広いカバーエリアを実現した広指向性天井埋込型スピーカーシステムです。 スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、型紙×1種別スピーカー:3W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、0.5W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)材質本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、防塵袋:化繊黒寸法(mm)Φ155×117(D)質量(kg)1(パネルを含む)使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性65Hz~18kHz(-10dB)、45Hz~20kHz(-20dB)半自由音場設置時(天井面中央部取付測定)取付穴径(Φmm)135(最大板厚:37)入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子2分岐タイプ)音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)スピーカー10cmコーン型適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm(AWG20~15相当品)、より線(7心銅線):0.75~1.25mm(AWG18~17相当)定格入力(W)3(ハイインピーダンス使用時)指向性指向特性区分:X(0°以上15°未満Q=1.6、15°以上45°未満Q=2.1、45°以上90°以下Q=1.5)インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:3.3k(3W)/10k(1W)/20k(0.5W)、8音響パワーレベル(dB)90許容入力(W)連続プログラム:18(8Ω)、連続ピンクノイズ:9(8Ω)
天井埋込型スピーカシステム TOA天井埋込型スピーカシステムTOA
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
独自の音響構造により、広いカバーエリアを実現した天井埋込型スピーカーシステムです。 スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。
付属品パネル×1、天井補強金具×1、安全ワイヤー×1、型紙×1種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質エンクロージャ:圧延鋼板めっき処理、本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装寸法(mm)Φ280×227(D)質量(kg)5.1(パネル、天井補強金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性60Hz~20kHz(-10dB)、45Hz~20kHz(-20dB)(半自由音場設置時(天井面中央部取付測定))取付穴径(Φmm)250(最大板厚:37)入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用)音圧レベル(dB)出力91(1W/1m)スピーカー高域用:ドーム型、低域用:16cmコーン型適合電線単線:Φ0.5~Φ1.6mm(AWG24~14相当)、より線:0.2~2.5mm(AWG24~14相当)2定格入力(W)60(ハイインピーダンス使用時)指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=7.2、20°以上40°未満Q=3.1、40°以上60°未満Q=1.5、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)91許容入力(W)連続プログラム:180(8Ω)、連続ピンクノイズ:90(8Ω)
スピーカシステム TOAスピーカシステムTOA
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外に常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4種別スピーカー:5W/15W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)防錆塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt1.5、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)2(付属金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×202×131周波数特性85~20000Hz(-10dB半自由音場設置時)入力端子プッシュターミナル音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)半自由音場設置時スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドームツイーター指向角(°)水平:90、垂直:90定格入力(W)15防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)670(15W)/2k(5W)/3.3k(3W)/10k(1W)
スピーカー TOAスピーカーTOA
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外に常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4種別スピーカー:10W/30W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt1.5、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)3.6(付属金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161周波数特性80~20000Hz(-10dB半自由音場設置時)入力端子プッシュターミナル音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:110、垂直:100定格入力(W)30防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)