カテゴリ
- 安全用品(5)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TOA
- モノタロウ(4)
- ノーブランド(21)
- DAIKEN(旧:大建工業)(10)
- ユニット(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](14)
- サンワダイレクト(14)
- ハーフェレ(12)
- 南海プライウッド(7)
- 万丈(7)
- MDF(エムディーエフ)(5)
- UNIFIX VORTEX(5)
- ABRACON(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- 睦三(3)
- サンワサプライ(2)
- TRUSCO(2)
- コクブ(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- エツミ(2)
- ブランドをもっと見る
「MDF 4mm」の検索結果
特価

サブウーハーシステム
TOA¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷ハイパワー38 cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。コンパクトアレイスピーカーHX-7Wなどフルレンジスピーカーとともに使用し、躍動感のある低音を実現します。材質エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)505×528×477周波数特性40~400Hz(-10dB)入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔10mm音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)スピーカー38cmコーン型インピーダンス(Ω)8許容入力(W)200(連続ピンクノイズ)、600(連続プログラム)
サブウーハーシステム
TOA¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷ハイパワー38 cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。コンパクトアレイスピーカーHX-7Bなどフルレンジスピーカーとともに使用し、躍動感のある低音を実現します。材質エンクロージャ:MDF黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)505×528×477周波数特性40~400Hz(-10dB)入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔10mm音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)スピーカー38cmコーン型インピーダンス(Ω)8許容入力(W)200(連続ピンクノイズ)、600(連続プログラム)
スピーカーシステム
TOA¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷ハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型の2ウェイスピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。材質エンクロージャ:MDFダークグレー(マンセルN3.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)18形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×444×241周波数特性60Hz~18kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M5ねじ端子バリアー間隔13mm、ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)出力99(1W/1m)スピーカー低域:25cmコーン型、高域:定指向性ホーン90°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバーインピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:450、連続ピンクノイズ:150
ラインアレイスピーカー
TOA¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。 別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1材質エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)アクリル塗装質量(kg)16形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×892×303周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MPXX×2音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24指向角(°)水平:90、垂直:10インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
ラインアレイスピーカー
TOA¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。 別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1材質エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)アクリル塗装質量(kg)16形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×895×255周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MPXX×2音圧レベル(dB)94(1W/1m)スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24指向角(°)水平:90、垂直:0(スピーカーの高さの範囲内)インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
サブウーハーシステム 黒
TOA¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷20 cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。クロスオーバーネットワークを内蔵しプロセッサーなしでも別売のコンパクトスピーカーF-03B,F-05B,F-03BM,F-05BM,F-03BM-WP(*1),F-05BM-WP(*1)とともに使用することで、躍動感のある低音を実現します。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。別売の金具を使用することで、壁/天井への設置が可能です。(*1)本機とともに使用する場合は屋内でのみ使用してください。その他別売品:スピーカー取付金具 黒:HY-WM-FB08B、スピーカー取付金具 黒:HY-CM-FB08B質量(kg)16寸法200(W)×350(H)×400(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~+50入力(計容)定格ノイズ:120W(8Ω)、連続プログラム:240W(8Ω)仕上エンクロージャ:MDF 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装周波数特性45-300Hz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス定格:8Ω、ハイインピーダンス100系:83Ω(120W)、167Ω(60W)、ハイインピーダンス70系:50Ω(100W)、83Ω(60W)、167Ω(30W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mm音圧レベル(dB)出力:84(1W、1m) 自由音場設置時、90(1W、1m) 半自由音場設置時スピーカー20cmコーン型設置場所設置環境:屋内定格入力(W)120(100系)、100(70系)アンプタイプDA-250FH、DA-250DH、DA-150FH、A-5012
サブウーハーシステム 白
TOA¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷20 cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。クロスオーバーネットワークを内蔵しプロセッサーなしでも別売のコンパクトスピーカーF-03W,F-05W,F-03WM,F-05WM,F-03WM-WP(*1),F-05WM-WP(*1)とともに使用することで、躍動感のある低音を実現します。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。別売の金具を使用することで、壁/天井への設置が可能です。(*1)本機とともに使用する場合は屋内でのみ使用してください。その他別売品:スピーカー取付金具 白:HY-WM-FB08W、スピーカー取付金具 白:HY-CM-FB08W質量(kg)16寸法200(W)×350(H)×400(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~+50入力(計容)定格ノイズ:120W(8Ω)、連続プログラム:240W(8Ω)仕上エンクロージャ:MDF ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:圧延鋼板 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装周波数特性45-300Hz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス定格:8Ω、ハイインピーダンス100系:83Ω(120W)、167Ω(60W)、ハイインピーダンス70系:50Ω(100W)、83Ω(60W)、167Ω(30W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mm音圧レベル(dB)出力:84(1W、1m) 自由音場設置時、90(1W、1m) 半自由音場設置時スピーカー20cmコーン型設置場所設置環境:屋内定格入力(W)120(100系)、100(70系)アンプタイプDA-250FH、DA-250DH、DA-150FH、A-5012