サブウーハーシステム 白
20 cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。
クロスオーバーネットワークを内蔵しプロセッサーなしでも別売のコンパクトスピーカーF-03W,F-05W,F-03WM,F-05WM,F-03WM-WP(*1),F-05WM-WP(*1)とともに使用することで、躍動感のある低音を実現します。
ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。
別売の金具を使用することで、壁/天井への設置が可能です。
(*1)本機とともに使用する場合は屋内でのみ使用してください。
- その他
- 別売品:スピーカー取付金具 白:HY-WM-FB08W、スピーカー取付金具 白:HY-CM-FB08W
- 質量(kg)
- 16
- 寸法
- 200(W)×350(H)×400(D)mm
- 形式
- エンクロージャ:バスレフ型
- 使用温度範囲(℃)
- -10~+50
- 入力
- (計容)定格ノイズ:120W(8Ω)、連続プログラム:240W(8Ω)
- 仕上
- エンクロージャ:MDF ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:圧延鋼板 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装
- 周波数特性
- 45-300Hz -10dB 半自由音場設置時
- インピーダンス
- 定格:8Ω、ハイインピーダンス100系:83Ω(120W)、167Ω(60W)、ハイインピーダンス70系:50Ω(100W)、83Ω(60W)、167Ω(30W)
- 入力端子
- M4ねじ端子 バリア一間隔9mm
- 音圧レベル(dB)
- 出力:84(1W、1m) 自由音場設置時、90(1W、1m) 半自由音場設置時
- スピーカー
- 20cmコーン型
- 設置場所
- 設置環境:屋内
- 定格入力(W)
- 120(100系)、100(70系)
- アンプタイプ
- DA-250FH、DA-250DH、DA-150FH、A-5012
- 内容量
- 1個
報知器 の新着商品
カテゴリ























