カテゴリ
- 安全用品(50)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- TOA
- モノタロウ(2)
- エスコ(1,853)
- MAZDA(マツダ)(523)
- ホンダ(287)
- Panasonic(パナソニック)(214)
- SMC(159)
- ニッサン(140)
- ミツビシ(128)
- トヨタ(86)
- SIEMENS(85)
- スバル(60)
- 岩崎電気(40)
- TRACO POWER(37)
- DAIKO(大光電機)(31)
- RS PRO(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- 三菱電機(23)
- omron(オムロン)(21)
- 三菱ふそう(21)
- ブランドをもっと見る
「a92」の検索結果

耐熱壁掛型スピーカ
TOA¥44,980税込¥49,4781個当日出荷耐熱12 cmフルレンジスピーカーユニットを使用した乾式サウナ専用の耐熱スピーカーです。エンクロージャに北米産のスプルス材を用いた密閉タイプのスピーカーシステムです。取付けた状態で金属部分に手がふれない構造になっており、乾式サウナ風呂などの常時高温の場所に設置しても、やけどなどの心配がありません。また、エンクロージャのスプルス材はサウナの内装材に多用されていますのでインテリア的にマッチします。種別スピーカー:(3W、5W時)L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、(2W時)M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)材質エンクロージャ、バッフル:北米産スプルスバフ仕上げ、取付金具:ステンレス質量(kg)2.2形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-20~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×153周波数特性90Hz~10kHz入力端子M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)スピーカー耐熱12cmコーン型定格入力(W)5インピーダンス(Ω)2k(5W)/3.3k(3W)/5k(2W)/内蔵マッチングトランスを使用しないとき8(5W)
埋込形スピーカ
TOA¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷ホテル・病室などの小さな居室や、銀行・医院などのカウンターや、受付用スピーカーとして使用できる小型の壁埋込型スピーカーです。仕様【取付ボックス】3サイズスイッチボックス(別途ご用意ください)その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる材質アルミヘアライン周波数特性150Hz~18kHz音圧レベル(dB)出力86(1W/1m)スピーカー7.7cmコーン型定格入力(W)3指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上60°未満Q=2、60°以上90°以下Q=0.8)音響パワーレベル(dB)92(1W、1m)
天井埋込型スピーカ BGM用
TOA¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装使用温度範囲(℃)-10~50取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)6インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
コンパクトスピーカ20W防滴
TOA¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から11日以内出荷塗装仕上げの密閉型エンクロージャと樹脂製防滴コーンスピーカーを搭載した防塵・防水性能IP65のコンパクトスピーカーです。屋外の軒下等直接雨水のかからない場所に設置でき、パンチングネット、アングルはともに粉体塗装仕上げ、ねじ類はステンレスを用い、耐食性に優れています。付属の安全ワイヤーで、スピーカー本体の落下防止が行えます。インピーダンスの切換は背面のロータリースイッチで容易に行えます付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、安全ワイヤー×1その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)質量(kg)2.1(本体のみ)形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-20~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×161(本体のみ)周波数特性120Hz~14kHz(ピーク-20dB時)コードスピーカー:Φ6.5mm2心キャプタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)出力90(1W/1m/330Hz~3.3kHz/ピンクノイズ時)スピーカー10cm樹脂製防滴コーン型×2指向角(°)水平:60、垂直:130(2kHz)定格入力(W)20指向性指向特性区分:X(水平:0°以上15°未満Q=8、15°以上25°未満Q=4、25°以上40°未満Q=1、40°以上90°以下Q=0.1)(垂直:0°以上20°未満Q=9、20°以上40°未満Q=6、40°以上55°未満Q=4、55°以上75°未満Q=2、75°以上90°以下Q=1)インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/4k(2.5W)音響パワーレベル(dB)90(1W)
ワイヤレスチューナーユニット
TOA¥76,980税込¥84,6781個当日出荷水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯デジタルワイヤレスマイクロホン専用の組込機器用プラグイン型チューナーユニットです。チューナーユニット正面の設定スイッチにより30波の周波数設定、10ch/15chモードの切り換え、および10パターンのコード設定が可能です。付属品設定用ドライバー×1、カラーマーク(15種類)×1仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換適合機種移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS/屋外用アンプ:WA-120D、壁掛型アンプ:VA-62/VA-122、移動用PAアンプ:KZ-25A/KZ-30A/KZ-65A/KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、ワイヤレスアンプ:WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC材質表面処理鋼板質量(g)180使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~10(本体から供給)出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6消費電流(mA)120以下S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1)歪率(%)0.5以下受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)受信方式スーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
小型天井埋込スピーカ
TOA¥5,998税込¥6,5981個当日出荷天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。外部アッテネーター(別売)を使用する際は、ATT端子を使用することで省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。仕様【設定スイッチ】ATT端子スイッチ(使う/使わない)、入力切換スイッチ(3W/1W)適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123Wその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)570使用温度範囲(℃)-10~50適合板厚(mm)5~25(天井)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)100~105取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー8cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)3指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)
木製壁掛型スピーカ
TOA¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷スピーカーコンセント方式のため取付けが簡単です。その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト質量(kg)4.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×240周波数特性120Hz~13kHz音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)スピーカー16cmコーン型定格入力(W)3適合ボックス露出、埋込:JISC8340指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)95(1W)
露出型スピーカ3W
TOA¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く)質量(g)880使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)96(1W)
コラムスピーカ
TOA¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷コーンスピーカーをひとつのバッフル板に縦に配列し、水平方向の指向性を広げた柱状スピーカーです。付属品取付金具×2、取付用ボルト、ワッシャー、パッキン×一式その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:アルミシルバーグレー全艶焼付塗装、前面ネット:アルミパンチングメタル黒(マンセルN1.0近似色)艶消焼付塗装、取付金具:圧延鋼板シルバーグレー全艶焼付塗装使用温度範囲(℃)-10~50防水性IPX3
ドライバーユニット
TOA¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。 また、スピーカーの振動板には音質および耐久性に優れたポリイミドフィルムを用いています。仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)30
コンパクトスピーカ
TOA¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷コンパクトサイズで、アナウンス・音楽再生にも適した広帯域スピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応した2ウェイバスレフ型スピーカーシステムです。また、防水性能もあわせて持っておりますので、直接雨のかからない屋外軒下等の環境でも使用することができます。付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、アングル取付座金×2その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)質量(kg)2.5(本体のみ)形式エンクロージャ:2ウェイバスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×290×150(本体のみ)周波数特性80Hz~20kHzコードスピーカー:Φ62心キャプタイヤコード音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)スピーカー12cmコーン型+ドーム型定格入力(W)20指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)防水保護等級IPX4(縦・横設置対応、ただし水平より下向きに設置要※)インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)/10k(1W)/8(20W)ロータリースイッチによる切換音響パワーレベル(dB)91(1W)
木製壁掛型スピーカ
TOA¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷スピーカーコンセント方式のため取付けが簡単です。付属品小ねじ×2、タッピンねじ×2、SPコンセント×1その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×300×240周波数特性120Hz~13kHz音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)スピーカー16cmコーン型定格入力(W)3適合ボックス露出、埋込:JISC8340指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)95(1W)音量調節0(断)、1(-12dB)、2(-6dB)、3(0dB)
露出型スピーカ3W
TOA¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)ライトグレー(マンセルN8.0近似色)寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く)質量(kg)1使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)96(1W)音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
天井露出型スピーカ
TOA¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷スピーカーを埋め込めない天井等に露出取付けができます。V字型スプリングキャッチ方式により簡単に設置ができます。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、送り端子で送り配線ができます。付属金具は電工ボックスに取付けができます。付属品スピーカー取付金具×1、電工ボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×20)×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質パネル:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装寸法(mm)Φ260×92.5(露出部)周波数特性100Hz~18kHz取付け方法V字型スプリングキャッチ方式入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子)音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)スピーカー12cmコーン型適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満:Q=5、30°以上60°未満:Q=3、60°以上90°以下:Q=0.8)音響パワーレベル(dB)95(1W)
ホーン
TOA¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷広報、案内放送に適した明瞭性の良いドライバーユニット(別売)取付用のホーンで、結合部ねじにインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、アングル、ねじ類はステンレスを用い、耐候性に優れています。適合【ドライバーユニット】TU-730A、TU-730AM、TU-750、TU-750M、TU-760、TU-760Mその他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)(TU-730AM/TU-750M/TU-760Mいずれかの組合せ)材質ホーンA筒/フランジ:アルミオフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、ホーンBC筒:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、アングルホルダー:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、アングル/ねじ:ステンレス使用温度範囲(℃)-20~55ねじJISC55041種(インチねじ)(結合部)周波数特性200Hz~6kHz(TU-730A/TU-730AM/TU-750/TU-750M使用)、200Hz~8kHz(TU-760/TU-760M使用)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(適合ドライバーユニット使用)指向性指向特性区分:N(0°以上15°未満Q=20、15°以上30°未満Q=4、30°以上60°未満Q=0.5、60°以上90°以下Q=0.3)(TU-730AM/TU-750M/TU-760Mいずれかの組合せ)音響パワーレベル(dB)109(1W)(TU-730AM/TU-750Mいずれかの組合せ)、104(1W)(TU-760Mとの組合せ)
木製壁掛型両面スピーカ 6w
TOA¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷スピーカーコンセント取付以外にアンカーボルト止めもできる両面スピーカーです。廊下などに設置できます。その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト質量(kg)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×290×214周波数特性130Hz~13kHz音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)ユニット片側時スピーカー16cmコーン型×2定格入力(W)6適合ボックス露出、埋込:JISC8340指向性指向特性区分:X(水平:0°以上30°未満Q=2、30°以上60°未満Q=1、60°以上90°以下Q=0.3)(垂直:0°以上50°未満Q=2、50°以上70°未満Q=1、70°以上90°以下Q=0.3)インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/5k(2W)音響パワーレベル(dB)100(1W、1m)
天井埋込型スピーカ BGM用
TOA¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型同軸2ウェイスピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色、白色)×各1種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性45Hz~20kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)250±3(天井板厚:5~25)取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)音圧レベル(dB)出力96(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)スピーカー20cm同軸コーン型配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)15インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(15W)、ハイインピーダンス100系:670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)
天井埋込型スピーカー 1W
TOA¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239Wその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)910使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50)取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー16cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)1指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)音響パワーレベル(dB)96(1W)
天井埋込型スピーカー 1W
TOA¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。適合【パネル】CP-183A、CP-183B、CP-183W、CP-184A、CP-189A、CP-189Wその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)790使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80周波数特性105Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)150(最大天井厚:50)取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)音圧レベル(dB)出力95(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)1指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)音響パワーレベル(dB)95(1W)
露出型スピーカ3W
TOA¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない軒下、廊下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く)質量(g)880(本体)、180(スピーカー取付パネル)使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)防水性IPX4(天井(水平部)施工時)音響パワーレベル(dB)96(1W)
天井埋込型スピーカシステム
TOA¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷独自の音響構造により、極めて広いカバーエリアを実現した広指向性天井埋込型スピーカーシステムです。 スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。付属品パネル×1、天井補強金具×1、安全ワイヤー×1、型紙×1種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)材質エンクロージャ:圧延鋼板めっき処理、本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)3.7(パネル、天井補強金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性70Hz~20kHz(-10dB)、50Hz~20kHz(-20dB)(半自由音場設置時(天井面中央部取付測定))取付穴径(Φmm)200(最大板厚:37)入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用)音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)適合電線単線:Φ0.5~Φ1.6mm(AWG24~14相当)、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当)定格入力(W)30(ハイインピーダンス使用時)インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)91許容入力(W)連続プログラム:120(8Ω)、連続ピンクノイズ:60(8Ω)
コンパクトスピーカ5W防滴型
TOA¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷密閉型キャビネットタイプの防滴型コンパクトスピーカーです。10 cmフルレンジスピーカーユニット(樹脂製コーン)を採用し、防水性能はIPX2を満足しています。軒下など直接水滴がかからない場所や、湿度の高い場所(プールの更衣室、浴室の脱衣場等)で使用することができます。種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質エンクロージャ:ポリプロピレングレー(マンセルN7.5近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバーグレー塗装、取付アングル:圧延鋼板グレー(マンセルN7.5近似色)塗装質量(kg)1.5形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-20~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×177×160周波数特性100Hz~12kHz音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)スピーカー10cmコーン型(樹脂コーン)定格入力(W)5防水保護等級IPX2インピーダンス(Ω)2k(5W)
木製壁掛型スピーカ
TOA¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷音質のよい木製の壁掛型スピーカーです。アンカーボルトで壁面に固定します。その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト質量(kg)4.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×240周波数特性120Hz~13kHz音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)スピーカー16cmコーン型定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)95(1W)
ホーンスピーカー 60W
TOA¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷16 cm コーンスピーカーと2.5 cm ツイーターを同軸上に配置した2ウェイスピーカーで、防塵・防水等級IP66を取得しています。屋内はもとより、立体駐車場のような半屋外、またグラウンドや公園などの屋外でも明瞭性の高い、高音質な放送が行えます。種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)388×310×367周波数特性100Hz~20kHz防塵防水性能IP66入力端子スピーカーケーブル(黒:HOT、白:COM)音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)スピーカー低域用:16cmコーン型、高域用:2.5cmツイーター指向角(°)水平:90、垂直:80定格入力(W)60指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°未満Q=0.8)インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)/1.3k(7.5W)音響パワーレベル(dB)98(1W)
クリーンルーム用埋込スピーカ
TOA¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷プラスチックフィルム振動板仕様の高耐入力・小口径の防滴型フルレンジスピーカユニットを採用し、完全密閉構造とした天井埋込型のスピーカです。JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用することができます。付属品パッキン(クロロプレンゴム)×1、型紙×1、天井取付用タッピンねじ(ステンレス)×4仕様【発塵性能】JISB9926の測定方法において発塵せずその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質枠:ABS樹脂クロムめっき仕上、ケース:ABS樹脂オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)、パンチングネット:ステンレス、露出組立ねじ:ステンレス質量(g)620形式エンクロージャ:完全密閉型使用温度範囲(℃)-20~55周波数特性150~20000Hz取付穴径(Φmm)98音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)スピーカー8cmコーン型(プラスチックフィルム振動板・防滴型)定格入力(W)5指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上60°未満Q=2、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)2k音響パワーレベル(dB)91(1W、1m)
天井埋込型耐熱ホーンスピーカ
TOA¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷非常用放送設備の専用スピーカーで、能率が高く、 耐熱性にすぐれています。付属品型紙×1、枠取付金具×2、天井取付ねじ×一式種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質本体:不燃材使用(アルミ)オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)塗装質量(kg)1.6(取付金具含む)耐電圧AC1、000V1分間(入力端子とボディー間)耐熱性380℃の気流中で15分間動作異常なし周波数特性500~8000Hz取付穴径(Φmm)130(最大板厚:30)音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)定格入力(W)1指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上30°未満Q=5、30°以上50°未満Q=3、50°以上65°未満Q=1、65°以上90°以下Q=0.5)絶縁抵抗DC500V10MΩ以上(入力端子とボディー間)インピーダンス(Ω)10k音響パワーレベル(dB)102(1W、1m)
壁掛型両面スピーカ ATT付
TOA¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷スピーカーコンセント取付以外にアンカーボルト止めもできる音量調節器付両面スピーカーです。廊下などに設置できます。付属品小ねじ×2、タッピンねじ×2、SPコンセント×1その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×290×220周波数特性130Hz~13kHz音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)ユニット片側時スピーカー16cmコーン型×2定格入力(W)6適合ボックス露出、埋込:JISC8340指向性指向特性区分:X(水平:0°以上30°未満Q=2、30°以上60°未満Q=1、60°以上90°以下Q=0.3)(垂直:0°以上50°未満Q=2、50°以上70°未満Q=1、70°以上90°以下Q=0.3)インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/5k(2W)音響パワーレベル(dB)100(1W、1m)音量調節0(断)、1(-12dB)、2(-6dB)、3(0dB)
ワイヤレスチューナーユニット
TOA¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯デジタルワイヤレスチューナーWT-D1812,WT-D1814専用のプラグイン型ダイバシティチューナーユニットです。チューナーパネル設定スイッチの操作による30波の周波数設定、10ch/15chモードの切り換え、および10パターンのコード設定により、15チャンネル同時使用の他、近接エリア間での同一チャンネルの使用にも対応しています。付属品カラーマーク(15種類)×1仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換材質表面処理鋼板質量(g)190使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC10出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6(ハーネス部を除く)消費電流(mA)100以下S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1)歪率(%)0.5以下受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)受信方式スーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
天井埋込型耐熱ホーンスピーカ
TOA¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷非常用放送設備の専用スピーカーで、能率が高く、耐熱性にすぐれています。付属品型紙×1、枠取付金具×2、天井取付ねじ×一式種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質本体:不燃材使用(アルミ/鉄)、パンチングネット取付枠:オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバー(素地色)寸法(mm)Φ245×100(D)質量(kg)1.5耐電圧AC1、000V1分間(入力コードとボディー間)耐熱性300℃の気流中で10分間動作異常なし周波数特性500~4000Hz取付穴径(Φmm)210(最大板厚:30)音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)耐水性JISC5504による定格入力(W)1指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上20°未満Q=11、20°以上35°未満Q=5、35°以上60°未満Q=1、60°以上90°以下Q=0.3)絶縁抵抗DC500V10MΩ以上(入力コードとボディー間)インピーダンス(Ω)10k音響パワーレベル(dB)103(1W、1m)
システム天井用スピーカ
TOA¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷システム天井用のスピーカーシステムです。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、中継端子を標準装備していますので、3線式配線でアッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。適合【パネル】システム天井用設備プレート:金属製パネル板厚t1.2以下開口率25%以上種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)500使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×86周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)音圧レベル(dB)出力93(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線、HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm端子ワンタッチ式差込型コネクター(中継)定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)
天井埋込型スピーカー 6W
TOA¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷高天井等の大音量が必要とされる場所に適した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239Wその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)910使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50)取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー16cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)6指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/3.3k(3W)音響パワーレベル(dB)96(1W)
天井埋込型スピーカー 1W
TOA¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239Wその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)970使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50)取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー16cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)1指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)音響パワーレベル(dB)96(1W)音量調節0dB、-6dB、-12dB、-18dB、OFF
天井埋込型スピーカー 1W
TOA¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。適合【パネル】CP-183A、CP-183B、CP-183W、CP-184A、CP-189A、CP-189Wその他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)860使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80周波数特性105Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)150(最大天井厚:50)取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力95(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)1指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)音響パワーレベル(dB)95(1W)音量調節0dB、-6dB、-12dB、-18dB、OFF
ドライバーユニット
TOA¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。また、新開発のリング振動板を採用し、高域特性に優れています。仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)適合【ホーン】TH-750、TH-760その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ)材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、トランスケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス寸法(mm)Φ139×151(D)質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~8kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)60指向性指向特性区分:N(0°以上15°未満Q=20、15°以上30°未満Q=4、30°以上60°未満Q=0.5、60°以上90°以下Q=0.3)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ)インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)音響パワーレベル(dB)104(1W)(TH-750、TH-760いずれかの組合せ)
システム天井用スピーカ
TOA¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷システム天井用のスピーカーシステムです。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です適合【パネル】システム天井用設備プレート:金属製パネル板厚t1.2以下開口率25%以上種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)570使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×86周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)音圧レベル(dB)出力93(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線、HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)音量調節3W/1Wタイプ(出荷時は1Wに接続)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
コンパクトスピーカ 60W黒
TOA¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ一式、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)5.5寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t3 黒(マンセルN1.0近似色)塗装周波数クロスオーバー:3kHz保護等級IPX4周波数特性70Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω、170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mmスピーカー低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内、軒下指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル90dB(1W、1m) 半自由音場設置時入力ノイズ(計容)定格ノイズ:90W(8Ω)、連続プログラム:180W(8Ω)定格入力60W(100Ω)音響パワーレベル(dB)90
コンパクトスピーカ 60W白
TOA¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ一式、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)5.5寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t3 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装周波数クロスオーバー:3kHz保護等級IPX4周波数特性70Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω、170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mmスピーカー低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内、軒下指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル90dB(1W、1m) 半自由音場設置時入力ノイズ(計容)定格ノイズ:90W(8Ω) 連続プログラム:180W(8Ω)定格入力60W(100Ω)音響パワーレベル(dB)90
コンパクトスピーカ 60W黒
TOA¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式仕様別売品:アダプター金具:HY-F08B スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。質量(kg)5.2寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4.5 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)周波数クロスオーバー:3kHz周波数特性50Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子プッシュターミナルスピーカーL級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル91dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力60W音響パワーレベル(dB)90
露出型スピーカ3W
TOA¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない廊下、軒下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く)質量(kg)1(本体)、180g(スピーカー取付パネル)使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)96(1W)音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
コンパクトスピーカ 60W白
TOA¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式仕様別売品:アダプター金具:HY-F08W、スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。質量(kg)5.2寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4.5 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)周波数クロスオーバー:3kHz周波数特性50Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子プッシュターミナルスピーカーL級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル91dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力60W音響パワーレベル(dB)90