カテゴリ
- 防犯用品(4)
- 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
- TOA
- サンワサプライ(3)
- コーセル(1)
- 三菱電機(1)
- リーベックス(1)
- マスプロ電工(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- ATEN(1)
- EIZO(1)
- タムロン(1)
- OEP(1)
- i-PRO(1)
「ah-p1004」の検索結果
特価

プログラムタイマー4回路用
TOA¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。出力系統は独立した4系統出力で4種類の負荷をコントロール可。トラスコ品番448-5378質量(kg)2.5
ドーム型AHDカメラ 屋内用
TOA¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能ですトラスコ品番227-9265適合機種AHDドライブユニット形状ドーム型質量(g)360視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°画素数219万使用場所屋内
AHDレコーダー
TOA¥659,800税込¥725,7801台5日以内出荷HDDを内蔵したH.264(MPEG-4AVC)方式のデジタルレコーダーです NTSCカメラとAHDカメラを接続でき、AHDカメラと組み合わせることで画像サイズ1920×1080による高画質な映像監視及び録画が可能です適合機種AHD/NTSC信号の両方
屋外ドーム型赤外AHDカメラ
TOA¥199,800税込¥219,7801台17日以内出荷AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能ですトラスコ品番227-9276適合機種AHDドライブユニット形状ドーム型質量(kg)1.2視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°画素数219万使用場所屋外
屋外赤外AHDカメラ
TOA¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能ですトラスコ品番227-9260適合機種AHDドライブユニット質量(kg)1.8視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°画素数219万使用場所屋外
天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)
TOA¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-2330A)。周波数特性90Hz~15kHz(ピーク-20dB時)インピーダンス(定格)3.3kΩ(3W)、10KΩ(1W)取付穴寸法(mm)Φ200(最大天井厚50mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)95対応国土交通省規格対応音圧レベル(dB)(出力)95(1W/1m、600Hz~6kHz、ピンクノイズ時)スピーカー6cmコーン型定格入力(W)3設置形態天井埋込型寸法(高さ)(mm)174認定取得日本消防検定協会認定評価品