カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TOA
- SMC(37)
- 日本アンテナ(9)
- omron(オムロン)(8)
- マスプロ電工(3)
- エアージェイ(3)
- アクセス(2)
- 明京電機(2)
- プロトブレンボ(2)
- コガネイ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- COX(コックス)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- スタック電子(1)
- サン電子(1)
- エイム電子(1)
「att02」の検索結果

ワイヤレスアンテナ混合分配器
TOA¥87,980税込¥96,7781個翌々日出荷800 MHz帯ダイバシティワイヤレスシステム専用の混合分配器です。800 MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822,WT-1824,WT-D1812,WT-D1814を合計4台接続できる据置型で、別売のラックマウント金具を用いてラック装着も可能です仕様【混合分配機能】2入力/4出力×2系統、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換付属品電源コード(2m)×1、BNCプラグ付コード(50cm)×4材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)3.4使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8以下出力75Ω不平衡4回路…2系統BNCジャック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×294入力75Ω不平衡2回路…2系統BNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)周波数帯域(MHz)806~810(通過)利得(dB)0使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)