カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- TOA
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 未来工業(11)
- SMC(8)
- コガネイ(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- エスコ(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- omron(オムロン)(1)
- ハリケーン(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
「cv2.0-4c」の検索結果
特価

屋内防塵型カメラハウジング
TOA¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷1/3型シリーズカメラ用の屋内ハウジングです。材質本体:ABS樹脂ライトクリーム(マンセル10Y9.1/1近似色)質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)-10~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×126×405使用場所屋内適合カメラC-CV150/C-CV150D-3/C-CV154/C-CV154D-3/C-CV160W/C-CV170-3/C-CV170D-3/N-CC2100M、(※1):AH-C1100/AH-C1110/H-C1110/N-C3120/N-C5150、(※2):AH-C1100-3/AH-C1100L/AH-C1110-3/AH-C1110C3/AH-C1110L/H-C1110-3/H-C1114-3/H-C2100-3/N-C3100-3/N-C3120-3/N-C5150-3/N-C5120-3、(※2)(※3):AH-C1110R3、(※3):C-CV160S-3/C-CV170S-3、(※4):N-CC2130