16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-2330A)。
周波数特性90Hz~15kHz(ピーク-20dB時) インピーダンス(定格3.3kΩ(3W)、10KΩ(1W) 取付穴寸法(mm)Φ200(最大板厚50mm) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
仕様ディエンファシス/50μs 付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1、設定ドライバー×1 質量(g)120(電池含む) 種類特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V 周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×163.6×32.5 仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー 機能チャンネルスキャン機能 周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機) 使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1 受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz/25kHz間隔/13チャンネル 電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時) 受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度切換 Hi:5dB μVEMF/Lo:15dB μVEMF 電波型式F3E
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

広帯域にわたる定指向性コントロールと指向性の変更が可能な2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。 残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭な拡声を実現することができます。直接雨水のかかる場所では、設置環境により劣化が進行する場合がありますので、定期的な点検が必要です。
付属品吊下げ金具×2、六角レンチ×1 材質エンクロージャ:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)防錆塗装 質量(kg)16 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-15~50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)408×546×342 周波数特性95~20000Hz(-10dB)(60°モード)、100~20000Hz(-10dB)(45°モード)、105~20000Hz(-10dB)(30°モード)、110~20000Hz(-10dB)(15°モード) コードスピーカー:Φ6mm2心キャプタイヤコード 音圧レベル(dB)出力96(60°モード)/出力97(45°モード)/出力98(30°モード)/出力99(15°モード)(1W/1m) スピーカー低域用:12cmコーン型×4、高域用:バランスドームツイーター×12 指向角(°)水平:100(2000Hz~)、垂直:60(800Hz~)/45(1.2kHz~)/30(1.6kHz~)/15(3.2kHz~)の可変 設置場所屋内/軒下(※1) 防水保護等級IPX4(ただし、すべてのスピーカーモジュールが下向きに設置要) インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続ピンクノイズ:200、連続プログラム:600
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

800 MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁・天井取付用の指向性平面アンテナです。背面指向性を抑制することにより、外来ノイズの影響を軽減できるだけではなく、近接エリア間での同一チャンネルの使用等、利便性の高いシステム構築が可能です。また、アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装備しています。
仕様【FB比】約15dB、【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称) 付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、落下防止ベルト取付用ねじ(呼び4×25)×1、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1、結束バンド×2 材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色) 質量(g)720 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×208×42 消費電流(mA)15(9V時) 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数806~810MHz 出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け 取付穴ピッチ(mm)83.5 防水性IPX2 利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対) VSWR3.0以下
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

スピーカーを埋め込めない天井等に露出取付けができます。V字型スプリングキャッチ方式により簡単に設置ができます。差込式コネクターによりワンタッチで結線ができ、送り端子で送り配線ができます。付属金具は電工ボックスに取付けができます。
付属品スピーカー取付金具×1、電工ボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×20)×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質パネル:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 寸法(mm)Φ260×92.5(露出部) 周波数特性100Hz~18kHz 取付け方法V字型スプリングキャッチ方式 入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子) 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m) スピーカー12cmコーン型 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満:Q=5、30°以上60°未満:Q=3、60°以上90°以下:Q=0.8) 音響パワーレベル(dB)95(1W)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2/3オクターブ14ポイントのグラフィックイコライザーを2チャンネル搭載しています。 EIA規格に適合するラックに取り付けることができる1サイズのデュアルイコライザーです。
仕様【最大入力レベル】+32dB※(GAIN:-12dB時)、【最大出力レベル】+20dB※、【中心周波数】40Hz/63Hz/100Hz/160Hz/250Hz/400Hz/630Hz、1kHz/1.6kHz/2.5kHz/4kHz/6.3kHz/10kHz/16kHz、【イコライザー調整範囲】ブースト:+12dB/+6dB、カット:-12dB/-6dB(スイッチによる切換式)、【ゲイン範囲】±12dB、【ハイパスフィルター】-12dB/oct(カットオフ周波数15~300Hz可変)、【雑音レベルJIS-A】-98dB※以下(EQ:ON、全イコライザーつまみ0、GAIN:0、HPF:15Hz) 付属品セキュリティカバー×1、ラックマウント金具(本体取付済み)×2、ラック取付ねじ×4、セキュリティカバー取付ねじ×2、ゴム足×4、電源コード(2m)×1 材質フロントパネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)3.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)11 出力+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×46×311 入力+4dB※30kΩ(GAIN:0dB時)不平衡ホーンジャック、M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 仕上フロントパネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 周波数特性20Hz~20kHz+1dB/-2dB 歪率(%)0.01以下(1kHz定格入出力)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

広帯域にわたる定指向性コントロールと指向性の変更が可能な2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。 残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭な拡声を実現することができます。屋内用です。
付属品吊下げ金具×2、六角レンチ×1 材質エンクロージャ:ポリプロピレンホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色) 質量(kg)16 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)408×546×342 周波数特性70Hz~20kHz(-10dB)(60°モード)、75Hz~20kHz(-10dB)(45°モード)、80Hz~20kHz(-10dB)(30°モード)、85Hz~20kHz(-10dB)(15°モード) 入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子 音圧レベル(dB)出力96(60°モード)/出力97(45°モード)/出力98(30°モード)/出力99(15°モード)(1W/1m) スピーカー低域用:12cmコーン型×4、高域用:バランスドームツイーター×12 指向角(°)水平:100(2000Hz~)、垂直:60(800Hz~)/45(1.2kHz~)/30(1.6kHz~)/15(3.2kHz~)の可変 インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続ピンクノイズ:200、連続プログラム:600
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

広帯域にわたる定指向性コントロールと指向性の変更が可能な2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。 残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭な拡声を実現することができます。屋内用です。
付属品吊下げ金具×2、六角レンチ×1 材質エンクロージャ:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)16 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)408×546×342 周波数特性70~20000Hz(-10dB)(60°モード)、75~20000Hz(-10dB)(45°モード)、80~20000Hz(-10dB)(30°モード)、85~20000Hz(-10dB)(15°モード) 入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子 音圧レベル(dB)出力96(60°モード)/出力97(45°モード)/出力98(30°モード)/出力99(15°モード)(1W/1m) スピーカー低域用:12cmコーン型×4、高域用:バランスドームツイーター×12 指向角(°)水平:100(2000Hz~)、垂直:60(800Hz~)/45(1.2kHz~)/30(1.6kHz~)/15(3.2kHz~)の可変 インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続ピンクノイズ:200、連続プログラム:600
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

広帯域にわたる定指向性コントロールと指向性の変更が可能な2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。 残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭な拡声を実現することができます。直接雨水のかかる場所では、設置環境により劣化が進行する場合がありますので、定期的な点検が必要です。
付属品吊下げ金具×2、六角レンチ×1 材質エンクロージャ:ポリプロピレンホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)防錆塗装 質量(kg)16 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-15~50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)408×546×342 周波数特性95~20000Hz(-10dB)(60°モード)、100~20000Hz(-10dB)(45°モード)、105~20000Hz(-10dB)(30°モード)、110~20000Hz(-10dB)(15°モード) コードスピーカー:Φ6mm2心キャプタイヤコード 音圧レベル(dB)出力96(60°モード)/出力97(45°モード)/出力98(30°モード)/出力99(15°モード)(1W/1m) スピーカー低域用:12cmコーン型×4、高域用:バランスドームツイーター×12 指向角(°)水平:100(2000Hz~)、垂直:60(800Hz~)/45(1.2kHz~)/30(1.6kHz~)/15(3.2kHz~)の可変 設置場所屋内/軒下(※1) 防水保護等級IPX4(ただし、すべてのスピーカーモジュールが下向きに設置要) インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続ピンクノイズ:200、連続プログラム:600
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

壁掛型アンプVA-62,VA-122にマウントする専用ラジオチューナーです。AM,FM各5局までメモリーでき、ワンタッチで選局できます。
仕様【メモリー局数】AM/FM各5局 付属品本体取付金具×2、本体取付ねじ×6、AMループアンテナ×1、FMフィーダーアンテナ×1 材質パネル:ABS樹脂クールグレー(マンセル6.3Y8.9/0.4近似色)塗装 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×107.4 消費電流(mA)50以下 受信周波数AM:522kHz~1629kHz(9kHzステップ)、FM:76MHz~108MHz(100kHzステップ) 受信方式スーパーヘテロダイン方式 音声出力-15dB(※1)(負荷抵抗22kΩ) 使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外に常設して使用できます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4 種別スピーカー:5W/15W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上) 材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)防錆塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt1.5、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)2(付属金具を含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×202×131 周波数特性85~20000Hz(-10dB半自由音場設置時) 入力端子プッシュターミナル 音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)半自由音場設置時 スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドームツイーター 指向角(°)水平:90、垂直:90 定格入力(W)15 防水保護等級IPX4 インピーダンス(Ω)670(15W)/2k(5W)/3.3k(3W)/10k(1W)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式 材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×202×131 入力端子プッシュターミナル 音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)半自由音場設置時 スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドームツイーター 指向角(°)水平:90、垂直:90
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したデジタルワイヤレスマイクミキサーです。4系統の入力を持ち、有線マイク、ポータブル演奏機器、PC等の音声をミキシングして送信することができます。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。
仕様【定格空中線電力】1mW(送信出力:L)/6mW(送信出力:H)、【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】110dBSPL(音量ボリューム最大時)/120dBSPL(音量ボリューム7目盛時)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【録音出力】0dB(※1)1kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル)、【入力等価雑音】43dBSPL以下(Aカーブ使用) 付属品ACアダプター×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、入力表示シール×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、収納袋×1 材質上ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、下ケース:ABS樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)、本体マイク:ポリアセタール樹脂グレー(マンセルN6.0近似色) 質量(g)520 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz):ACアダプター(付属)使用(DC4.5V)/DC3V:単3形アルカリ乾電池(LR6)2本使用2電源方式 表示電源/電池残量表示、入力ピーク表示、本体マイクON/OFF表示、音量ダウン表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×69×168(マイク収納時、突起部含む) 入力マイク:-54dB(※1)2kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)(入力1~4)、ライン:-16dB(※1)10kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル、入力3、4切換)、本体マイク(切換式):-46dB(※1)600Ω不平衡Φ3.5ミニジャック(2P)(入力1切換)※定格入力レベルは音量ボリューム最大、入力音圧94dBSPLとなる入力レベル 機能折りたたみ収納式本体マイク(入力1外部マイク接続時は使用不可)、本体マイクON/OFFスイッチ(本体マイクに対し有効)、音量ダウンスイッチ:減衰量20dB(入力3/入力4に対し有効) 周波数特性マイク:150Hz~12kHz、ライン:80Hz~12kHz マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型 消費電流(mA)170(ACアダプター/電池使用時) 電波到達距離(m)約60:1mW(送信出力:L)※条件の良い屋外にて/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時 アンテナ内蔵型 電池使用時間(時間)約8(送信出力:H時)常温・連続使用時 送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波) 変調方式FSK方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式F1E/F1D 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力60 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付) 付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4 質量(kg)10(アンプユニット(3)を含む) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子 消費電力(W)52(電気用品安全法による)、120(定格出力時) 出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子 定格出力(W)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く) 入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定 周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時) S/N比60dB以上 歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力120 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付) 付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4 質量(kg)10.7(アンプユニット(3.7)を含む) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子 消費電力(W)85(電気用品安全法による)、210(定格出力時) 出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子 定格出力(W)120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く) 入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定 周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時) S/N比60dB以上 歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

FM,AM放送を受信することができるラジオチューナーです。FM放送は、ステレオ受信が可能です。AM,FM各20局ずつメモリーでき、ワンタッチで選局ができます。また、別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます(1サイズ)。
仕様【アンテナ入力】AM:ループアンテナ(平衡)/外部アンテナ(不平衡)プッシュターミナル・FM:75Ω(不平衡)F型接栓、【メモリー局数】AM/FM各20局 付属品ACアダプター(3m)×1、ステレオピンプラグ付コード(1m)×1、AMループアンテナ(屋内用、135×125mm、リード線長:約1.2m)×1、FMワイヤーアンテナ(屋内用、エレメント線長:約2.2m)×1 材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)2.9 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)から供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50.8×295.2 消費電流(mA)70(ACアダプター(付属)使用時) 受信周波数AM:522~1629kHz(9kHzステップ)、FM:76~108MHz(100kHzステップ) 音声出力ステレオ:-15dB(※1)10kΩ不平衡RCAピンジャック、モノラル:-10dB(※1)10kΩ平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷