カテゴリ
- 安全用品(19)
絞り込み
ブランド
- TOA
- SMC(40)
- TOTO(12)
- M5Stack(11)
- 沖データ(OKI)(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 鈴木ブロンズ継手(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- ダイキン工業(2)
- タカチ電機工業(2)
- ミヤナガ(2)
- ニッサン(2)
- エスティーメディカル(2)
- Seeed Studio(2)
- GATOR Case(2)
- サトーパーツ(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
「hy-c」の検索結果

スピーカー連結金具
TOA¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを2台連結するための金具です。連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。付属品サイドアングル用スペーサー(金色)×2、リアアングルバー用スペーサー(黒色)×1、ゴムリング×2、リアアングルバー取付ボルト×2、フランジナット×2、サイドアングル取付ボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)300構成部品サイドアングル×2、リアアングルバー×1
スピーカー天井取付金具
TOA¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズ専用の天井取付金具です。 スピーカーの向きは、水平方向は360°調節できます。垂直方向は、横長設置の場合は82.5°まで、縦長設置の場合はスピーカーの指向角モードにより、67.5°(60°モード時)または75°(15、30、45°モード時)まで調節できます。 本金具は屋内用です。付属品スピーカー背面金具取付ボルト(M8、座金付)×4質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×220
スピーカー連結金具
TOA¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズ2台を連結するための金具です。 連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。 本金具は屋内用です。材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)200構成部品フロントバー金具×2、リアバー金具×1
スピーカー連結金具
TOA¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを2台連結するための金具です。連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。付属品サイドアングル用スペーサー(金色)×2、リアアングルバー用スペーサー(黒色)×1、ゴムリング×2、リアアングルバー取付ボルト×2、フランジナット×2、サイドアングル取付ボルト×2質量(g)300構成部品サイドアングル×2、リアアングルバー×1
スピーカー天井取付金具
TOA¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズ専用の天井取付金具です。 スピーカーの向きは、水平方向は360°調節できます。垂直方向は、横長設置の場合は82.5°まで、縦長設置の場合はスピーカーの指向角モードにより、67.5°(60°モード時)または75°(15、30、45°モード時)まで調節できます。 本金具は屋外用です。付属品スピーカー背面金具取付ボルト(M8、座金付)×4仕様ステンレス質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×220使用場所屋内、軒下(※1)
スピーカ天井取付金具
TOA¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-0851STまたはHY-0852STと組み合わせて天井に取付けるための金具です。付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】ES-0851、HS-1200BT、HS-1500BT、HX-7B材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1.9(本体)、35(許容スピーカー)
スピーカ天井取付金具
TOA¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から3日以内出荷別売のスピーカー取付金具と組み合わせて、スピーカーを天井に取り付けるための金具です。付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】HS-1200WT、HS-1500WT、HX-7W材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)1.9(本体)、35(許容スピーカー)
スピーカー連結金具
TOA¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズ2台を連結するための金具です。 連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。 本金具は屋外用です。仕様ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)200使用場所屋内、軒下(※1)構成部品フロントバー金具×2、リアバー金具×1
スピーカー連結金具
TOA¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを2台連結するための金具です。連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。付属品サイドアングル用スペーサー(金色)×2、リアアングルバー用スペーサー(黒色)×1、ゴムリング×2、リアアングルバー取付ボルト×2、フランジナット×2、サイドアングル取付ボルト×2材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)300構成部品サイドアングル×2、リアアングルバー×1
スピーカー連結金具
TOA¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズ2台を連結するための金具です。 連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。 本金具は屋外用です。仕様ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)200使用場所屋内、軒下(※1)構成部品フロントバー金具×2、リアバー金具×1
スピーカー取付金具 黒
TOA¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷サブウーハーシステムFB-08BTの天井設置用金具です。付属品スピーカー取付ボルト…4質量(kg)1.5寸法358(W)×170(H)×92(D)mm仕上圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装スピーカーFB-08BT
スピーカー取付金具 白
TOA¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷サブウーハーシステムFB-08WTの天井設置用金具です。付属品スピーカー取付ボルト…4質量(kg)1.5寸法358(W)×170(H)×92(D)mm仕上圧延鋼板 白(マンセルN9.3近似色)塗装スピーカーFB-08WT
スピーカ取付金具
TOA¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷スピーカーES-0851を別売のスピーカー取付金具HY-B0801、HY-C0801またはHY-W0801と組み合わせて壁や天井またはバトンに縦付けするための金具です。付属品スピーカー取付ボルト×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)3.1、(許容スピーカー)28
スピーカー取付金具
TOA¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷スピーカーシステムSR-F08専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを縦長に取り付けることができます。付属品スピーカー取付用ボルト×4、金具取付用ボルト×6材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×351.1×90
スピーカ取付金具
TOA¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-B0801、HY-C0801またはHY-W0801と組み合わせて壁や天井またはバトンに横付けするための金具です。付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】ES-0851材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)3.4(本体)、28(許容スピーカー)
スピーカー取付金具
TOA¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷スピーカーシステムSR-F04専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを縦長に取り付けることができます。付属品スピーカー取付用ボルト×4、金具取付用ボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×278×34.1
スピーカー取付金具
TOA¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷スピーカーシステムSR-F04専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを横長に取り付けることができます。本取付金具のみで、天井や壁などに直付けすることもできます。付属品スピーカー取付用ボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)412×200×94
スピーカー取付金具
TOA¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷スピーカーシステムSR-F08専用の取付金具です。別売の取付金具HY-B0801、HY-C0801、HY-W0801と組み合わせて、バトンや天井または壁にスピーカーを横長に取り付けることができます。本取付金具のみで、天井や壁などに直付けすることもできます。付属品スピーカー取付用ボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)464.5×230×95.2