カテゴリ
- 安全用品(13)
絞り込み
ブランド
- TOA
- SMC(51)
- TOTO(13)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ホンダ(5)
- ハーゲンダッツ(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- タカチ電機工業(2)
- Canon(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- エスティーメディカル(2)
- GATOR Case(2)
- ミヤナガ(1)
- 未来工業(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- EXEDY(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- ワールドクラフト(1)
- ブランドをもっと見る
「hyc」の検索結果

スピーカー連結金具
TOA¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを2台連結するための金具です。連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。付属品サイドアングル用スペーサー(金色)×2、リアアングルバー用スペーサー(黒色)×1、ゴムリング×2、リアアングルバー取付ボルト×2、フランジナット×2、サイドアングル取付ボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)300構成部品サイドアングル×2、リアアングルバー×1
スピーカー天井取付金具
TOA¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズ専用の天井取付金具です。 スピーカーの向きは、水平方向は360°調節できます。垂直方向は、横長設置の場合は82.5°まで、縦長設置の場合はスピーカーの指向角モードにより、67.5°(60°モード時)または75°(15、30、45°モード時)まで調節できます。 本金具は屋内用です。付属品スピーカー背面金具取付ボルト(M8、座金付)×4質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×220
スピーカー連結金具
TOA¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズ2台を連結するための金具です。 連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。 本金具は屋内用です。材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)200構成部品フロントバー金具×2、リアバー金具×1
スピーカー連結金具
TOA¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを2台連結するための金具です。連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。付属品サイドアングル用スペーサー(金色)×2、リアアングルバー用スペーサー(黒色)×1、ゴムリング×2、リアアングルバー取付ボルト×2、フランジナット×2、サイドアングル取付ボルト×2質量(g)300構成部品サイドアングル×2、リアアングルバー×1
スピーカー天井取付金具
TOA¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズ専用の天井取付金具です。 スピーカーの向きは、水平方向は360°調節できます。垂直方向は、横長設置の場合は82.5°まで、縦長設置の場合はスピーカーの指向角モードにより、67.5°(60°モード時)または75°(15、30、45°モード時)まで調節できます。 本金具は屋外用です。付属品スピーカー背面金具取付ボルト(M8、座金付)×4仕様ステンレス質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×220使用場所屋内、軒下(※1)
スピーカ天井取付金具
TOA¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-0851STまたはHY-0852STと組み合わせて天井に取付けるための金具です。付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】ES-0851、HS-1200BT、HS-1500BT、HX-7B材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1.9(本体)、35(許容スピーカー)
スピーカ天井取付金具
TOA¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から3日以内出荷別売のスピーカー取付金具と組み合わせて、スピーカーを天井に取り付けるための金具です。付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】HS-1200WT、HS-1500WT、HX-7W材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)1.9(本体)、35(許容スピーカー)
スピーカー連結金具
TOA¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズ2台を連結するための金具です。 連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。 本金具は屋外用です。仕様ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)200使用場所屋内、軒下(※1)構成部品フロントバー金具×2、リアバー金具×1
スピーカー連結金具
TOA¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを2台連結するための金具です。連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。付属品サイドアングル用スペーサー(金色)×2、リアアングルバー用スペーサー(黒色)×1、ゴムリング×2、リアアングルバー取付ボルト×2、フランジナット×2、サイドアングル取付ボルト×2材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)300構成部品サイドアングル×2、リアアングルバー×1
スピーカー連結金具
TOA¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズ2台を連結するための金具です。 連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。 本金具は屋外用です。仕様ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)200使用場所屋内、軒下(※1)構成部品フロントバー金具×2、リアバー金具×1
スピーカー取付金具 黒
TOA¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷サブウーハーシステムFB-08BTの天井設置用金具です。付属品スピーカー取付ボルト…4質量(kg)1.5寸法358(W)×170(H)×92(D)mm仕上圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装スピーカーFB-08BT
スピーカー取付金具 白
TOA¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷サブウーハーシステムFB-08WTの天井設置用金具です。付属品スピーカー取付ボルト…4質量(kg)1.5寸法358(W)×170(H)×92(D)mm仕上圧延鋼板 白(マンセルN9.3近似色)塗装スピーカーFB-08WT