カテゴリ

  • 安全用品(13)
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • SMC(51)
  • TOTO(13)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ホンダ(5)
  • ハーゲンダッツ(3)
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • Canon(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • エスティーメディカル(2)
  • GATOR Case(2)
  • ミヤナガ(1)
  • 未来工業(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • EXEDY(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • ワールドクラフト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hyc」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピーカー連結金具 TOA

    スピーカー連結金具

    TOA
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを2台連結するための金具です。連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。
    付属品サイドアングル用スペーサー(金色)×2、リアアングルバー用スペーサー(黒色)×1、ゴムリング×2、リアアングルバー取付ボルト×2、フランジナット×2、サイドアングル取付ボルト×2材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)300構成部品サイドアングル×2、リアアングルバー×1
  • スピーカー天井取付金具 TOA

    スピーカー天井取付金具

    TOA
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズ専用の天井取付金具です。 スピーカーの向きは、水平方向は360°調節できます。垂直方向は、横長設置の場合は82.5°まで、縦長設置の場合はスピーカーの指向角モードにより、67.5°(60°モード時)または75°(15、30、45°モード時)まで調節できます。 本金具は屋内用です。
    付属品スピーカー背面金具取付ボルト(M8、座金付)×4質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×220
  • スピーカー連結金具 TOA

    スピーカー連結金具

    TOA
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズ2台を連結するための金具です。 連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。 本金具は屋内用です。
    材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)200構成部品フロントバー金具×2、リアバー金具×1
  • スピーカー連結金具 TOA

    スピーカー連結金具

    TOA
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
  • スピーカー連結金具 TOA

    スピーカー連結金具

    TOA
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを2台連結するための金具です。連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。
    付属品サイドアングル用スペーサー(金色)×2、リアアングルバー用スペーサー(黒色)×1、ゴムリング×2、リアアングルバー取付ボルト×2、フランジナット×2、サイドアングル取付ボルト×2質量(g)300構成部品サイドアングル×2、リアアングルバー×1
  • スピーカー天井取付金具 TOA

    スピーカー天井取付金具

    TOA
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズ専用の天井取付金具です。 スピーカーの向きは、水平方向は360°調節できます。垂直方向は、横長設置の場合は82.5°まで、縦長設置の場合はスピーカーの指向角モードにより、67.5°(60°モード時)または75°(15、30、45°モード時)まで調節できます。 本金具は屋外用です。
    付属品スピーカー背面金具取付ボルト(M8、座金付)×4仕様ステンレス質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×220使用場所屋内、軒下(※1)
  • スピーカ天井取付金具 TOA

    スピーカ天井取付金具

    TOA
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-0851STまたはHY-0852STと組み合わせて天井に取付けるための金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】ES-0851、HS-1200BT、HS-1500BT、HX-7B材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1.9(本体)、35(許容スピーカー)
  • スピーカ天井取付金具 TOA

    スピーカ天井取付金具

    TOA
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    別売のスピーカー取付金具と組み合わせて、スピーカーを天井に取り付けるための金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト×4適合【スピーカー】HS-1200WT、HS-1500WT、HX-7W材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(kg)1.9(本体)、35(許容スピーカー)
  • スピーカー連結金具 TOA

    スピーカー連結金具

    TOA
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズ2台を連結するための金具です。 連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。 本金具は屋外用です。
    仕様ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)200使用場所屋内、軒下(※1)構成部品フロントバー金具×2、リアバー金具×1
  • スピーカー連結金具 TOA

    スピーカー連結金具

    TOA
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを2台連結するための金具です。連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。
    付属品サイドアングル用スペーサー(金色)×2、リアアングルバー用スペーサー(黒色)×1、ゴムリング×2、リアアングルバー取付ボルト×2、フランジナット×2、サイドアングル取付ボルト×2材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)300構成部品サイドアングル×2、リアアングルバー×1
  • スピーカー連結金具 TOA

    スピーカー連結金具

    TOA
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズ2台を連結するための金具です。 連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。 本金具は屋外用です。
    仕様ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)200使用場所屋内、軒下(※1)構成部品フロントバー金具×2、リアバー金具×1
  • スピーカー取付金具 黒 TOA

    スピーカー取付金具 黒

    TOA
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    サブウーハーシステムFB-08BTの天井設置用金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト…4質量(kg)1.5寸法358(W)×170(H)×92(D)mm仕上圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装スピーカーFB-08BT
  • スピーカー取付金具 白 TOA

    スピーカー取付金具 白

    TOA
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    サブウーハーシステムFB-08WTの天井設置用金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト…4質量(kg)1.5寸法358(W)×170(H)×92(D)mm仕上圧延鋼板 白(マンセルN9.3近似色)塗装スピーカーFB-08WT