カテゴリ
- 安全用品(9)
絞り込み
ブランド
- TOA
- モノタロウ(3)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- TTC(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- アルインコ(1)
- サンワサプライ(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- 広島(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pm-120 toa」の検索結果
特価

接話型マイク
TOA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時質量(g)約230(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)インピーダンス定格250Ω不平衡指向性単一指向性
ダイナミックマイク ハンド形
TOA¥11,980税込¥13,1781個当日出荷業務呼出専用のダイナミックマイクです。仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時トラスコ品番722-3838質量(g)約230(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホン感度定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)周波数特性60Hz~18kHzインピーダンス60Hz~18kHzRoHS指令(10物質対応)対応
呼出案内用マイクロホン
TOA(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷卓上型の呼び出し案内用のマイク 使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。トラスコ品番722-3846材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>質量(g)440形式ムービングコイルマイクロホン使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)周波数特性100Hz~10kHzコード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと)指向性単一指向性出力コード長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
リモートユニット
TOA¥21,980税込¥24,1781個欠品中PM-660D,PM-222D,DM-1200D用のリモートマイクユニットです。リモート機能により本体のアンプの電源や、スピーカー一斉放送を制御することができます。付属品取付金具×1仕様【マイク入力】-62dB※600Ω不平衡5PDINソケット、【リモート出力端子容量】DC30V0.5A以下適合【マイク】PM-660D、PM-222D、DM-1200D材質プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)600使用温度範囲(℃)-10~50出力0dB※600Ω平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm電源DC12~24VまたはDC12VのACアダプター(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×42.5×159消費電流(mA)60適合ボックス1個用スイッチボックス(JISC8340)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
リモートユニット
TOA¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷PM-660D,PM-222D,DM-1200D用のリモ-トマイクユニットです。リモ-ト機能により本体のアンプの電源や、スピ-カ一斉放送を制御することができます。 チャイム音を内蔵しています。付属品取付金具×1仕様【マイク入力】-62dB※600Ω不平衡5PDINソケット、【リモート出力端子容量】DC30V0.5A以下、【チャイム】上り4音・2音・1音適合【マイク】PM-660D、PM-222D、DM-1200D材質プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)600使用温度範囲(℃)-10~50出力0dB※600Ω平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm電源DC12~24VまたはDC12VのACアダプター(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×42.5×159消費電流(mA)60適合ボックス1個用スイッチボックス(JISC8340)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
ワイヤレスマイク(ハンド型)
TOA¥53,980税込¥59,3781台当日出荷明瞭性の良いエレクトレットコンデンサーマイクユニットを採用しています。 送信出力は6mW(H)/2mW(L)の切替式です。トラスコ品番453-7734質量(g)180電源単3電池1本(付属)ハンドル抗菌仕様定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
マイクロホン(DIN)
TOA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷接話型の呼び出し、案内用のマイクです。トークスイッチには、便利なプッシュロック機能がついています。また、アンプの電源、チャイムなどをリモートで起動する機能を備えています。付属品マイクホルダー×1、補強金具×1、タッピンねじ4×16×2仕様【トークスイッチ】ショートオフ型/ロック付プッシュトーク型、【リモートスイッチ】無電圧メイク接点入力(トークスイッチ連動)開放電圧:DC30V短絡電流:500mA以下材質ABS樹脂グレー質量(g)200形式ムービングコイルマイクコード長さ(m)カールコード:2(伸長時)感度【定格レベル】-47dB(1kHz0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×160×38周波数特性100Hz~10kHzコード【マイク】2心シールド線+2心線5P-DINプラグ指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)