カテゴリ

  • 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
  • TOA
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm-660d」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型マイク リモート機能付 TOA卓上型マイク リモート機能付TOA
14,980税込16,478
1台
当日出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。トラスコ品番448-5343材質マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂質量(kg)0.44
10W 卓上アンプ TOA10W 卓上アンプTOA
28,980税込31,878
1台
当日出荷
オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。 別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
付属品壁面取付金具、取付ねじトラスコ品番817-2842質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)定格出力(W)10材質(ケース)ABS樹脂入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dBチャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)S/N比60dB以上歪率(%)3(1kHz定格出力時)回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
リモートユニット TOAリモートユニットTOA
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
PM-660D,PM-222D,DM-1200D用のリモ-トマイクユニットです。リモ-ト機能により本体のアンプの電源や、スピ-カ一斉放送を制御することができます。 チャイム音を内蔵しています。
仕様【マイク入力】-62dB※600Ω不平衡5PDINソケット、【リモート出力端子容量】DC30V0.5A以下、【チャイム】上り4音・2音・1音付属品取付金具×1適合【マイク】PM-660D、PM-222D、DM-1200D材質プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)600使用温度範囲(℃)-10~50出力0dB※600Ω平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm電源DC12~24VまたはDC12VのACアダプター(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×42.5×159消費電流(mA)60適合ボックス1個用スイッチボックス(JISC8340)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)