カテゴリ

  • 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
  • TOA
  • エスコ(18)
  • A&D(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KEMET(3)
  • DiodesZetex(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ROHM(2)
  • Texas Instruments(2)
  • BALLUFF(2)
  • RS PRO(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 東芝(1)
  • 富士電機(1)
  • ベッセル(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 三木プーリ(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • MKカシヤマ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-30a」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスチューナーユニット TOAワイヤレスチューナーユニットTOA
76,980税込84,678
1個
欠品中
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯デジタルワイヤレスマイクロホン専用の組込機器用プラグイン型チューナーユニットです。チューナーユニット正面の設定スイッチにより30波の周波数設定、10ch/15chモードの切り換え、および10パターンのコード設定が可能です。
仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換付属品設定用ドライバー×1、カラーマーク(15種類)×1適合機種移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS/屋外用アンプ:WA-120D、壁掛型アンプ:VA-62/VA-122、移動用PAアンプ:KZ-25A/KZ-30A/KZ-65A/KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、ワイヤレスアンプ:WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC材質表面処理鋼板質量(g)180使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~10(本体から供給)出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6消費電流(mA)120以下S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1)歪率(%)0.5以下受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)受信方式スーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
移動用PAスピーカー 増設用 TOA移動用PAスピーカー 増設用TOA
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
20 cmウーハーと定指向性ホーン+ドライバーとの組み合わせによる防滴タイプの2ウェイ密閉型スピーカーです。移動用PAスピーカーの増設用途です。ポータブルアンプ、スピーカースタンドと組み合わせて使用する移動用PAシステムです。
付属品スタンドアダプター×1、スピーカー取付ノブ×2、スピーカーケーブル(スピコンNLT4FX相当品、20m)×1適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A、KZ-120CD、KZ-120SC材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)8.4形式エンクロージャ:密閉型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×282×210周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB)音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバーインピーダンス(Ω)8防水性IPX4入出力端子防滴タイプコネクターNLT4MP×2許容入力(W)連続ピンクノイズ:40、連続プログラムノイズ:120
移動用PAスピーカー 防滴型 TOA移動用PAスピーカー 防滴型TOA
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
20 cmウーハーと定指向性ホーン+ドライバーとの組み合わせによる防滴タイプの2ウェイ密閉型スピーカーです。ポータブルアンプ、スピーカースタンドと組み合わせて使用する移動用PAシステムです。
付属品スタンドアダプター×1、スピーカー取付ノブ×2、スピーカーケーブル(コネクターXLR-4-12C、スピコンNLT4FX相当品、20m)×1適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A、KZ-120CD、KZ-120SC材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)8.2形式エンクロージャ:密閉型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×282×210周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB)音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバーインピーダンス(Ω)8防水性IPX4入出力端子防滴タイプコネクターNLT4MP×1許容入力(W)連続ピンクノイズ:40、連続プログラムノイズ:120