カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TOA
- CKD(3)
- Hallstatt(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- KSフィルター(2)
- MURATA(村田製作所)(12)
- omron(オムロン)(1)
- ParkerTAIYO(2)
- SMC(40)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ダイヘン(7)
- プロトティップ(3)
- 未来工業(6)
- 浦谷商事(3)
「wb-2d」の検索結果

ワイヤレスマイク用充電器
TOA¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷デジタルワイヤレスマイクWM-D1210,WM-D1260,WM-D1310専用充電器です。最大2本のマイクを同時に充電することが可能です。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)を2本付属しています。付属品ACアダプター(DC側コード長1.8m)…1、専用充電電池WB-2000…2質量(kg)500g寸法238(W)×108.5(H)×98(D)mm電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター(付属)使用)使用温度範囲0℃~+40℃消費電力11W仕上ケース:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装、充電スロット部:PPE樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)使用湿度範囲30%~85%RH(ただし結露のないこと)充電時間約2時間接続台数充電台数:2台